絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アイセルのロゴ

アイセル

アイデアを売る。その意味から生まれた「アイセル」という社名。アイデアでお客様の期待と信頼に応える。それが開発型企業、アイセルの仕事です。単にモノを売るのではなく、お客様が必要とするモノを創意工夫、知恵と努力によって創り出す。そこから生まれた独自の製品により、お客様にとって真のソリューションを実現します。 Ideas to innovate ---の精神で、不可能と思える課題にもチャレンジして参ります。

会社情報
会社名アイセル株式会社
設立1975/04/24
所在地〒581-0068 大阪府八尾市跡部北の町1-2-16
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メカロック MAタイプ アイセル

    メカロック MAタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
  • カップリング Nタイプ アイセル

    カップリング Nタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軸と軸をナットの締付のみで簡単に締結できます。 ボディ・ナットテーパー部に超偏平ネジを設けました。ナットの締付により軸に直接面圧を与えることにより強力な摩擦力が発生し、軸と軸を一体化し、締結します。 超偏平ネジの採用により伝達力・スラスト力が増大するため、外径を小さくしております。 Nカップは、ボディ・ナット×2の3点で構成されておりボディには4ヶ所スリットを設けてあります。ボディネジ部には摩擦抵抗を少なくするためのテープを巻き付けています。 高精度なボールねじに取付けるケースも増えています。
    用途印刷機、工作機、ロボット、半導体製造 カード製造機のストッカー位置決めなど種別リジッドカップリング(固定継手)材質S45C形状六角タイプ低慣性簡易取付種類リジッドタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクカップリング ACDシリーズ アイセル

    ディスクカップリング ACDシリーズ

    アイセル
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。
    用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結
  • メカロックメッキタイプ アイセル

    メカロックメッキタイプ

    アイセル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    位置決め・位相合わせが任意の位置ででき、ノンバックラッシュの締結ができます。 カニゼンメッキ(簡易防錆無電解ニッケルメッキタイプ)でさびの発生を抑えています。
    用途半導体液晶装置、クリーンルーム内での使用に。種類締結具使用温度範囲(℃)-20~+100仕様簡易防錆ナット締付タイプ
  • メカロック MNタイプ アイセル

    メカロック MNタイプ

    アイセル(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!。外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリング材質炭素鋼タイプ簡易取付けナットタイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクカップリング AHSシリーズ アイセル

    ディスクカップリング AHSシリーズ

    アイセル
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷から25日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリオンガイド ミリオングリース アイセル

    ミリオンガイド ミリオングリース

    アイセル
    3,298税込3,628
    1本(80g)ほか
    8日以内出荷から12日以内出荷
    モリブデン、極圧添加剤配合で優れた極圧性。 優れた耐熱性、機械安定性。 特殊ポリマー配合で付着性が高いので保持力が強く、垂直のスライド面でのグリース流れ落ちが少ない。
    用途ローラーガイド、ボールガイドの潤滑。機械摺動部の潤滑。RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカロック MTタイプ アイセル

    メカロック MTタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカロック MSAタイプ アイセル

    メカロック MSAタイプ

    アイセル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップリング MJタイプ アイセル

    カップリング MJタイプ

    アイセル
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    高トルク伝達型の軸継手で、大径軸にも対応。軸一体化ができます。ロックボルトの締付けによりサイドリングが押されて、サイドリング内側テーパーは、内輪テーパーに圧接して拡大し、外輪テーパーに圧接します。さらに締め付けると、肉厚外輪のゆるいテーパーで外から締め付けられ、内輪で軸を強く締め付け、クサビの原理で摩擦締結します。内径側テーパー部には、締め付けを容易にする4ヶ所のスリットを設けてあります。サイドリングのテーパー面には、二硫化モリブデン層が形成されており締め付けの効率を高め、高トルク伝達を実現しています。メガジョイント(MJ)は、ボディ・サイドリング・ロックボルトの3部品で構成されており組付けが簡単です。他社メーカーのリジッドカップリングと比較して、長さ・径方向もコンパクトながら十分な剛性を確保しています。
  • カップリング Eタイプ アイセル

    カップリング Eタイプ

    アイセル
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。
  • ディスクカップリング AHDシリーズ アイセル

    ディスクカップリング AHDシリーズ

    アイセル
    22,980税込25,278
    1個
    12日以内出荷から26日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリオンガイド ミリオンオイル アイセル

    ミリオンガイド ミリオンオイル

    アイセル
    4,698税込5,168
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    フッ素超微粒樹脂のベアリング作用により、ガイドの潤滑性を保持。 ガイド亜kら水分、湿気を追い出し、防錆効果を発揮。 塗布後にセミドライ・超薄膜を形成し、タレにくい。
    用途ローラーガイド・ボールガイドの潤滑・防錆。 精密金型ガイド部、機械摺動部の潤滑・防錆。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリオンガイド GNZFシリーズ アイセル

    ミリオンガイド GNZFシリーズ

    アイセル
    48,980税込53,878
    1台
    12日以内出荷から26日以内出荷
    材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクカップリング ACSシリーズ アイセル

    ディスクカップリング ACSシリーズ

    アイセル
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。
    用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップリング Nタイプ無電解ニッケルメッキ仕様 アイセル

    カップリング Nタイプ無電解ニッケルメッキ仕様

    アイセル
    6,398税込7,038
    1個
    12日以内出荷から21日以内出荷
    種類カプラ表面処理【ボディ、ナット】無電解ニッケルメッキ材質(ボディ)S45C相当材質(ナット)S45C相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカロック MRタイプ アイセル

    メカロック MRタイプ

    アイセル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
    材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • メカロック MCタイプ アイセル

    メカロック MCタイプ

    アイセル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    軸径Φ4~Φ35まで22型式を標準化 アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可) ボルト本数が少なく着脱時間短縮 背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用 面圧が低いので中空軸にも最適
    材質【内輪、外輪】高力アルミ合金【六角穴付きボルト】SCM 435種類締結具表面処理【内輪、外輪】アルマイト【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカロック MBタイプ アイセル

    メカロック MBタイプ

    アイセル
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
    高トルク・高スラストに適応し、高精度の締結を実現!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンシャッターSシリーズ(カバーレス 縦型) アイセル

    マシンシャッターSシリーズ(カバーレス 縦型)

    アイセル
    159,800税込175,780
    1箱
    9日以内出荷
    アイセル独自の”シャッター構造の開閉”を実現したアルミフレームです。広々とした開口で物の出し入れの際の作業性を損なうことがありません。シャッター式扉のため、扉が前方に飛び出すことがありません。このためスペースを有効に活用できたり通行の妨げになることがありません。形状、寸法を選択するだけの簡単選定ができる「マシンシャッターSシリーズ」です
    用途測定器やPCなどの防塵・防油対策 。測定器の防風対策 。PCや展示用デモ機のカバー 。防犯対策付属品組立要領書×1、パーツリスト×1、30連結Wプレート8個、30固定連結LHアングル8個トラスコ品番536-5158材質アルミフレーム:A6063 (T6熱処理)(表面処理アルマイト)、樹脂部:ポリカーボネート/クリア 、取手:A6063+ABS 、クッション:ブラック/エラストマー厚さ(mm)スラット樹脂板:2奥行(mm)800開口寸法(mm)【天面】257【正面】全開縦(mm)800横(mm)1000フレーム厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンシャッター Sシリーズ (カバー無し 横型) アイセル

    マシンシャッター Sシリーズ (カバー無し 横型)

    アイセル
    189,800税込208,780
    1台
    7日以内出荷
    ●アイセル独自の”シャッター構造の開閉”を実現したアルミフレームです。 ●広々とした開口で物の出し入れの際の作業性を損なうことがありません。 ●シャッター式扉のため、扉が前方に飛び出すことがありません。このためスペースを有効に活用できたり通行の妨げになることがありません ●形状、寸法を選択するだけの簡単選定ができる「マシンシャッターSシリーズ」です
    用途●測定器やPCなどの防塵・防油対策 ●測定器の防風対策 ●PCや展示用デモ機のカバー ●防犯対策セット内容組立要領書×1、パーツリスト×1、30連結Wプレート6個、30固定連結LHアングル6個、30後入れナット(M5)10個材質(フレーム)A6063T6熱処理)表面処理アルマイト)材質(樹脂部)ポリカーボネート/クリアフレーム直径(mm)30材質(取手)A6063+ABS
  • マシンシャッター Sシリーズ (カバーあり 横型) アイセル

    マシンシャッター Sシリーズ (カバーあり 横型)

    アイセル
    229,800税込252,780
    1台
    7日以内出荷
    ●アイセル独自の”シャッター構造の開閉”を実現したアルミフレームです。 ●広々とした開口で物の出し入れの際の作業性を損なうことがありません。 ●シャッター式扉のため、扉が前方に飛び出すことがありません。このためスペースを有効に活用できたり通行の妨げになることがありません ●形状、寸法を選択するだけの簡単選定ができる「マシンシャッターSシリーズ」です
    用途●測定器やPCなどの防塵・防油対策 ●測定器の防風対策 ●PCや展示用デモ機のカバー ●防犯対策セット内容組立要領書×1、パーツリスト×1、30連結Wプレート6個、30固定連結LHアングル6個、30後入れナット(M5)10個材質(フレーム)A6063T6熱処理)表面処理アルマイト)材質(樹脂部)ポリカーボネート/クリアフレーム直径(mm)30材質(取手)A6063+ABS
  • マシンシャッター Sシリーズ (カバー無し 縦型) アイセル

    マシンシャッター Sシリーズ (カバー無し 縦型)

    アイセル
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    ●アイセル独自の”シャッター構造の開閉”を実現したアルミフレームです。 ●広々とした開口で物の出し入れの際の作業性を損なうことがありません。 ●シャッター式扉のため、扉が前方に飛び出すことがありません。このためスペースを有効に活用できたり通行の妨げになることがありません ●形状、寸法を選択するだけの簡単選定ができる「マシンシャッターSシリーズ」です
    用途●測定器やPCなどの防塵・防油対策 ●測定器の防風対策 ●PCや展示用デモ機のカバー ●防犯対策セット内容組立要領書×1、パーツリスト×1、30連結Wプレート6個、30固定連結LHアングル6個、30後入れナット(M5)10個材質(フレーム)A6063T6熱処理)表面処理アルマイト)材質(樹脂部)ポリカーボネート/クリアフレーム直径(mm)30材質(取手)A6063+ABS
  • マシンシャッター Sシリーズ (カバーあり 縦型) アイセル

    マシンシャッター Sシリーズ (カバーあり 縦型)

    アイセル
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷
    ●アイセル独自の”シャッター構造の開閉”を実現したアルミフレームです。 ●広々とした開口で物の出し入れの際の作業性を損なうことがありません。 ●シャッター式扉のため、扉が前方に飛び出すことがありません。このためスペースを有効に活用できたり通行の妨げになることがありません ●形状、寸法を選択するだけの簡単選定ができる「マシンシャッターSシリーズ」です
    用途●測定器やPCなどの防塵・防油対策 ●測定器の防風対策 ●PCや展示用デモ機のカバー ●防犯対策セット内容組立要領書×1、パーツリスト×1、30連結Wプレート6個、30固定連結LHアングル6個、30後入れナット(M5)10個材質(フレーム)A6063T6熱処理)表面処理アルマイト)材質(樹脂部)ポリカーボネート/クリアフレーム直径(mm)30材質(取手)A6063+ABS
  • カップリング JK&JKWシリーズ アイセル

    カップリング JK&JKWシリーズ

    アイセル
    6,798税込7,478
    1個
    12日以内出荷から24日以内出荷
    外径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクカップリング ADシリーズ アイセル

    ディスクカップリング ADシリーズ

    アイセル
    85,980税込94,578
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクカップリング ASシリーズ アイセル

    ディスクカップリング ASシリーズ

    アイセル
    58,980税込64,878
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクカップリング AHTシリーズ アイセル

    ディスクカップリング AHTシリーズ

    アイセル
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷から31日以内出荷
    許容トルク(N・m)(最大)80外径(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカロック MFタイプ アイセル

    メカロック MFタイプ

    アイセル
    5,998税込6,598
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリオンガイド ZGシリーズ 微予圧ZB アイセル

    ミリオンガイド ZGシリーズ 微予圧ZB

    アイセル
    17,980税込19,778
    1台
    12日以内出荷
    材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2ローラー数24止め輪反フランジ側方向RoHS指令(10物質対応)対応予圧微予圧ブッシュ形状ブロック
  • ミリオンガイド ZGシリーズ アイセル

    ミリオンガイド ZGシリーズ

    アイセル
    46,880税込51,568
    1台
    12日以内出荷
    材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2RoHS指令(10物質対応)対応予圧標準予圧
  • ミリオンガイド GNZFシリーズ 固定ストッパ アイセル

    ミリオンガイド GNZFシリーズ 固定ストッパ

    アイセル
    5,288税込5,817
    1台
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリオンガイド GNZFシリーズ 可動ストッパ アイセル

    ミリオンガイド GNZFシリーズ 可動ストッパ

    アイセル
    5,798税込6,378
    1台
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリオンガイド GNZFシリーズ スプリング アイセル

    ミリオンガイド GNZFシリーズ スプリング

    アイセル
    1,198税込1,318
    1台
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリオンガイド GNZFシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C アイセル

    ミリオンガイド GNZFシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C

    アイセル
    72,880税込80,168
    1台
    12日以内出荷
    材質(ポスト・ブッシュ)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリオンガイド GNZFシリーズ スペアリテーナ(Uポリマー) アイセル

    ミリオンガイド GNZFシリーズ スペアリテーナ(Uポリマー)

    アイセル
    13,980税込15,378
    1台
    12日以内出荷
    材質Uポリマー耐熱温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリオンガイド GNZFシリーズ スペアリテーナ アイセル

    ミリオンガイド GNZFシリーズ スペアリテーナ

    アイセル
    11,980税込13,178
    1台
    12日以内出荷
    材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリオンガイド GNZFシリーズ ショート固定ストッパ アイセル

    ミリオンガイド GNZFシリーズ ショート固定ストッパ

    アイセル
    4,298税込4,728
    1台
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリオンガイド GNZCシリーズ 固定ストッパ アイセル

    ミリオンガイド GNZCシリーズ 固定ストッパ

    アイセル
    5,288税込5,817
    1台
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリオンガイド GNZCシリーズ 可動ストッパ アイセル

    ミリオンガイド GNZCシリーズ 可動ストッパ

    アイセル
    5,798税込6,378
    1台
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応