アイセル アイデアを売る。その意味から生まれた「アイセル」という社名。アイデアでお客様の期待と信頼に応える。それが開発型企業、アイセルの仕事です。単にモノを売るのではなく、お客様が必要とするモノを創意工夫、知恵と努力によって創り出す。そこから生まれた独自の製品により、お客様にとって真のソリューションを実現します。 Ideas to innovate ---の精神で、不可能と思える課題にもチャレンジして参ります。
会社情報 会社名 アイセル株式会社 設立 1975/04/24 所在地 〒581-0068 大阪府八尾市跡部北の町1-2-16
メカニカル部品/機構部品 (4) ブランド: アイセル商品レビュー: ★1以上すべて解除
カップリング Nタイプ アイセル (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
軸と軸をナットの締付のみで簡単に締結できます。
ボディ・ナットテーパー部に超偏平ネジを設けました。ナットの締付により軸に直接面圧を与えることにより強力な摩擦力が発生し、軸と軸を一体化し、締結します。
超偏平ネジの採用により伝達力・スラスト力が増大するため、外径を小さくしております。
Nカップは、ボディ・ナット×2の3点で構成されておりボディには4ヶ所スリットを設けてあります。ボディネジ部には摩擦抵抗を少なくするためのテープを巻き付けています。
高精度なボールねじに取付けるケースも増えています。
用途 印刷機、工作機、ロボット、半導体製造
カード製造機のストッカー位置決めなど 種別 リジッドカップリング(固定継手) 材質 S45C 形状 六角 タイプ 低慣性簡易取付 種類 リジッドタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
メカロック MAタイプ アイセル (1件のレビュー) 当日出荷 から 12日以内出荷
摩擦締結で高精度の取付けを実現!
内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。
ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。
締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。
製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。
内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
用途 シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
メカロック MNタイプ アイセル (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。
用途 シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として 種別 センタリング 材質 炭素鋼 タイプ 簡易取付けナットタイプ 種類 締結具 使用温度範囲(℃) -40~+200 RoHS指令(10物質対応) 対応