カテゴリ

  • 空圧工具(13)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 瓜生製作
  • モノタロウ(1)
  • SLOKY(スローキー)(23)
  • エスコ(4)
  • SIGNET(シグネット)(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • ミヤナガ(3)
  • TRUSCO(2)
  • 日東工器(2)
  • 空研(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • 修理(2)
  • 杉崎計器(2)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • GRAYHILL(1)
  • 日本エレパーツ(1)
  • Sun Ken(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hex6.35」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクトレンチ(ストレートタイプ) 瓜生製作

    インパクトレンチ(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
  • インパクト スクリュドライバ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    インパクト スクリュドライバ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。
    ビット差込部(mm)6.35Hexホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)6.35
  • インパクトレンチ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    インパクトレンチ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    強力なトルクを必要とする分解・組立て作業において力を発揮。
  • オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。
    ホース口金取付ねじRc1/4
  • オイルパルスレンチ UATシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ UATシリーズ(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
    ホース口金取付ねじRc1/4
  • オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
  • インパクト スクリュドライバ(ストレートタイプ) 瓜生製作

    インパクト スクリュドライバ(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。
    ビット差込部(mm)6.35Hexホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35
  • クッションクラッチ スクリュドライバ(コーナータイプ) 瓜生製作

    クッションクラッチ スクリュドライバ(コーナータイプ)

    瓜生製作
    68,980税込75,878
    1台
    4日以内出荷
    トルクの調整ができます。 トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
    空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35Hexホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35騒音レベル(dB(A))85振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ) 瓜生製作

    トルクコントロール スクリュドライバ(コーナータイプ)

    瓜生製作
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ホース口金取付ねじRc1/8推奨ホース径(mm)6.35振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • オイルパルスレンチ ULシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ ULシリーズ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    97,980税込107,778
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。
    ホース口金取付ねじRc1/4
  • オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    1978年にUレンチ、1984年にUXレンチをリリース。 信頼と実績を誇るURYUのロングセラーシリーズ。
  • 電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作

    電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    389,800税込428,780
    1台
    4日以内出荷
    高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
    軸心より側面まで(mm)約26ホース口金取付ねじRc1/4
  • 電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    389,800税込428,780
    1台
    4日以内出荷
    高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
    ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • デジタルトルクテスタ UDT-25 瓜生製作

    デジタルトルクテスタ UDT-25

    瓜生製作
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    トルク測定部とトルク表示部が一つにまとまったコンパクト設計で持ち運びが容易です。 駆動源にニッケル水素バッテリを使用しており4時間でフル充電が可能です。フル充電後14時間の使用が可能です。 右回転だけでなく左回転でトルク測定も可能です。 小型パルスツール(UL30・40、UAT30D・40・50)の測定・点検にお使いいただけます。 LTシリーズコントロールドライバ、LDシリーズダイレクトドライバ、ハンドトルクレンチのトルク測定や点検に使用できます。 暗い所でも見やすいLED赤色デジタルパネルを採用しています。 定格出力用のRS232C出力ポートを標準装備しています。 最大250件のデータを記憶するメモリ機能を搭載しています。
    付属品ケース、専用充電器(ACアダプタ)、試験用ソケット(3/8)、ビットソケット13×100(6.35Hex)、TX-C46E-75(試験用ビットソケット)、ソフトジョイントアタッチメントCP(パルス用)、ソフトジョイントアタッチメントCP(弱・ドライバ用)、六角ボルトM8×20(12.9)(ハードジョイント用)質量(kg)約2.3電源内蔵ニッケル、水素バッテリ精度(定格出力)±0.5%R.O.寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×約180×約59対応型式/パルスツール、トルクコントロールドライバ、ダイレクトドライバ、アングルナットランナ(ノンシャトオフ型パルスツール以外の機種は必ずソフトジョイントアッチメントCPを付けて測定してください。)、ハンドトルクレンチ(インパクトレンチは使用しないでください。)使用周囲温度(℃)10~40表示単位N・m使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)測定範囲(N・m)推奨/0.3~25(2~25)、0~99ブロー(ブロー数のカウント条件はピークトルクの60%以上です。)