カテゴリ

  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 瓜生製作
  • モノタロウ(3)
  • NOK(356)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • SPARKFUN(14)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • ラムマウント(3)
  • AOHI(アオハイ)(3)
  • キリン(2)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • GIVI(ジビ)(1)
  • APEM(1)
  • エムディーエス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nok tc」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子制御コントローラー UECシリーズ(複数軸コントローラ) 瓜生製作電子制御コントローラー UECシリーズ(複数軸コントローラ)瓜生製作
649,800税込714,780
1台
5日以内出荷
4軸同時に制御できる多機能コントローラ。 異なるツール4台の各種異常検知や締付け本数・パルス数を1台で管理します。 最大4台までのトルクセンサー付ツールを同時に制御することが可能です。 広範囲のトルクセンサー付ツールに対応。 高精度のトルクコントロール、トルクモニタリングが可能です。 締付けの設定値が設定ケースで簡単に入力できます。(設定ケースは取り外し可能です。またパソコンからの設定値入力も可能です。) イーサネット(TCP/IP)に対応しています。 トルクコントロール/トルクモニタリングが選択でき、各種締付け異常検知及び締付け本数管理が可能です。 パソコンの接続により、トルク波形の表示が可能です。 8種類の締付けトルク値、締付け本数等の切り替えが可能です。 入出力チェックや異常表示は、前面パネルまたはパソコンの表示や音で確認できます。 パルスレンチでは、総締付け本数のほか総締付けパルス数の計測によるツール管理が可能です。 最大各軸20000個の締付けデータを記憶でき、パソコンの接続により、記憶された測定データから平均値、σ、3σ/平均値、Cp値、Cpk値等の統計処理を行えますので、締付けデータの統計的な解析が可能です。 外部入出力端子の利用により、ラインとのインターロックが可能です。
質量(kg)約3.6外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)240×270×115設定方式設定ケースよりの入力による設定、パソコン接続による設定(専用ソフトが必要)電源電圧(V)AC100~240 ±10%入力信号(端子台)フォトカプラ絶縁による電流駆動入力方式/電圧:DC24V、入力抵抗:4.7KΩ 12(フリーフォーマット)ランプ各軸COUNTランプ(カウント判定用):OK(緑)/NOK(赤)、TORQUE(トルク判定用):LOW(黄)/OK(緑)/HIGH(赤)絶縁抵抗(MΩ)DC500V 10以上電源周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)0~50(凍結なきこと)消費電力(VA)約50表示内容4桁デジタル表示/トルク値、2桁デジタル表示/カウント残数表示、1桁デジタル表示(小)×4/ワークNo.、1桁デジタル表示(大)/軸No.使用周囲湿度90%RH以下(結露なきこと)出力信号(端子台)接点容量/AC:125V、0.3A、DC:30V1A 8点(フリーフォーマット)、VALVE、+24V(VALVE端子用)耐ノイズ1200V 1μS(ノイズシュミレータによる)主な機能トルクモニタリング/トルクコントロール+締付け本数管理
nok パッキン特集