安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (39) オフィスサプライ (359) オフィス家具/照明/清掃用品 (116) 測定・測量用品 (1) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (5) 建築金物・建材・塗装内装用品 (1) 空調・電設資材/電気材料 (14) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (51) 農業資材・園芸用品 (3) 医療・介護用品 (10) ブランド: ニイタカブランド: TP-LINKすべて解除
ニューケミクール ニイタカ (111件のレビュー) ¥ 2,298~税込 ¥ 2,528~
1本(4kg)ほか
当日出荷
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。
軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。
ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途 レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。 希釈の目安 5~500倍 液性 アルカリ性 使用場所 厨房 成分 アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤 関連資料 (1.0MB)
パイプクリーナーL ニイタカ (105件のレビュー) 当日出荷
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。
塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途 浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。 使用場所 浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口 商品タイプ 業務用 液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 195×130×292 使用量 【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日) 繰り返し・詰め替え 対応
洗剤希釈ボトル プッシュプル (IM)容器のみ ニイタカ (6件のレビュー) 当日出荷
4~10倍希釈が簡単にできます。効率よく希釈できるので無駄がありません。
商品タイプ 容器のみ 容量(mL) 650 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 75×250 アズワン品番 3-5374-11 TKG品番 9-1318-1101 TKG品番(2017) 6-1178-1101 繰り返し・詰め替え 対応
カビとりバスクール ニイタカ (65件のレビュー) ¥ 1,898~税込 ¥ 2,088~
1個(5.5kg)ほか
当日出荷
きめ細かい泡がぴったり密着!カビをスッキリ落とします。
湯垢汚れやカビなどの気になる部分に直接スプレー。洗浄・除菌・漂泊の効果を発揮します。
用途 浴室・浴槽・浴用具洗浄・カビ取り剤。 使用場所 浴室 液性 アルカリ性
薬用ハンドソープ ニイタカ (6件のレビュー) 当日出荷
うすめずそのまま使えるストレートタイプ殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合により、手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。手指に匂いが残りません無香料なので、食材を扱う方の手洗にも適しています。
成分 K石けん素地、アルキルグリコシド、グリセリン、プロピレングリコール、エデト酸塩、エタノール、pH調整剤、緑色201号、黄色4号 香り 無香 医薬品医療機器等法 医薬部外品
スーパーサラセン ニイタカ (6件のレビュー) 当日出荷
コンパクトな高濃度洗剤です。油汚れに強く、洗浄作業が楽になります。
液性 弱酸性 成分 界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸・ポリオキシエチレンアルキルエーテル)安定化剤 寸法(mm) 203×124×254 使用量 水40Lに原液10~20gまたは水1Lに6倍希釈液1.5~3.0g 関連資料 (1.0MB) 繰り返し・詰め替え 対応
粉末洗濯洗剤 ニイタカ (4件のレビュー) 当日出荷
無リンタイプ
界面活性剤配合率22%(従来品より2%増)
心地よいフローラルの香り
用途 綿・麻・合成繊維用 液性 弱アルカリ 形状 粉末 標準使用量 水30Lに対し40g 内容量(kg) 5×2袋 商品タイプ 業務用 繰り返し・詰め替え 対応
ニイタカ泡ブリーチ ニイタカ (10件のレビュー) 当日出荷
スプレーで泡状にして、または浸漬用として、とても便利な除菌・漂白剤です。汚れ・ヌメリ・ニオイを除去します。
用途 除菌・漂白剤。 使用場所 キッチン 商品タイプ 業務用 液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸ナトリウム・界面活性剤(脂肪酸塩)・水酸化ナトリウム(アルカリ剤) 寸法(mm) 206×132×290 使用量 原液使用2.薄めても使えます。ふきんの漂白:10Lの水に原液120ml。食器の漂白:10Lの水に原液200ml
手指消毒用アルコール Nスター ニイタカ (12件のレビュー) 当日出荷
様々なウイルス、細菌に効く手指消毒用アルコール。指定医薬部外品です。
用途 手洗いをした後に水気を切ってから、手指に本品を
スプレーし、塗り広げて乾かす。
感染症対策に使用する場合は、一定時間ごとに手指に本品をスプレーし、塗り広げて乾かす。 効果 消毒 エタノール濃度(v/v%) 76.9~81.4 成分 濃グリセリン、リン酸、酒石酸、トコフェロール酢酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム 段数 積重可能:3段(40℃、湿度90%の場合) エタノール含有率(%) エタノール76.9~81.4vol% 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
DWクリーン ニイタカ (7件のレビュー) ¥ 5,698~税込 ¥ 6,268~
1本(12kg)ほか
当日出荷
ドアタイプ・アンダーカウンタータイプの食器洗浄機に最適です。
環境に優しい、無リン・非劇物で液体タイプの食器洗浄用洗浄剤です。
たしかな洗浄力でレストラン・居酒屋・喫茶店などにもオススメです。
硬水でも使用OK。
長期間の使用にも対応。
食器を傷めにくい。
用途 業務用・食器洗浄機用洗浄剤 成分 カルボン酸塩、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム 色 緑 液性 アルカリ性 使用濃度 0.1~0.3%
セーフコール75 ニイタカ (9件のレビュー) 当日出荷
除菌効果の高い75度エタノールに有効成分をプラスしています。
強力な除菌効果を発揮します。
厨房や店舗、施設の衛生管理に活用できます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
中性タイプですので、サビやすい調理器具や調理機器(例えば鉄製の包 丁、スライサーなど)でも安心して使うことができます。
商品タイプ 詰め替え用 成分 エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、クエン酸ナトリウム、乳酸 寸法(mm) 206×132×290 液性 中性 エタノール含有率(%) kg換算(重量比)67.89、L換算(容量比)75 効果 除菌 繰り返し・詰め替え 対応
サニクロール12% BIB(G-7) ニイタカ (18件のレビュー) 5日以内出荷
次亜塩素酸ナトリウムを含有する塩素系の殺菌料・漂白剤です。食品添加物ですので、まな板・ふきんの漂白・殺菌を
はじめ、野菜・果物の殺菌まで幅広くご使用いただけます。
用途 ・まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌
・ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭
・野菜・果物類の殺菌 効果 殺菌 成分 次亜塩素酸ナトリウム、有効塩素濃度:12%(出荷時) 使用方法 【まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌】30分ぐらい(汚れのひどいときは少し長めに)浸した後で水でよくすすぐ。浸せないものは、液に浸した布をしぼって拭いた後、水拭きする。【ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭30分ぐらい(汚れのひどいときは少し長めに)浸した後で水でよくすすぐ。浸せないものは、液に浸した布をしぼって拭いた後、水拭きする。【野菜・果物類の殺菌】希釈液に5分浸漬後、流水ですすぐ。 段数 積重可能:5段(40℃、使用環境湿度90%の場合) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 303×306×305 液性 アルカリ性 使用の目安 【まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌】10Lの水に対して50ml(有効塩素濃度 約600ppm)【ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭】10Lの水に対して30ml(有効塩素濃度 約400ppm)【野菜・果物類の殺菌】10Lの水に対して15ml(有効塩素濃度約200ppm) 性状 淡緑黄色液体で塩素のにおいがある 繰り返し・詰め替え 対応
セーフコール65 ニイタカ (9件のレビュー) 当日出荷
食品工場・厨房内の微生物の除菌に最適
成分の効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。厨房 や店舗、施設の衛生管理に活用できます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使 い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
法令による保管量、保管場所の制限や許可申請手続きが必要 ありません。エタノール濃度65.0%(容量%)、57.22%(重量%)
商品タイプ 詰替え用 成分 エタノール、DL-リンゴ酸ナトリウム、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、DL-リンゴ酸 液性 中性 効果 除菌 繰り返し・詰め替え 対応
屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ TP-LINK (1件のレビュー) 当日出荷
屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ。2K QHD:1080pの1.7倍の解像度で、より鮮明な映像をお届けます。スターライトカラーナイトビジョン:F1.6の大口径レンズとスターライトセンサーを搭載し、暗い場所でもより明るく色鮮やかな映像を提供します。パンチルト対応:水平方向に360o・垂直方向に130oの首振りが可能で、広範囲をチェックすることができます。優れた検知機能:AIが人物・ペット・車両を識別し、必要に応じてユーザーへ通知します。アラームをカスタマイズ:自分で吹き込んだ音声をアラーム音に設定したり、ライトの明るさを調整したりできるので、使用する環境に合わせたカスタマイズをして不審者に警告を出せます。ローカル&クラウドストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカードやTapo Careのクラウドストレージサービスを利用して保存可能です。IP66準拠:屋外でも設置可能なIP66の防水&防塵性能を備えています。有線/無線ネットワーク:カメラはWiFi・有線接続が可能なので、設置場所も柔軟に選べます。
用途 屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須です 保護等級 IP66 使用場所 屋外
サニクロール ニイタカ (14件のレビュー) ¥ 1,398~税込 ¥ 1,510~
1個(5.5kg)ほか
当日出荷
食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器に漂白に。
食品添加物なので、食品および食品に触れる箇所にも安心して使用できます。
精密ろ過をしている為、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。
用途 殺菌料・漂白剤。 成分 次亜塩素酸ナトリウム6% 液性 アルカリ性 使用量 ふきん・おしぼり:水10Lあたり原液60mlいれる(有効塩素360ppm)・まな板:水10Lあたり原液100mlいれる(有効塩素600ppm) 商品タイプ 詰め替え用 繰り返し・詰め替え 対応
AC1300 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機 TP-LINK (3件のレビュー) 当日出荷
802.11ac/a/n/b/g ハイパワーアンテナ搭載 高速デュアルバンド USB 3.0 最大速度5GHz帯867Mbps 2.4GHz帯400Mbps
伝送速度(Mbps) 5 GHz;11ac:Up to 867 Mbps(動的)11n:Up to 300 Mbps(動的)11a:Up to 54 Mbps(動的)、2.4 GHz;11n:Up to 400 Mbps(動的)11g:Up to 54 Mbps(動的)11b:Up to 11 Mbps(動的) 伝送方法 IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz、IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz 周波数(GHz) 2.4/5 商品タイプ Wi-Fi5 無線LAN子機(USB)
液体洗濯洗剤N ニイタカ (8件のレビュー) 当日出荷
業務用として、洗浄力にこだわった配合にしています。油脂や血液をはじめ、便や尿、吐しゃ物もきれいに除去します。
冬場など水温の低い場合でも、高い洗浄力を維持します。
蛍光増白剤を配合していませんので、ふきん・軍手など食品の触れるものにも安心して使えます。
用途 ふきん・軍手の洗濯に。白衣・作業着にも。 液性 弱アルカリ性 成分 界面活性剤37%(ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、アルカリ剤、安定化剤、分散剤、金属イオン封鎖剤 形状 液体 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 206×132×290 使用の目安 水30L(衣類1.5kg)に20g
ケミフォーム(アルカリ性洗浄剤) ニイタカ (5件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
厨房機器・設備用洗剤厨房各所の油汚れ等のしつこい汚れ洗浄に最適。レンジフードや壁などの垂直面や手の届かない場所の、 面倒な油汚れを落とす泡状タイプ。泡状に出るため、たれ落ちることがなく洗浄作業が効率 的です。
ポビドン ハンドウォッシュ ニイタカ (16件のレビュー) 当日出荷
殺菌剤ポビドンヨード配合により、手指を洗うと同時に洗浄・消毒できます。
各種細菌をはじめとしてウイルスにも消毒効果を発揮します。
飛び散りにくい泡タイプ。
きめ細やかな泡立ちで、汚れをしっかり落とします。
ノロスター ニイタカ (1件のレビュー) ¥ 7,898~税込 ¥ 8,530~
1箱(20L)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
様々なウイルス、細菌を除去するアルコール製剤。食品添加物です。
用途 テーブル、イス、手すり、冷蔵庫の取っ手、ドアノブなど人の手が触れる場所の拭き掃除に使用。
包丁、まな板、水道カランなどの調理器具の除菌に使用。
トイレ各所の除菌に使用。
AX1800 Nano USB Wi-Fi 6子機 TP-LINK 当日出荷
快適WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。ゲームもさくさく:OFDMAとMU-MIMOによって遅延を減らし、PCに快適なWiFi接続を届けます。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータの安全性を高めます。ナノデザイン:ノートPCに挿したままでも邪魔になりにくく、持ち運びにも便利です。かんたんセットアップ:ドライバーが内蔵されているので、本体とPCを繋ぐだけでインストールできます。
インターフェース USB 2.0 伝送速度(Mbps) 【5GHz】11ax:最大1201(動的)/11ac:最大867(動的)/11n:最大300(動的)/11a:最大54(動的)、【2.4GHz】11ax:最大574(動的)/11n:最大400(動的)/11g:最大54(動的)/11b:最大11(動的) 伝送方法 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 周波数(GHz) 2.4/5
パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINK (1件のレビュー) 当日出荷
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのicroSDカードに対応しています。
用途 高画質HD動画:1080pの高画質、ネットワーク接続必須です 電源 100~240VAC、50/60Hz 商品タイプ スマートカメラ
セーフコール (食品添加物) ニイタカ 当日出荷
食中毒の原因菌を確実に除菌。ノロウィルスの不活化に効果があります。食品添加物ですので食品にも使用できます。
使用方法 1.水気を拭き取った後、セーフコールを噴射する。2.セーフコールを手首までかかるように噴射し、 よく手にすり込む。 材質 PE
ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINK (3件のレビュー) 当日出荷
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。
ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。
動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。
双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。
映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
用途 高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ネットワーク接続必須です。 電源 100~240VAC、50/60Hz 商品タイプ スマートカメラ
5ポート 10/100/1000Mbps デスクトップ スイッチ TP-LINK 当日出荷
5-port Desktop Gigabit Switch、5 10/100/1000M RJ45 ports、steel case
ポート数 5 電源 出力 9VDC/0.6A(外部電源アダプター) 接続方式 10/100/1000Mbps 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 99.8×98×25 最大消費電力(W) 3.2 (220V/50Hz) インターフェース 5 10/100/1000Mbps ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。 商品タイプ スイッチングハブ
セーフコール58S ニイタカ (8件のレビュー) 当日出荷
除菌力が自慢のアルコール製剤です。危険物に該当しません。
商品タイプ 詰替え用 成分 エタノール 50.18%、DL-リンゴ酸 0.35%、グリセリン脂肪酸エステル 0.30%、DL-リンゴ酸ナトリウム 0.06%、精製水 49.11% 寸法(mm) 206×132×290 液性 弱酸性 効果 除菌 繰り返し・詰め替え 対応
AC600 Nano 無線LAN子機 TP-LINK 翌日出荷
高速Wi-Fi 11acに対応した合計600Mbps(200Mbps:2.4GHz & 433 Mbps:5GHz)の高速Wi-Fiにアップグレード、デュアルバンド対応 2.4GHzと5GHzに対応しているので高い互換性と優れた無線性能をフレキシブルに発揮、ナノデザイン 目立つことなく、持ち運びの邪魔にもなりません、対応OS Windows 10/8.1/8/7/とMac OS Xに対応、セキュリティ 64/128ビット WEP・WPA/WPA2・WPA-PSK/WPA2-PSK 暗号化規格に対応。
固形燃料 カエンハイスーパー ニイタカ ¥ 5,998~税込 ¥ 6,598~
1箱(40個×13袋)ほか
欠品中
適度な炎で効率よく燃焼しますので、料理をおいしくし、嫌な臭いもありません。燃焼容器にセットして使うタイプです。
確実に着荷、素早い加熱、燃焼状態が安定。臭いが少ない。1個ずつのシュリンクパックでg数が書いてあるのでわかりやすい。
タイヤスリップ痕洗浄剤 ニイタカ (5件のレビュー) 当日出荷
溶剤を使用していないため、火気のある場所やプラスチック面でも安心してご利用いただけます。
床面に広く使用する場合でも、抜群の泡切れで作業を効率的に進めることができます。
希釈倍率を変える事により、床洗浄剤としても優れた威力を発揮します。汚れにあわせて希釈できるので経済的です。
用途 コンクリートやウレタン塗装床、エポキシ系塗装床に付いたタイヤ痕の除去。 pH値 12±0.5(25℃) 成分 界面活性剤、有機ビルダー、無機ビルダー、キレート剤、防錆剤 液性 アルカリ性 使用の目安 約20平方メートル/希釈液1リットル 商品タイプ 液体 繰り返し・詰め替え 対応
ケミガード ふいてウイルス除去 ニイタカ (3件のレビュー) 当日出荷
使う人にもやさしさを。
トリプル洗浄効果:サッとふくだけで汚れ、菌、ウイルスを同時に除去。
ものにもやさしい:アルコールに弱いアクリル製パーティションやビニールカーテンにも使えます。
2度ぶきいらず・重そう配合。
用途 店舗備品に・トイレに・お客様の入れ替わる都度に 成分 界面活性剤(0.2%、アルキルアミンオキシド)、エタノール、重曹、除菌剤(塩化ベンザルコニウム)、安定化剤 液性 弱アルカリ性 使用の目安 原液 外寸法(mm) 203×124×254 商品タイプ 業務用 効果 除菌
ニイタカ除菌トイレクリーナー ニイタカ 当日出荷
ニオイの元になる菌を退治します。便器だけでなく鏡、洗面台にも使えます。
用途 トイレ用洗浄剤。 使用場所 トイレ 商品タイプ 業務用 液性 中性 成分 界面活性剤(アルキルベタイン)、金属イオン封鎖剤、安定化剤 種別 液体 寸法(mm) 206×132×290 香り ミント
マイソフトコンク ニイタカ (8件のレビュー) 当日出荷
4袋で通常の洗剤の1斗缶1本分(18kg)の使い出があります。
液性 中性 成分 界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸・ポリオキシエチレンアルキルエーテル)安定化剤 寸法(mm) 210×165×140 使用量 水40Lに原液13~26gまたは水1Lに4.5倍希釈液1.5~3.0g 繰り返し・詰め替え 対応
ケミフォーム(アルカリ性洗浄剤) 専用スプレーガン ニイタカ (2件のレビュー) 当日出荷
ケミフォーム(アルカリ性洗浄剤) 専用スプレーガン。泡状に出るためたれ落ちることがなく洗浄作業が効率的です。
種別 容器のみ 材質 PE 容量(L) 5 規格 専用スプレーガン(容量500ml用) TKG品番 9-1322-0202 TKG品番(2017) 6-1182-0202 繰り返し・詰め替え 対応
セーフコール ニイタカ 当日出荷
アルコール度数65%の食品添加物タイプのアルコール製剤です。中性なので、金属腐食も心配ありません。
用途 厨房や設備環境の除菌用。食品に。 トラスコ品番 363-3941 材質 本体:エタノール タイプ 食品添加物 容量(L) 20 繰り返し・詰め替え 対応