ニューケミクールニイタカ(111件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~
1本(4kg)ほか
当日出荷
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。
軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。
ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。希釈の目安5~500倍液性アルカリ性使用場所厨房成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤関連資料(1.0MB)
パイプクリーナーLニイタカ(105件のレビュー)当日出荷
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。
塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口商品タイプ業務用液性アルカリ性成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292使用量【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)繰り返し・詰め替え対応
洗剤希釈ボトル プッシュプル (IM)容器のみニイタカ(6件のレビュー)当日出荷
4~10倍希釈が簡単にできます。効率よく希釈できるので無駄がありません。
商品タイプ容器のみ容量(mL)650寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×250アズワン品番3-5374-11TKG品番9-1318-1101TKG品番(2017)6-1178-1101繰り返し・詰め替え対応
カビとりバスクールニイタカ(65件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~
1個(5.5kg)ほか
当日出荷
きめ細かい泡がぴったり密着!カビをスッキリ落とします。
湯垢汚れやカビなどの気になる部分に直接スプレー。洗浄・除菌・漂泊の効果を発揮します。
用途浴室・浴槽・浴用具洗浄・カビ取り剤。使用場所浴室液性アルカリ性
MS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付unitech(1件のレビュー)当日出荷
MS838 2次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。
QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。
使い勝手のよい、ハンズフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を開始する自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー640×480 CMOS照準赤色LED読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)速度スキャン:60fps消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42照明白色LED相対湿度5~95(結露ないこと)解像度【光学的】(1D)≧3mil寿命スイッチ:百万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、 FCC、 BSMIインジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
MS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダーunitech(2件のレビュー)欠品中
スーパーエコノミーワイヤレス2次元イメージャスキャナMS838Bです。
QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。
付属のUSB無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、手軽にワイヤレスバーコードリーダーとしてご利用いただけます。
Bluetooth接続による、MS838Bとタブレット等のホスト機との直接無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
オプションのハンズフリースタンド※とUSB-ACアダプタ※を組み合わせることで、
PCから離れた場所でのバーコード常時読み取り(プレゼンテーションモード) が可能となります。
※ハンズフリースタンド (5200-900014G)は別売りです。
※USB-ACアダプタ(1010-900058G)は別売りです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fpsセット内容MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル種類予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンズフリースタンド (5200-900014G)角度(°)±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)コード長さ(m)0.75(付属 USB-C ケーブル)センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル)保護等級IP42照準赤色LED/照明:白色LED読取(mm)60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)消費電流(mA)250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時)バッテリーリチウムイオンメモリー16MB相対湿度5~95%(結露無いこと)解像度光学的0.1mm(3mil):Code39保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)5(完全)動作時間約16時間バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)照度(Lux)0~100000プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)キートリガーキー各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELECインジケータブザー、LED通信距離(m)最大100(無線ドングル使用時)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5通信周波数帯域(GHz)2.4
薬用ハンドソープニイタカ(6件のレビュー)当日出荷
うすめずそのまま使えるストレートタイプ殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合により、手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。手指に匂いが残りません無香料なので、食材を扱う方の手洗にも適しています。
成分K石けん素地、アルキルグリコシド、グリセリン、プロピレングリコール、エデト酸塩、エタノール、pH調整剤、緑色201号、黄色4号香り無香医薬品医療機器等法医薬部外品
スーパーサラセンニイタカ(6件のレビュー)当日出荷
コンパクトな高濃度洗剤です。油汚れに強く、洗浄作業が楽になります。
液性弱酸性成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸・ポリオキシエチレンアルキルエーテル)安定化剤寸法(mm)203×124×254使用量水40Lに原液10~20gまたは水1Lに6倍希釈液1.5~3.0g関連資料(1.0MB)繰り返し・詰め替え対応
MS836B スーパーエコノミーワイヤレスレーザーバーコードリーダーunitech(1件のレビュー)当日出荷
スーパーエコノミーワイヤレス1次元レーザーバーコードスキャナMS836Bです。
主要な1次元バーコードの読み取りが可能です。
付属のUSB無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、手軽にワイヤレスバーコードリーダーとしてご利用いただけます。
Bluetooth接続による、MS836Bとタブレット等のホスト機との直接無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
※ハンズフリースタンド (5200-900014G)は別売りです。
※USB-ACアダプタ(1010-900058G)は別売りです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:100スキャン/秒セット内容MS836B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル種類予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンドフリースタンド (5200-900014G)角度(°)±60(スキュー)コード長さ(m)0.75(付属 USB-C ケーブル)センサー1次元レーザーエンジン保護等級IP42照準赤色レーザー読取(mm)10-265(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)消費電流(mA)120以下(動作時)/85以下(スタンバイ時)バッテリーリチウムイオンメモリー16MB相対湿度5~95%(結露無いこと)解像度光学的0.1mm(4mil):Code39保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)5(完全)動作時間約30時間(連続動作)バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)照度(Lux)0~100000プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)キートリガーキー各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELECインジケータブザー、LED通信距離(m)100(見通し)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5通信周波数帯域(GHz)2.4
粉末洗濯洗剤ニイタカ(4件のレビュー)当日出荷
無リンタイプ
界面活性剤配合率22%(従来品より2%増)
心地よいフローラルの香り
用途綿・麻・合成繊維用液性弱アルカリ形状粉末標準使用量水30Lに対し40g内容量(kg)5×2袋商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
手指消毒用アルコール Nスターニイタカ(12件のレビュー)当日出荷
様々なウイルス、細菌に効く手指消毒用アルコール。指定医薬部外品です。
用途手洗いをした後に水気を切ってから、手指に本品を
スプレーし、塗り広げて乾かす。
感染症対策に使用する場合は、一定時間ごとに手指に本品をスプレーし、塗り広げて乾かす。効果消毒エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4成分濃グリセリン、リン酸、酒石酸、トコフェロール酢酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム段数積重可能:3段(40℃、湿度90%の場合)エタノール含有率(%)エタノール76.9~81.4vol%医薬品医療機器等法指定医薬部外品
DWクリーンニイタカ(7件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~
1本(12kg)ほか
当日出荷
ドアタイプ・アンダーカウンタータイプの食器洗浄機に最適です。
環境に優しい、無リン・非劇物で液体タイプの食器洗浄用洗浄剤です。
たしかな洗浄力でレストラン・居酒屋・喫茶店などにもオススメです。
硬水でも使用OK。
長期間の使用にも対応。
食器を傷めにくい。
用途業務用・食器洗浄機用洗浄剤成分カルボン酸塩、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム色緑液性アルカリ性使用濃度0.1~0.3%
ニイタカ泡ブリーチニイタカ(10件のレビュー)当日出荷
スプレーで泡状にして、または浸漬用として、とても便利な除菌・漂白剤です。汚れ・ヌメリ・ニオイを除去します。
用途除菌・漂白剤。使用場所キッチン商品タイプ業務用液性アルカリ性成分次亜塩素酸ナトリウム・界面活性剤(脂肪酸塩)・水酸化ナトリウム(アルカリ剤)寸法(mm)206×132×290使用量原液使用2.薄めても使えます。ふきんの漂白:10Lの水に原液120ml。食器の漂白:10Lの水に原液200ml
セーフコール75ニイタカ(9件のレビュー)当日出荷
除菌効果の高い75度エタノールに有効成分をプラスしています。
強力な除菌効果を発揮します。
厨房や店舗、施設の衛生管理に活用できます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
中性タイプですので、サビやすい調理器具や調理機器(例えば鉄製の包 丁、スライサーなど)でも安心して使うことができます。
商品タイプ詰め替え用成分エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、クエン酸ナトリウム、乳酸寸法(mm)206×132×290液性中性エタノール含有率(%)kg換算(重量比)67.89、L換算(容量比)75効果除菌繰り返し・詰め替え対応
サニクロール12% BIB(G-7)ニイタカ(18件のレビュー)5日以内出荷
次亜塩素酸ナトリウムを含有する塩素系の殺菌料・漂白剤です。食品添加物ですので、まな板・ふきんの漂白・殺菌を
はじめ、野菜・果物の殺菌まで幅広くご使用いただけます。
用途・まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌
・ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭
・野菜・果物類の殺菌効果殺菌成分次亜塩素酸ナトリウム、有効塩素濃度:12%(出荷時)使用方法【まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌】30分ぐらい(汚れのひどいときは少し長めに)浸した後で水でよくすすぐ。浸せないものは、液に浸した布をしぼって拭いた後、水拭きする。【ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭30分ぐらい(汚れのひどいときは少し長めに)浸した後で水でよくすすぐ。浸せないものは、液に浸した布をしぼって拭いた後、水拭きする。【野菜・果物類の殺菌】希釈液に5分浸漬後、流水ですすぐ。段数積重可能:5段(40℃、使用環境湿度90%の場合)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)303×306×305液性アルカリ性使用の目安【まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌】10Lの水に対して50ml(有効塩素濃度 約600ppm)【ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭】10Lの水に対して30ml(有効塩素濃度 約400ppm)【野菜・果物類の殺菌】10Lの水に対して15ml(有効塩素濃度約200ppm)性状淡緑黄色液体で塩素のにおいがある繰り返し・詰め替え対応
セーフコール65ニイタカ(9件のレビュー)当日出荷
食品工場・厨房内の微生物の除菌に最適
成分の効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。厨房 や店舗、施設の衛生管理に活用できます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使 い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
法令による保管量、保管場所の制限や許可申請手続きが必要 ありません。エタノール濃度65.0%(容量%)、57.22%(重量%)
商品タイプ詰替え用成分エタノール、DL-リンゴ酸ナトリウム、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、DL-リンゴ酸液性中性効果除菌繰り返し・詰め替え対応
液体洗濯洗剤Nニイタカ(8件のレビュー)当日出荷
業務用として、洗浄力にこだわった配合にしています。油脂や血液をはじめ、便や尿、吐しゃ物もきれいに除去します。
冬場など水温の低い場合でも、高い洗浄力を維持します。
蛍光増白剤を配合していませんので、ふきん・軍手など食品の触れるものにも安心して使えます。
用途ふきん・軍手の洗濯に。白衣・作業着にも。液性弱アルカリ性成分界面活性剤37%(ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、アルカリ剤、安定化剤、分散剤、金属イオン封鎖剤形状液体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×132×290使用の目安水30L(衣類1.5kg)に20g
サニクロールニイタカ(14件のレビュー)¥1,398~税込¥1,510~
1個(5.5kg)ほか
当日出荷
食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器に漂白に。
食品添加物なので、食品および食品に触れる箇所にも安心して使用できます。
精密ろ過をしている為、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。
用途殺菌料・漂白剤。成分次亜塩素酸ナトリウム6%液性アルカリ性使用量ふきん・おしぼり:水10Lあたり原液60mlいれる(有効塩素360ppm)・まな板:水10Lあたり原液100mlいれる(有効塩素600ppm)商品タイプ詰め替え用繰り返し・詰め替え対応
ポビドン ハンドウォッシュニイタカ(16件のレビュー)当日出荷
殺菌剤ポビドンヨード配合により、手指を洗うと同時に洗浄・消毒できます。
各種細菌をはじめとしてウイルスにも消毒効果を発揮します。
飛び散りにくい泡タイプ。
きめ細やかな泡立ちで、汚れをしっかり落とします。
ケミフォーム(アルカリ性洗浄剤)ニイタカ(5件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
厨房機器・設備用洗剤厨房各所の油汚れ等のしつこい汚れ洗浄に最適。レンジフードや壁などの垂直面や手の届かない場所の、 面倒な油汚れを落とす泡状タイプ。泡状に出るため、たれ落ちることがなく洗浄作業が効率 的です。
MS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダーunitech(2件のレビュー)欠品中
コストパフォーマンスにこだわった、クレードル付き高解像度2次元ワイヤレススキャナ MS822Bです。
通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。
クレードルは、PCと接続すると、無線通信の受信機および充電クレードルとして動作します。
また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。
QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。
アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など質量(g)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)96.5×72×161/(クレードル寸法)106×80.5×70角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360センサー1280×800画素、CMOS センサ速度スキャン速度:60fps/s消費電流(mA)(動作モード)290/(スタンバイモード)55照明625nm LEDバッテリーリチウムイオン電池読取読み取り距離 (DOF PCS=80%):13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm解像度光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13)寿命スイッチ:1000万回明るさ(Lx)周囲光:0-100000充電時間(時間)(満充電まで)約6動作時間(最大)40時間通信機能【無線周波数】2.4GHz ワイヤレス/【通信距離】2.4G: 100 m (見通しの良い環境にて)/【通信プロトコル】2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)、HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)/【ホストインターフェース】USB タイプ C(ケーブル付きクレードル)動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモードバッテリー容量(mAh)2600起動電圧範囲(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応インジケータブザー、LEDランプ対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードIDシステム対応【メモリ】4 MB/【キー】トリガボタン
MS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーunitech当日出荷
照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS916です。
照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。照合結果をメモリ上に保存し、PC等へ転送することも可能です。
高性能レーザスキャンエンジンを搭載し、1次元バーコードをクイックなレスポンスで読み取ります。また、PC、スマートフォン、タブレットなどと連携し、Buletooth接続のワイヤレススキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など性能PCS/最小25%長さ(mm)37幅(mm)96高さ(mm)21質量(g)63規格CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC角度(°)(スキュー)47±3、(ピッチ)35±3定格電圧 DC V(動作)3~5保護等級IP42速度104 スキャン/秒消費電流(mA)(動作モード)125、(スタンバイモード)39分解能(mm)0.1(4mil)インターフェースタイプC USB (MS916-8UBU00-SG)、マイクロ USB (MS916-8UBB00-SG)キー数3 キー: ページアップ、ページダウン、 スキャン・電源オンオフ兼用メモリー64 Kバイト SRAM、2Mバイト Flash ROMディスプレイ1インチ OLED(有機EL)、 128×64ドット寿命(スイッチ)1000万回光源(nm)650(可視レーザダイオード)保存温度範囲(℃)-30~70充電時間(時間)3耐衝撃性落下テスト:1.5m高からコンクリート床(スキャナのみ)動作モードトリガモード、 パルスモード、 フラッシュモード、 連続、モード、 バッファモードバッテリー容量(mAh)680使用環境条件【ESD保護】8K接触および12Kエアー、テスト後正常動作OS独自、 Windowsホストと接続可能適合バッテリー充電式リチウムイオンバッテリープロトコルワイヤレス SPP & HID プロファイルRoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)【読み取り距離(DOFPCS=80%)】(シンボル/密度/近/遠)Code128/5mils/3.05/19.56、Code39/5mils/3.05/31.75、Code39/7.5mils/2.79/46.99、Code128/10mils/3.05/48.26、UPC/13mils/4.06/68.58、Code128/15mils/2.54/74.93、Code39/20mils/3.56/132.08、Code39/55mils/8.64/254.00、Code39/100mils/60.96/518.16周波数(GHz)(無線)2.4G、 Bluetooth V2.1+EDR、 クラス 2デバイスタイプレーザエンジン通信距離(m)10以内 (開けた場所)対応コード【1D】Code 39、 フル ASCII Code39、 Interleave 2 of 5、 UPC、A/E/E1、 MSI、 Codabar(NW7)、 Code 11、 JAN/EAN8/13、Code 93、 Code 128、 EAN128、 Code32、 GS1 databar Code、Bookland EAN、 Discreate 2 of 5、 Chinese 2 of 5、 ISBT128、 UCC Coupon Extended Code、 Bookland 128動作温度範囲(℃)0~50商品タイプワイヤレス読取方式レーザー相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
ノロスターニイタカ(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,530~
1箱(20L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
様々なウイルス、細菌を除去するアルコール製剤。食品添加物です。
用途テーブル、イス、手すり、冷蔵庫の取っ手、ドアノブなど人の手が触れる場所の拭き掃除に使用。
包丁、まな板、水道カランなどの調理器具の除菌に使用。
トイレ各所の除菌に使用。
セーフコール (食品添加物)ニイタカ当日出荷
食中毒の原因菌を確実に除菌。ノロウィルスの不活化に効果があります。食品添加物ですので食品にも使用できます。
使用方法1.水気を拭き取った後、セーフコールを噴射する。2.セーフコールを手首までかかるように噴射し、 よく手にすり込む。材質PE
MS836 スーパーエコノミー レーザーバーコードスキャナ ハンドフリースタンド付unitech当日出荷
MS836レーザースキャナです。
使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS836本体、USBケーブル、保証書センサーレーザスキャナ読取(mm)(DOF PCS=80%)距離:30~330、幅:220速度100スキャン/秒消費電流(mA)動作時: < 85、スタンバイ時 : <36コントラスト比印刷(PCS):30%相対湿度5~85(結露ないこと)解像度【光学的】最小:0.0762mm (3 mil) JAN13/Code 128、0.1mm (4 mil) その他のバーコード防塵防水性能IP42光源(nm)650(可視レーザダイオード)保存温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応インジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)0~45動作電圧(V)DC3~5
MS912+ 2D QRコード読み取り対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーunitech当日出荷
スタイリッシュデザインで人気のMS912シリーズにQRコード読み取り対応の2次元バーコードリーダーモデルが追加されました。
2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。
本体のインターフェースがUSB-C仕様に改良されています。
接続時にコネクタの向きを気にする必要がありません。
また、USB-HID接続に対応し、USBケーブル経由の有線バーコードリーダーとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS912+ 2D スキャナ本体、USB ケーブル (タイプ C USB)、リストストラップ質量(g)30.7角度(°)ピッチ角度:±60、ロール角度:360センサー640×480照準625nm 可視赤色 LED読取(mm)5 Mil Code 39: 55~100、13 Mil UPC/EAN: 55~270、15 Mil QR Code: 40~190、6.7 Mil PDF417: 45~120、10 Mil Data Matrix: 40~90(環境: 800 lux)消費電流(mA)動作時電流 < 230、スタンバイ時電流 < 25バッテリーリチウムポリマーバッテリ解像度光学的:5mil / 0.125mm (1D)、10mil / 0.25mm (2D)バッテリー電圧(V)3.7落下距離(m)1.5充電時間(時間)満充電まで約2使用周囲照度(Lx)70000(太陽光)バッテリー容量(mAh)350読み取り速度30 フレーム/秒傾斜角度(°)±60寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×30×72RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間> 5000 スキャン (1 スキャン/ 5 秒で約7時間, Bluetooth 接続時)伝送プロトコルBT HID/BT SPP/USB HID/USB VCP/メモリBluetooth5.0 デュアルモード (クラス 2)インジケータLED, ブザー通信距離(m)20 (見通し距離)対応コード【1D】UPC-A/ UPC-E0/ UPC-E1/EAN(JAN)-8/ EAN(JAN)-13/Code128/Code39/Code93/Codabar(NW7)/Interleaved 2 of 5(ITF)/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Standard 2 of 5 (IATA)/China Post 25/Code11/MSI Plessey/Plessey/GS1 Databar/GS1 Databar Limited/GS1 Databar Expanded、【2D】QR Code/Micro QR Code/PDF417/MicroPDF417/Data Matrix/Aztec/MaxiCode/Han Xin/Code 16K商品タイプワイヤレス読取方式無線動作電圧(V)3.7DC ± 5%メモリ容量(MB)2
セーフコール58Sニイタカ(8件のレビュー)当日出荷
除菌力が自慢のアルコール製剤です。危険物に該当しません。
商品タイプ詰替え用成分エタノール 50.18%、DL-リンゴ酸 0.35%、グリセリン脂肪酸エステル 0.30%、DL-リンゴ酸ナトリウム 0.06%、精製水 49.11%寸法(mm)206×132×290液性弱酸性効果除菌繰り返し・詰め替え対応
ケミガード ふいてウイルス除去ニイタカ(3件のレビュー)当日出荷
使う人にもやさしさを。
トリプル洗浄効果:サッとふくだけで汚れ、菌、ウイルスを同時に除去。
ものにもやさしい:アルコールに弱いアクリル製パーティションやビニールカーテンにも使えます。
2度ぶきいらず・重そう配合。
用途店舗備品に・トイレに・お客様の入れ替わる都度に成分界面活性剤(0.2%、アルキルアミンオキシド)、エタノール、重曹、除菌剤(塩化ベンザルコニウム)、安定化剤液性弱アルカリ性使用の目安原液外寸法(mm)203×124×254商品タイプ業務用効果除菌
ニイタカ除菌トイレクリーナーニイタカ当日出荷
ニオイの元になる菌を退治します。便器だけでなく鏡、洗面台にも使えます。
用途トイレ用洗浄剤。使用場所トイレ商品タイプ業務用液性中性成分界面活性剤(アルキルベタイン)、金属イオン封鎖剤、安定化剤種別液体寸法(mm)206×132×290香りミント
マイソフトコンクニイタカ(8件のレビュー)当日出荷
4袋で通常の洗剤の1斗缶1本分(18kg)の使い出があります。
液性中性成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸・ポリオキシエチレンアルキルエーテル)安定化剤寸法(mm)210×165×140使用量水40Lに原液13~26gまたは水1Lに4.5倍希釈液1.5~3.0g繰り返し・詰め替え対応
タイヤスリップ痕洗浄剤ニイタカ(5件のレビュー)当日出荷
溶剤を使用していないため、火気のある場所やプラスチック面でも安心してご利用いただけます。
床面に広く使用する場合でも、抜群の泡切れで作業を効率的に進めることができます。
希釈倍率を変える事により、床洗浄剤としても優れた威力を発揮します。汚れにあわせて希釈できるので経済的です。
用途コンクリートやウレタン塗装床、エポキシ系塗装床に付いたタイヤ痕の除去。pH値12±0.5(25℃)成分界面活性剤、有機ビルダー、無機ビルダー、キレート剤、防錆剤液性アルカリ性使用の目安約20平方メートル/希釈液1リットル商品タイプ液体繰り返し・詰め替え対応
MS926P 照合機能付きQRコード対応ポケットワイヤレスバーコードリーダーunitech当日出荷
照合機能が付いたポケットワイヤレス2次元バーコードイメージャMS926Pです。
同梱の専用無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、有線スキャナのようにワイヤレス通信を実現します。
バーコードが狙い易い十字の照準です。
出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができるポカよけ照合機としてもご利用頂けます。
照合結果にタイムスタンプを付与し、バッチデータとして、保存、取り出しも可能です。
充電が容易に行えるシングルスロットクレードルが標準同梱品です。
マイナーチェンジにより、本体インターフェース形状が、USB-Cに変更されました。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様(周囲光)0-100000lux (真っ暗から太陽光)寸法(mm)36.9×95.9×21.1質量(g)63角度(°)(スキュー/ピッチ)±55センサーCMOS センサー、752×480ピクセル照準レーザダイオード 650nm消費電流(mA)動作時: 300、スタンバイ: 70照明赤色 LED 625nm±10nmバッテリー充電型 Li-ion バッテリメモリー64KバイトSRAM/2MバイトFlashROMコントラスト比(印刷)≧20%ディスプレイ1インチOLED(有機EL)寿命(スイッチ)100万回保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-30~70充電時間(時間)(バッテリー)完全充電に約 4 時間動作時間約9時間(5秒に1回のスキャン)動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード、 自動モード、 バッチモード、 ウェッジモード許容相対湿度(%)95(露無いこと)バッテリー容量(mAh)680OS独自OS、 Windowsホストと接続可能耐久性落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)キー3 キー: ページアップ、ページダウン、スキャン・電源オンオフ兼用RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50動作電圧(V)【DC】3~5ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
ケミフォーム(アルカリ性洗浄剤) 専用スプレーガンニイタカ(2件のレビュー)当日出荷
ケミフォーム(アルカリ性洗浄剤) 専用スプレーガン。泡状に出るためたれ落ちることがなく洗浄作業が効率的です。
種別容器のみ材質PE容量(L)5規格専用スプレーガン(容量500ml用)TKG品番9-1322-0202TKG品番(2017)6-1182-0202繰り返し・詰め替え対応
固形燃料 カエンハイスーパーニイタカ¥5,998~税込¥6,598~
1箱(40個×13袋)ほか
欠品中
適度な炎で効率よく燃焼しますので、料理をおいしくし、嫌な臭いもありません。燃焼容器にセットして使うタイプです。
確実に着荷、素早い加熱、燃焼状態が安定。臭いが少ない。1個ずつのシュリンクパックでg数が書いてあるのでわかりやすい。
セーフコール75 (アルコール除菌剤)ニイタカ(1件のレビュー)当日出荷
食品添加物の中性アルコール製剤。最高ランクの除菌力。(第4類引火性液体)保健所の指導などにより、エタノール75v/v%が必要なユーザーへ。
エタノール濃度(v/v%)75使用方法1.調理器具等の使用前後や食材変更時に洗剤を用いて洗浄し、よくすすぐ。 2.水気をふきとり、充分に濡れる様に本品を噴霧する。成分エタノール75v/v%材質PE