安全保護具・作業服・安全靴 (1) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (1) オフィスサプライ (476) オフィス家具/照明/清掃用品 (114) 測定・測量用品 (2) 作業工具/電動・空圧工具 (7) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (9) 空調・電設資材/電気材料 (7) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (51) 農業資材・園芸用品 (3) 医療・介護用品 (10) ブランド: ニイタカブランド: アイネックスすべて解除
ニューケミクール ニイタカ (111件のレビュー) ¥ 2,298~税込 ¥ 2,528~
1本(4kg)ほか
当日出荷
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。
軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。
ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途 レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。 希釈の目安 5~500倍 液性 アルカリ性 使用場所 厨房 成分 アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤 関連資料 (1.0MB)
パイプクリーナーL ニイタカ (105件のレビュー) 当日出荷
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。
塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途 浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。 使用場所 浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口 商品タイプ 業務用 液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 195×130×292 使用量 【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日) 繰り返し・詰め替え 対応
AMC-HD100V20 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス 当日出荷
イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
色 ブラック ケーブル長(m) 約10 コネクタ形状 HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス 機能 ARC対応/HEC対応/3D対応 プラグ 金メッキ ケーブル径(Φmm) 8.0 対応解像度 4K2K (4096×2160ドット) HDMI規格 ハイスピード イーサネット対応 ○ ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス コネクタ1 HDMI Type-A コネクタ2 HDMI Type-A
洗剤希釈ボトル プッシュプル (IM)容器のみ ニイタカ (6件のレビュー) 当日出荷
4~10倍希釈が簡単にできます。効率よく希釈できるので無駄がありません。
商品タイプ 容器のみ 容量(mL) 650 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 75×250 アズワン品番 3-5374-11 TKG品番 9-1318-1101 TKG品番(2017) 6-1178-1101 繰り返し・詰め替え 対応
カビとりバスクール ニイタカ (65件のレビュー) ¥ 1,898~税込 ¥ 2,088~
1個(5.5kg)ほか
当日出荷
きめ細かい泡がぴったり密着!カビをスッキリ落とします。
湯垢汚れやカビなどの気になる部分に直接スプレー。洗浄・除菌・漂泊の効果を発揮します。
用途 浴室・浴槽・浴用具洗浄・カビ取り剤。 使用場所 浴室 液性 アルカリ性
AMC-HD50V20 HDMIケーブル Ainex [5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス 当日出荷
イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
色 ブラック ケーブル長(m) 約5 コネクタ形状 HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス 機能 ARC対応/HEC対応/3D対応 プラグ 金メッキ ケーブル径(Φmm) 7.3 対応解像度 4K2K (4096×2160ドット) HDMI規格 ハイスピード イーサネット対応 ○ ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス コネクタ1 HDMI Type-A コネクタ2 HDMI Type-A
薬用ハンドソープ ニイタカ (6件のレビュー) 当日出荷
うすめずそのまま使えるストレートタイプ殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合により、手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。手指に匂いが残りません無香料なので、食材を扱う方の手洗にも適しています。
成分 K石けん素地、アルキルグリコシド、グリセリン、プロピレングリコール、エデト酸塩、エタノール、pH調整剤、緑色201号、黄色4号 香り 無香 医薬品医療機器等法 医薬部外品
HDMI切替器 2入力→1出力 アイネックス (2件のレビュー) 当日出荷
2台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。
1台の機器を2台のHDMI出力に切り替えます。
パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。
テレワーク用PCと私用PCを1台のディスプレイで環境構築できます。
HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。
最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。
手動スイッチ切り替え。
ソフトウェア不要。
外部電源不要。
色 ブラック ポート数 2 コネクタ形状 HDMI メス (タイプA 19ピン)×1⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×52×20 対応 4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示 転送レート 18Gbps 動作確認済機器 Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4 音声 DTSデジタル、ドルビーデジタル対応 対応解像度 480p~2160p
スーパーサラセン ニイタカ (6件のレビュー) 当日出荷
コンパクトな高濃度洗剤です。油汚れに強く、洗浄作業が楽になります。
液性 弱酸性 成分 界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸・ポリオキシエチレンアルキルエーテル)安定化剤 寸法(mm) 203×124×254 使用量 水40Lに原液10~20gまたは水1Lに6倍希釈液1.5~3.0g 関連資料 (1.0MB) 繰り返し・詰め替え 対応
粉末洗濯洗剤 ニイタカ (4件のレビュー) 当日出荷
無リンタイプ
界面活性剤配合率22%(従来品より2%増)
心地よいフローラルの香り
用途 綿・麻・合成繊維用 液性 弱アルカリ 形状 粉末 標準使用量 水30Lに対し40g 内容量(kg) 5×2袋 商品タイプ 業務用 繰り返し・詰め替え 対応
USB3.1Gen2変換アダプタ アイネックス (3件のレビュー) 当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1]
手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。
Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。
10Gbpsの高速データ転送に対応します。(理論値) [2]
最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3]
56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。
Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
仕様 USB 3.1 Gen 2対応、最大データ転送速度:10Gbps(理論値) 規格 USB3.1(Gen 2) コネクタ形状 パソコン側:USB 3.1 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 14.8×32.5×7.2(コネクタ除くD20mm) アダプター型式 パッシブ 特性 なし 伝送速度(Gbps) 10(最大)(理論値) オス形状 パソコン側:USB 3.1 Standard-A メス形状 周辺機器側:USB Type-C 変換タイプ オス-メス
ニイタカ泡ブリーチ ニイタカ (10件のレビュー) 当日出荷
スプレーで泡状にして、または浸漬用として、とても便利な除菌・漂白剤です。汚れ・ヌメリ・ニオイを除去します。
用途 除菌・漂白剤。 使用場所 キッチン 商品タイプ 業務用 液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸ナトリウム・界面活性剤(脂肪酸塩)・水酸化ナトリウム(アルカリ剤) 寸法(mm) 206×132×290 使用量 原液使用2.薄めても使えます。ふきんの漂白:10Lの水に原液120ml。食器の漂白:10Lの水に原液200ml
セーフコール75 ニイタカ (9件のレビュー) 当日出荷
除菌効果の高い75度エタノールに有効成分をプラスしています。
強力な除菌効果を発揮します。
厨房や店舗、施設の衛生管理に活用できます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
中性タイプですので、サビやすい調理器具や調理機器(例えば鉄製の包 丁、スライサーなど)でも安心して使うことができます。
商品タイプ 詰め替え用 成分 エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、クエン酸ナトリウム、乳酸 寸法(mm) 206×132×290 液性 中性 エタノール含有率(%) kg換算(重量比)67.89、L換算(容量比)75 効果 除菌 繰り返し・詰め替え 対応
手指消毒用アルコール Nスター ニイタカ (12件のレビュー) 当日出荷
様々なウイルス、細菌に効く手指消毒用アルコール。指定医薬部外品です。
用途 手洗いをした後に水気を切ってから、手指に本品を
スプレーし、塗り広げて乾かす。
感染症対策に使用する場合は、一定時間ごとに手指に本品をスプレーし、塗り広げて乾かす。 効果 消毒 エタノール濃度(v/v%) 76.9~81.4 成分 濃グリセリン、リン酸、酒石酸、トコフェロール酢酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム 段数 積重可能:3段(40℃、湿度90%の場合) エタノール含有率(%) エタノール76.9~81.4vol% 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
サニクロール12% BIB(G-7) ニイタカ (18件のレビュー) 5日以内出荷
次亜塩素酸ナトリウムを含有する塩素系の殺菌料・漂白剤です。食品添加物ですので、まな板・ふきんの漂白・殺菌を
はじめ、野菜・果物の殺菌まで幅広くご使用いただけます。
用途 ・まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌
・ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭
・野菜・果物類の殺菌 効果 殺菌 成分 次亜塩素酸ナトリウム、有効塩素濃度:12%(出荷時) 使用方法 【まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌】30分ぐらい(汚れのひどいときは少し長めに)浸した後で水でよくすすぐ。浸せないものは、液に浸した布をしぼって拭いた後、水拭きする。【ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭30分ぐらい(汚れのひどいときは少し長めに)浸した後で水でよくすすぐ。浸せないものは、液に浸した布をしぼって拭いた後、水拭きする。【野菜・果物類の殺菌】希釈液に5分浸漬後、流水ですすぐ。 段数 積重可能:5段(40℃、使用環境湿度90%の場合) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 303×306×305 液性 アルカリ性 使用の目安 【まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌】10Lの水に対して50ml(有効塩素濃度 約600ppm)【ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭】10Lの水に対して30ml(有効塩素濃度 約400ppm)【野菜・果物類の殺菌】10Lの水に対して15ml(有効塩素濃度約200ppm) 性状 淡緑黄色液体で塩素のにおいがある 繰り返し・詰め替え 対応
DWクリーン ニイタカ (7件のレビュー) ¥ 5,698~税込 ¥ 6,268~
1本(12kg)ほか
当日出荷
ドアタイプ・アンダーカウンタータイプの食器洗浄機に最適です。
環境に優しい、無リン・非劇物で液体タイプの食器洗浄用洗浄剤です。
たしかな洗浄力でレストラン・居酒屋・喫茶店などにもオススメです。
硬水でも使用OK。
長期間の使用にも対応。
食器を傷めにくい。
用途 業務用・食器洗浄機用洗浄剤 成分 カルボン酸塩、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム 色 緑 液性 アルカリ性 使用濃度 0.1~0.3%
セーフコール65 ニイタカ (9件のレビュー) 当日出荷
食品工場・厨房内の微生物の除菌に最適
成分の効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。厨房 や店舗、施設の衛生管理に活用できます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使 い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
法令による保管量、保管場所の制限や許可申請手続きが必要 ありません。エタノール濃度65.0%(容量%)、57.22%(重量%)
商品タイプ 詰替え用 成分 エタノール、DL-リンゴ酸ナトリウム、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、DL-リンゴ酸 液性 中性 効果 除菌 繰り返し・詰め替え 対応
AC電源ケーブル アイネックス (1件のレビュー) 当日出荷
パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。
標準より細く柔らかいケーブルを使用し、取り回しが簡単です。
0.5mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。
標準的なストレートコネクタタイプ。
細くても7Aまで流せる安心設計。
色 ブラック 定格 7A-125V(700Wまで) コネクタ形状 コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、パソコン/周辺機器側: 3ピン メス (JIS C 8303、IEC 60320-C13準拠) 電源コード(m) 0.5 ケーブル VFF0.75mm2
サニクロール ニイタカ (14件のレビュー) ¥ 1,398~税込 ¥ 1,510~
1個(5.5kg)ほか
当日出荷
食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器に漂白に。
食品添加物なので、食品および食品に触れる箇所にも安心して使用できます。
精密ろ過をしている為、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。
用途 殺菌料・漂白剤。 成分 次亜塩素酸ナトリウム6% 液性 アルカリ性 使用量 ふきん・おしぼり:水10Lあたり原液60mlいれる(有効塩素360ppm)・まな板:水10Lあたり原液100mlいれる(有効塩素600ppm) 商品タイプ 詰め替え用 繰り返し・詰め替え 対応
液体洗濯洗剤N ニイタカ (8件のレビュー) 当日出荷
業務用として、洗浄力にこだわった配合にしています。油脂や血液をはじめ、便や尿、吐しゃ物もきれいに除去します。
冬場など水温の低い場合でも、高い洗浄力を維持します。
蛍光増白剤を配合していませんので、ふきん・軍手など食品の触れるものにも安心して使えます。
用途 ふきん・軍手の洗濯に。白衣・作業着にも。 液性 弱アルカリ性 成分 界面活性剤37%(ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、アルカリ剤、安定化剤、分散剤、金属イオン封鎖剤 形状 液体 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 206×132×290 使用の目安 水30L(衣類1.5kg)に20g
ケミフォーム(アルカリ性洗浄剤) ニイタカ (5件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
厨房機器・設備用洗剤厨房各所の油汚れ等のしつこい汚れ洗浄に最適。レンジフードや壁などの垂直面や手の届かない場所の、 面倒な油汚れを落とす泡状タイプ。泡状に出るため、たれ落ちることがなく洗浄作業が効率 的です。
ポビドン ハンドウォッシュ ニイタカ (16件のレビュー) 当日出荷
殺菌剤ポビドンヨード配合により、手指を洗うと同時に洗浄・消毒できます。
各種細菌をはじめとしてウイルスにも消毒効果を発揮します。
飛び散りにくい泡タイプ。
きめ細やかな泡立ちで、汚れをしっかり落とします。
ノロスター ニイタカ (1件のレビュー) ¥ 7,898~税込 ¥ 8,530~
1箱(20L)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
様々なウイルス、細菌を除去するアルコール製剤。食品添加物です。
用途 テーブル、イス、手すり、冷蔵庫の取っ手、ドアノブなど人の手が触れる場所の拭き掃除に使用。
包丁、まな板、水道カランなどの調理器具の除菌に使用。
トイレ各所の除菌に使用。
セーフコール (食品添加物) ニイタカ 当日出荷
食中毒の原因菌を確実に除菌。ノロウィルスの不活化に効果があります。食品添加物ですので食品にも使用できます。
使用方法 1.水気を拭き取った後、セーフコールを噴射する。2.セーフコールを手首までかかるように噴射し、 よく手にすり込む。 材質 PE
ACアダプタ用電源ケーブル アイネックス 当日出荷
パソコン/周辺機器などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。
Dell/HPなどのノートPCで採用されているC5 (3ピン型) コネクタです。
一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。
0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。
標準的なストレートコネクタタイプ。
色 ブラック 定格 7A-125V (700Wまで) コネクタ形状 コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠) - ACアダプタ側: 3ピン メス (IEC 60320-C5準拠) ケーブル VCTFK 0.75mm2 ケーブル使用 RoHS指令(10物質対応) 対応
AMC-HD150 HDMIケーブル Ainex [15m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス 当日出荷
イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。約15mのロングタイプです。
色 ブラック ケーブル長(m) 約15 コネクタ形状 HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス 機能 ARC対応/HEC対応/3D対応 プラグ 金メッキ シールド 3重シールド 対応解像度 4K2K (4096×2160ドット) HDMI規格 ハイスピード イーサネット対応 ○ 変換タイプ オス - オス コネクタ1 HDMI Type-A コネクタ2 HDMI Type-A
ACアダプタ用電源ケーブル 1.8m アイネックス 当日出荷
パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7 (2ピン型) コネクタです。一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。標準的なストレートコネクタタイプ。
色 ブラック 定格 7A-125V (700Wまで) ケーブル長(m) 1.8 コネクタ形状 コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠) ケーブル VCTFK 0.75mm2ケーブル
LED遮光テープ アイネックス (1件のレビュー) 当日出荷
LEDの光を見えなくできる、遮光性に優れた黒色の粘着テープです。
光が気になるが、LEDの電源が切れない環境で役に立ちます。
薄いテープなので、狭いところで使えます。
充分な長さがあり、サイドパネル一面をカバーできます。
幅(mm) 50 長さ(m) 7 厚さ(mm) 0.06 材質 PET 色 ブラック
交換用フィルター 大判シート アイネックス (2件のレビュー) 当日出荷
未カットの分お得! 繰り返し使用できます。
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。
フィルターは簡単に取り外しでき、掃除して繰り返し使用できます。
水洗いできるので衛生的です。
未カットの分お得です。
厚さ(mm) 3 寸法(mm) 約270×310 適合フィルター CFFシリーズ、CFF-Zシリーズ、CFF-ZAシリーズ、CFF-120ZB RoHS指令(10物質対応) 対応
15A対応AC電源ケーブル アイネックス (1件のレビュー) 当日出荷
パソコン/周辺機器などとコンセントを接続するケーブルです。
大電流15A、1500Wまでの電源ユニットに対応します。
アース線付きです。
色 ブラック 定格 15A-125V (1500Wまで) ケーブル長(m) 1.8(コネクタを含む) コネクタ形状 (コンセント側):2ピンオス(JISC8303、NEMA1-15P準拠)、(パソコン/周辺機器側):3ピンメス(JISC8303、IEC60320-C13準拠) RoHS指令(10物質対応) 対応 変換タイプ オス-メス
セーフコール58S ニイタカ (8件のレビュー) 当日出荷
除菌力が自慢のアルコール製剤です。危険物に該当しません。
商品タイプ 詰替え用 成分 エタノール 50.18%、DL-リンゴ酸 0.35%、グリセリン脂肪酸エステル 0.30%、DL-リンゴ酸ナトリウム 0.06%、精製水 49.11% 寸法(mm) 206×132×290 液性 弱酸性 効果 除菌 繰り返し・詰め替え 対応
熱伝導グリス 大容量タイプ アイネックス (1件のレビュー) 当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。大容量タイプ低粘度で塗りやすい。グリスを塗布する際に便利なへら付き。塗布用へらは寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げられます。
付属品 グリス塗布用へら 熱伝導率(W/mk) 3.8 動作温度(℃) -50~150 RoHS指令(10物質対応) 対応 熱抵抗値(℃/W) 0.017
USB3.2Gen2 Type-C中継アダプタ Cメス - Cメス アイネックス (1件のレビュー) 当日出荷
USB Type-C (USB-C) ケーブルの中継アダプタ (延長アダプタ) です。複数のUSB Type-Cケーブルを繋いで延長できます。コネクタをオスからメスへ変換する用途 (ジェンダーチェンジャー) にも使えます。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)小型で持ち運びに便利です。
色 ブラック 規格 USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) 適合規格 USB3.2Gen2(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 27×15×7.5 アダプター型式 パッシブ 特性 あり 転送速度(Gbps) 10(理論値) メス形状 USBType-Cメス、USBType-Cメス 変換タイプ メス-メス
USB3.0-VGA変換アダプタ アイネックス 当日出荷
パソコンのUSB 3.0ポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。(音声は出力できません)
パソコンの映像出力と併用して、マルチディスプレイ環境が構築できます。
最大でFull HD (1920×1080)/60Hzに対応します。
画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。
ドライバは本製品を接続するとWindows上に表示されるフォルダから簡単にインストールできます。
パソコン1台につき、本製品を4台まで接続できます。
仕様 システム条件: グラフィックチップ搭載パソコン (CPU Core i5 2.8GHz、RAM 4GB 以上の環境を推奨) 付属品 取扱説明書 色 ブラック 規格 USB 3.0規格対応 電源 USBバスパワー ケーブル長(m) 0.15 対応OS Windows 10/11 (32/64bit) コネクタ形状 パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン) 最大解像度 1920×1080 (1080p)/60Hz ケーブル長(cm) 約15 対応解像度 1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1366×768、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768 オス形状 USB 3.0 メス形状 VGA(ミニD-Sub15ピン) 変換タイプ オス - メス コネクタ1 USB 3.0 コネクタ2 VGA(ミニD-Sub15ピン)