安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (75) オフィスサプライ (4) オフィス家具/照明/清掃用品 (114) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (1) 空調・電設資材/電気材料 (1) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (51) 農業資材・園芸用品 (3) 医療・介護用品 (10) ブランド: ニイタカブランド: Jackery(ジャクリ)すべて解除
ニューケミクール ニイタカ (111件のレビュー) ¥ 2,298~税込 ¥ 2,528~
1本(4kg)ほか
当日出荷
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。
軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。
ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途 レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。 希釈の目安 5~500倍 液性 アルカリ性 使用場所 厨房 成分 アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤 関連資料 (1.0MB)
パイプクリーナーL ニイタカ (105件のレビュー) 当日出荷
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。
塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途 浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。 使用場所 浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口 商品タイプ 業務用 液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 195×130×292 使用量 【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日) 繰り返し・詰め替え 対応
洗剤希釈ボトル プッシュプル (IM)容器のみ ニイタカ (6件のレビュー) 当日出荷
4~10倍希釈が簡単にできます。効率よく希釈できるので無駄がありません。
商品タイプ 容器のみ 容量(mL) 650 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 75×250 アズワン品番 3-5374-11 TKG品番 9-1318-1101 TKG品番(2017) 6-1178-1101 繰り返し・詰め替え 対応
カビとりバスクール ニイタカ (65件のレビュー) ¥ 1,898~税込 ¥ 2,088~
1個(5.5kg)ほか
当日出荷
きめ細かい泡がぴったり密着!カビをスッキリ落とします。
湯垢汚れやカビなどの気になる部分に直接スプレー。洗浄・除菌・漂泊の効果を発揮します。
用途 浴室・浴槽・浴用具洗浄・カビ取り剤。 使用場所 浴室 液性 アルカリ性
薬用ハンドソープ ニイタカ (6件のレビュー) 当日出荷
うすめずそのまま使えるストレートタイプ殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合により、手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。手指に匂いが残りません無香料なので、食材を扱う方の手洗にも適しています。
成分 K石けん素地、アルキルグリコシド、グリセリン、プロピレングリコール、エデト酸塩、エタノール、pH調整剤、緑色201号、黄色4号 香り 無香 医薬品医療機器等法 医薬部外品
スーパーサラセン ニイタカ (6件のレビュー) 当日出荷
コンパクトな高濃度洗剤です。油汚れに強く、洗浄作業が楽になります。
液性 弱酸性 成分 界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸・ポリオキシエチレンアルキルエーテル)安定化剤 寸法(mm) 203×124×254 使用量 水40Lに原液10~20gまたは水1Lに6倍希釈液1.5~3.0g 関連資料 (1.0MB) 繰り返し・詰め替え 対応
粉末洗濯洗剤 ニイタカ (4件のレビュー) 当日出荷
無リンタイプ
界面活性剤配合率22%(従来品より2%増)
心地よいフローラルの香り
用途 綿・麻・合成繊維用 液性 弱アルカリ 形状 粉末 標準使用量 水30Lに対し40g 内容量(kg) 5×2袋 商品タイプ 業務用 繰り返し・詰め替え 対応
手指消毒用アルコール Nスター ニイタカ (12件のレビュー) 当日出荷
様々なウイルス、細菌に効く手指消毒用アルコール。指定医薬部外品です。
用途 手洗いをした後に水気を切ってから、手指に本品を
スプレーし、塗り広げて乾かす。
感染症対策に使用する場合は、一定時間ごとに手指に本品をスプレーし、塗り広げて乾かす。 効果 消毒 エタノール濃度(v/v%) 76.9~81.4 成分 濃グリセリン、リン酸、酒石酸、トコフェロール酢酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム 段数 積重可能:3段(40℃、湿度90%の場合) エタノール含有率(%) エタノール76.9~81.4vol% 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
DWクリーン ニイタカ (7件のレビュー) ¥ 5,698~税込 ¥ 6,268~
1本(12kg)ほか
当日出荷
ドアタイプ・アンダーカウンタータイプの食器洗浄機に最適です。
環境に優しい、無リン・非劇物で液体タイプの食器洗浄用洗浄剤です。
たしかな洗浄力でレストラン・居酒屋・喫茶店などにもオススメです。
硬水でも使用OK。
長期間の使用にも対応。
食器を傷めにくい。
用途 業務用・食器洗浄機用洗浄剤 成分 カルボン酸塩、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム 色 緑 液性 アルカリ性 使用濃度 0.1~0.3%
ニイタカ泡ブリーチ ニイタカ (10件のレビュー) 当日出荷
スプレーで泡状にして、または浸漬用として、とても便利な除菌・漂白剤です。汚れ・ヌメリ・ニオイを除去します。
用途 除菌・漂白剤。 使用場所 キッチン 商品タイプ 業務用 液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸ナトリウム・界面活性剤(脂肪酸塩)・水酸化ナトリウム(アルカリ剤) 寸法(mm) 206×132×290 使用量 原液使用2.薄めても使えます。ふきんの漂白:10Lの水に原液120ml。食器の漂白:10Lの水に原液200ml
セーフコール75 ニイタカ (9件のレビュー) 当日出荷
除菌効果の高い75度エタノールに有効成分をプラスしています。
強力な除菌効果を発揮します。
厨房や店舗、施設の衛生管理に活用できます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
中性タイプですので、サビやすい調理器具や調理機器(例えば鉄製の包 丁、スライサーなど)でも安心して使うことができます。
商品タイプ 詰め替え用 成分 エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、クエン酸ナトリウム、乳酸 寸法(mm) 206×132×290 液性 中性 エタノール含有率(%) kg換算(重量比)67.89、L換算(容量比)75 効果 除菌 繰り返し・詰め替え 対応
サニクロール12% BIB(G-7) ニイタカ (18件のレビュー) 5日以内出荷
次亜塩素酸ナトリウムを含有する塩素系の殺菌料・漂白剤です。食品添加物ですので、まな板・ふきんの漂白・殺菌を
はじめ、野菜・果物の殺菌まで幅広くご使用いただけます。
用途 ・まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌
・ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭
・野菜・果物類の殺菌 効果 殺菌 成分 次亜塩素酸ナトリウム、有効塩素濃度:12%(出荷時) 使用方法 【まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌】30分ぐらい(汚れのひどいときは少し長めに)浸した後で水でよくすすぐ。浸せないものは、液に浸した布をしぼって拭いた後、水拭きする。【ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭30分ぐらい(汚れのひどいときは少し長めに)浸した後で水でよくすすぐ。浸せないものは、液に浸した布をしぼって拭いた後、水拭きする。【野菜・果物類の殺菌】希釈液に5分浸漬後、流水ですすぐ。 段数 積重可能:5段(40℃、使用環境湿度90%の場合) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 303×306×305 液性 アルカリ性 使用の目安 【まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌】10Lの水に対して50ml(有効塩素濃度 約600ppm)【ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭】10Lの水に対して30ml(有効塩素濃度 約400ppm)【野菜・果物類の殺菌】10Lの水に対して15ml(有効塩素濃度約200ppm) 性状 淡緑黄色液体で塩素のにおいがある 繰り返し・詰め替え 対応
セーフコール65 ニイタカ (9件のレビュー) 当日出荷
食品工場・厨房内の微生物の除菌に最適
成分の効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。厨房 や店舗、施設の衛生管理に活用できます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使 い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
法令による保管量、保管場所の制限や許可申請手続きが必要 ありません。エタノール濃度65.0%(容量%)、57.22%(重量%)
商品タイプ 詰替え用 成分 エタノール、DL-リンゴ酸ナトリウム、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、DL-リンゴ酸 液性 中性 効果 除菌 繰り返し・詰め替え 対応
液体洗濯洗剤N ニイタカ (8件のレビュー) 当日出荷
業務用として、洗浄力にこだわった配合にしています。油脂や血液をはじめ、便や尿、吐しゃ物もきれいに除去します。
冬場など水温の低い場合でも、高い洗浄力を維持します。
蛍光増白剤を配合していませんので、ふきん・軍手など食品の触れるものにも安心して使えます。
用途 ふきん・軍手の洗濯に。白衣・作業着にも。 液性 弱アルカリ性 成分 界面活性剤37%(ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、アルカリ剤、安定化剤、分散剤、金属イオン封鎖剤 形状 液体 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 206×132×290 使用の目安 水30L(衣類1.5kg)に20g
サニクロール ニイタカ (14件のレビュー) ¥ 1,398~税込 ¥ 1,510~
1個(5.5kg)ほか
当日出荷
食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器に漂白に。
食品添加物なので、食品および食品に触れる箇所にも安心して使用できます。
精密ろ過をしている為、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。
用途 殺菌料・漂白剤。 成分 次亜塩素酸ナトリウム6% 液性 アルカリ性 使用量 ふきん・おしぼり:水10Lあたり原液60mlいれる(有効塩素360ppm)・まな板:水10Lあたり原液100mlいれる(有効塩素600ppm) 商品タイプ 詰め替え用 繰り返し・詰め替え 対応
Jackery ポータブル電源 600Plus(容量632Wh/定格出力800W) Jackery(ジャクリ) 当日出荷
Jackeryポータブル電源600Plusは定格出力800W、軽くてコンパクトな中容量タイプだから災害時やアウトドアでも簡単に持ち出し可能。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。パススルー機能で充電しながら給電可能。フェーズフリー認証も取得しています。UPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。防災製品等推奨品マーク取得。
仕様 ●AC100Wコンセント:2口(純正弦波) 50/60Hz●DC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX●USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口●シガーソケット出力:1口●瞬間最大出力:1600W セット内容 AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書 寸法(mm) 300×219×197 質量(kg) 約7.3 温度範囲(℃) -10~45 定格出力(W) 800 充電池タイプ LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池) 充電方式 AC、シガーソケット、ソーラーパネル RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー容量(Wh) 632.3
ポビドン ハンドウォッシュ ニイタカ (16件のレビュー) 当日出荷
殺菌剤ポビドンヨード配合により、手指を洗うと同時に洗浄・消毒できます。
各種細菌をはじめとしてウイルスにも消毒効果を発揮します。
飛び散りにくい泡タイプ。
きめ細やかな泡立ちで、汚れをしっかり落とします。
ケミフォーム(アルカリ性洗浄剤) ニイタカ (5件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
厨房機器・設備用洗剤厨房各所の油汚れ等のしつこい汚れ洗浄に最適。レンジフードや壁などの垂直面や手の届かない場所の、 面倒な油汚れを落とす泡状タイプ。泡状に出るため、たれ落ちることがなく洗浄作業が効率 的です。
ノロスター ニイタカ (1件のレビュー) ¥ 7,898~税込 ¥ 8,530~
1箱(20L)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
様々なウイルス、細菌を除去するアルコール製剤。食品添加物です。
用途 テーブル、イス、手すり、冷蔵庫の取っ手、ドアノブなど人の手が触れる場所の拭き掃除に使用。
包丁、まな板、水道カランなどの調理器具の除菌に使用。
トイレ各所の除菌に使用。
セーフコール (食品添加物) ニイタカ 当日出荷
食中毒の原因菌を確実に除菌。ノロウィルスの不活化に効果があります。食品添加物ですので食品にも使用できます。
使用方法 1.水気を拭き取った後、セーフコールを噴射する。2.セーフコールを手首までかかるように噴射し、 よく手にすり込む。 材質 PE
セーフコール58S ニイタカ (8件のレビュー) 当日出荷
除菌力が自慢のアルコール製剤です。危険物に該当しません。
商品タイプ 詰替え用 成分 エタノール 50.18%、DL-リンゴ酸 0.35%、グリセリン脂肪酸エステル 0.30%、DL-リンゴ酸ナトリウム 0.06%、精製水 49.11% 寸法(mm) 206×132×290 液性 弱酸性 効果 除菌 繰り返し・詰め替え 対応
ケミガード ふいてウイルス除去 ニイタカ (3件のレビュー) 当日出荷
使う人にもやさしさを。
トリプル洗浄効果:サッとふくだけで汚れ、菌、ウイルスを同時に除去。
ものにもやさしい:アルコールに弱いアクリル製パーティションやビニールカーテンにも使えます。
2度ぶきいらず・重そう配合。
用途 店舗備品に・トイレに・お客様の入れ替わる都度に 成分 界面活性剤(0.2%、アルキルアミンオキシド)、エタノール、重曹、除菌剤(塩化ベンザルコニウム)、安定化剤 液性 弱アルカリ性 使用の目安 原液 外寸法(mm) 203×124×254 商品タイプ 業務用 効果 除菌
ニイタカ除菌トイレクリーナー ニイタカ 当日出荷
ニオイの元になる菌を退治します。便器だけでなく鏡、洗面台にも使えます。
用途 トイレ用洗浄剤。 使用場所 トイレ 商品タイプ 業務用 液性 中性 成分 界面活性剤(アルキルベタイン)、金属イオン封鎖剤、安定化剤 種別 液体 寸法(mm) 206×132×290 香り ミント
パワーバンク&充電ステーション Jackery(ジャクリ) ¥ 121,000税込 ¥ 133,100
1セット(5台)
4日以内出荷
USB-C×2口、USB-A×1口を備えたパワーバンク5台セット。容量76.8Whでスマホなら10回、ノートPCなら2回充電が可能です。フリーアドレスのオフィスやカフェなど電源が足りない場所での作業にオススメ。学校でのタブレット、PCを充電し忘れた場合にも便利です。PD対応のケーブルが5本付属しているので、購入してすぐにPCの電源としてお使いいただけます。さらに充電ステーション様に1.8mのケーブルも付属+PD対応のACアダプターも付属で別途購入いただく必要がありません。液晶ディスプレイでひと目で電池残量の確認が可能。LEDランプ付きで非常時には懐中電灯代わりにも。ロック機能付きで、鍵をかけると充電ステーションからパワーバンクを取り外せなくなります。
セット内容 パワーバンク×5台、充電ステーション×1台、PD対応電源プラグ、Type-C電源ケーブル(1m×5本、1.8m×1本)、キー、取り扱いで説明書、保証案内書 質量(g) パワーバンク・・約860(1台あたり)、 充電ステーション・・約860 タイプ 電池:リン酸鉄リチウムイオン電池 サイズ(cm) パワーバンク・・8.0×8.0×13.1(1台あたり)、 充電ステーション・・47.7×10.9×5.6 出力 パワーバンク・・USB-C1 Output: Max 100W,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-5A、 USB-C2 Output: Max 65W ,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-3.25A、 USB-A Output: Max 18W, 5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、USB-C1+USB-C2 Output: 65W+35W Max、 USB-C1+USB-A Output: 100W+18W Max、 USB-C2+USB-A Output: 65W+18W Max、 USB-C1+USB-C2+USB-A Output: 65W+35W+18W Max、 充電ステーション・・5個xコンタクト充電、各ポート60W、合計120W 入力 パワーバンク・・USB-C1:Max 60W (5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3A)&コンタクト充電(Max 60W,Max 5A)、充電ステーション・・PD140W 充電時間 約1.6時間(Type-C使用1台充電時)、約3.5時間(充電ステーション使用5台充電時) 保証期間 2年間 バッテリー容量(Wh) 76.8Wh(24000mAh 3.2V)※1台あたり
Jackery ポータブル電源 1000Plus (リン酸鉄モデル) Jackery(ジャクリ) (1件のレビュー) 当日出荷
Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデル。放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。高速AC充電、100分間で満充電、急速ソーラー充電、2時間で満充電。アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。
セット内容 本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書 寸法(mm) 約356×260×283 質量(kg) 約14.5 出力 AC:3×100V~50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W(瞬間最大4000W)USB-A:2×5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート合計最大18WUSB-C:2×5V=3A、9V=2A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100Wシガーソケット:12V=10A、最大10A 温度(℃) 充電:0~45 入力 AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15A バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah) 30.4 バッテリー電圧(V) 41.6 DC ポート DC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68A バッテリー容量(Wh) 1264.64 入力ポート DC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800W
マイソフトコンク ニイタカ (8件のレビュー) 当日出荷
4袋で通常の洗剤の1斗缶1本分(18kg)の使い出があります。
液性 中性 成分 界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸・ポリオキシエチレンアルキルエーテル)安定化剤 寸法(mm) 210×165×140 使用量 水40Lに原液13~26gまたは水1Lに4.5倍希釈液1.5~3.0g 繰り返し・詰め替え 対応
タイヤスリップ痕洗浄剤 ニイタカ (5件のレビュー) 当日出荷
溶剤を使用していないため、火気のある場所やプラスチック面でも安心してご利用いただけます。
床面に広く使用する場合でも、抜群の泡切れで作業を効率的に進めることができます。
希釈倍率を変える事により、床洗浄剤としても優れた威力を発揮します。汚れにあわせて希釈できるので経済的です。
用途 コンクリートやウレタン塗装床、エポキシ系塗装床に付いたタイヤ痕の除去。 pH値 12±0.5(25℃) 成分 界面活性剤、有機ビルダー、無機ビルダー、キレート剤、防錆剤 液性 アルカリ性 使用の目安 約20平方メートル/希釈液1リットル 商品タイプ 液体 繰り返し・詰め替え 対応
Jackery ポータブル電源 300Plus+収納バック S セット Jackery(ジャクリ) (1件のレビュー) 12日以内出荷
Jackery ポータブル電源 300Plusに収納用バッグが付いたお得なセット。Jackeryポータブル電源300Plusは288Whの容量に加えて、定格出力は300W(瞬間最大600W)。リュックに入るコンパクト設計のため、どこでも手軽に持ち運べます。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で10年間、毎日使える長寿命約3,000回の充電サイクルを実現。
セット内容 ポータブル電源300Plus本体、収納バッグS、AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書 寸法(mm) 230×155×167 質量(kg) 約3.75 容量 22.5Ah/12.8V DC(288Wh) 出力 ●AC:100V~50Hz/60Hz, 3A, 300W (瞬間最大600W)●USB-A:5V-3A,最大15W●USB-C(IN/OUT):5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W●USB-C(OUT):5V-3A,最大15W●総出力:300W 入力 AC100V-120V~ 50Hz/60Hz, 最大15A 入力ポート DC(USB-C):12-27V=5A MAX、100W Max USB (総出力)USB-C(IN/OUT): 100W Max, USB-C(OUT)+USB-A: 24W Max
ポータブル電源 収納バック Jackery(ジャクリ) (1件のレビュー) 当日出荷
【Jackery ポータブル電源対応】
Jackery ポータブル電源 の収納はもちろん、スペースには余裕があるため、ポータブル電源だけではなくお弁当や飲み物なども入れることができます。
【高品質な素材】
収納バッグの外側は、耐久性のあるファブリック生地で構成されており、内側は食品グレードのPEVAフォイルで作られているため、ポータブル電源の収納以外に暖かいランチ、新鮮な果物、夏または冬の冷たい/温かい料理を保管することができます。水や氷を直接入れてもOK!氷が解けた後の水漏れの心配もありません。 ※ポータブル電源本体は防水ではないため、一緒に収納はしないでください。
【2WAY仕様】
片手持ちと両手持ちの2WAY仕様になっているため、負担を大幅に軽減して、快適に持ち運ぶことができます。
【多様な用途】
ピクニックやキャンプ、バーベキュー、お花見、お子様の試合の応援、ショッピングなど様々なシーンで使用可能です。
ケミフォーム(アルカリ性洗浄剤) 専用スプレーガン ニイタカ (2件のレビュー) 当日出荷
ケミフォーム(アルカリ性洗浄剤) 専用スプレーガン。泡状に出るためたれ落ちることがなく洗浄作業が効率的です。
種別 容器のみ 材質 PE 容量(L) 5 規格 専用スプレーガン(容量500ml用) TKG品番 9-1322-0202 TKG品番(2017) 6-1182-0202 繰り返し・詰め替え 対応
固形燃料 カエンハイスーパー ニイタカ ¥ 5,998~税込 ¥ 6,598~
1箱(40個×13袋)ほか
欠品中
適度な炎で効率よく燃焼しますので、料理をおいしくし、嫌な臭いもありません。燃焼容器にセットして使うタイプです。
確実に着荷、素早い加熱、燃焼状態が安定。臭いが少ない。1個ずつのシュリンクパックでg数が書いてあるのでわかりやすい。
セーフコール75 (アルコール除菌剤) ニイタカ (1件のレビュー) 当日出荷
食品添加物の中性アルコール製剤。最高ランクの除菌力。(第4類引火性液体)保健所の指導などにより、エタノール75v/v%が必要なユーザーへ。
エタノール濃度(v/v%) 75 使用方法 1.調理器具等の使用前後や食材変更時に洗剤を用いて洗浄し、よくすすぐ。 2.水気をふきとり、充分に濡れる様に本品を噴霧する。 成分 エタノール75v/v% 材質 PE
ポータブル電源 300Plus(リン酸鉄モデル) Jackery(ジャクリ) 欠品中
Jackeryポータブル電源600Newとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源600Newは中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
セット内容 ポータブル電源300Plus×1、AC充電ケーブル(1.2m)×1、取扱説明書×1 寸法(mm) 230×155×167 質量(kg) 3.75 出力 【AC】100V~50Hz/60Hz、3A・300W(瞬間最大600W)、【USB-A】5V-3A、最大15W【USB-C】(OUT)出力:5V-3A,最大15W (IN/OUT)出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10AMax 温度範囲(℃) (充電時)0~45、(動作時)ー10~45、(保管時)3ヶ月の場合ー20~45、 6ヶ月の場合ー10~25 定格出力(W) 300 (瞬間最大600) 定格容量 22.5Ah/12.8V DC(288Wh) バッテリー リン酸鉄リチウムイオン電池 充電時間 AC充電(コンセント)・・2時間、シガーソケット充電・・5.5時間、ソーラーパネル入力40W・・9.5時間、ソーラーパネル入力80W・・6.3時間、ソーラーパネル入力100W・・4.6時間 入力端子 【AC】100-120V~50Hz/60Hz、最大15A【USB-C】 12-27V=5A MAX, 100W Max RoHS指令(10物質対応) 対応
ポータブル電源900(容量960Wh/定格出力1500W) Jackery(ジャクリ) 4日以内出荷
定格出力1500Wでほぼすべての家電が使えるポータブル電源。約10.8kgと業界トップクラスの軽量コンパクト設計。緊急充電モード搭載で最短で約1時間で充電可能。パススルー対応&UPS機能により急な停電でも電気を供給できます。スマホ、ノートPCなどの通信デバイス、電気ケトル・電子レンジなどの家電にも使用可能。災害時の備蓄、オフィスのBCP対策に活用いただけます。
適合 サイクル回数:4000回(4000回使用後も70%の電池残量を維持) 質量(kg) 約10.8 タイプ 電池:リン酸鉄リチウムイオン電池 定格出力(W) 1500(3000)(瞬間最大出力) 対応 アプリ:〇 充電時間 1.7時間(ACコンセント)、3時間(400Wソーラーパネル) 保証期間 5年間 サイズ(mm) 327×224×247 バッテリー容量(Wh) 960
セーフコール ニイタカ 当日出荷
アルコール度数65%の食品添加物タイプのアルコール製剤です。中性なので、金属腐食も心配ありません。
用途 厨房や設備環境の除菌用。食品に。 トラスコ品番 363-3941 材質 本体:エタノール タイプ 食品添加物 容量(L) 20 繰り返し・詰め替え 対応