ニューケミクールニイタカ(111件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~
1本(4kg)ほか
当日出荷
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。
軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。
ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。希釈の目安5~500倍液性アルカリ性使用場所厨房成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤関連資料(1.0MB)
パイプクリーナーLニイタカ(105件のレビュー)当日出荷
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。
塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口商品タイプ業務用液性アルカリ性成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292使用量【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)繰り返し・詰め替え対応
洗剤希釈ボトル プッシュプル (IM)容器のみニイタカ(6件のレビュー)当日出荷
4~10倍希釈が簡単にできます。効率よく希釈できるので無駄がありません。
商品タイプ容器のみ容量(mL)650寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×250アズワン品番3-5374-11TKG品番9-1318-1101TKG品番(2017)6-1178-1101繰り返し・詰め替え対応
カビとりバスクールニイタカ(65件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~
1個(5.5kg)ほか
当日出荷
きめ細かい泡がぴったり密着!カビをスッキリ落とします。
湯垢汚れやカビなどの気になる部分に直接スプレー。洗浄・除菌・漂泊の効果を発揮します。
用途浴室・浴槽・浴用具洗浄・カビ取り剤。使用場所浴室液性アルカリ性
BNC中継用アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
薬用ハンドソープニイタカ(6件のレビュー)当日出荷
うすめずそのまま使えるストレートタイプ殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合により、手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。手指に匂いが残りません無香料なので、食材を扱う方の手洗にも適しています。
成分K石けん素地、アルキルグリコシド、グリセリン、プロピレングリコール、エデト酸塩、エタノール、pH調整剤、緑色201号、黄色4号香り無香医薬品医療機器等法医薬部外品
BNC型コネクタ付き 同軸ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)当日出荷
形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
スーパーサラセンニイタカ(6件のレビュー)当日出荷
コンパクトな高濃度洗剤です。油汚れに強く、洗浄作業が楽になります。
液性弱酸性成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸・ポリオキシエチレンアルキルエーテル)安定化剤寸法(mm)203×124×254使用量水40Lに原液10~20gまたは水1Lに6倍希釈液1.5~3.0g関連資料(1.0MB)繰り返し・詰め替え対応
BNCケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(24件のレビュー)当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
粉末洗濯洗剤ニイタカ(4件のレビュー)当日出荷
無リンタイプ
界面活性剤配合率22%(従来品より2%増)
心地よいフローラルの香り
用途綿・麻・合成繊維用液性弱アルカリ形状粉末標準使用量水30Lに対し40g内容量(kg)5×2袋商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
BNC絶縁型レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類バルクヘッドレセプタクルコンタクト形状メス結線方法はんだ仕様絶縁型レセプタクル形状ストレートタイプ同軸規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまで特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダーコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
手指消毒用アルコール Nスターニイタカ(12件のレビュー)当日出荷
様々なウイルス、細菌に効く手指消毒用アルコール。指定医薬部外品です。
用途手洗いをした後に水気を切ってから、手指に本品を
スプレーし、塗り広げて乾かす。
感染症対策に使用する場合は、一定時間ごとに手指に本品をスプレーし、塗り広げて乾かす。効果消毒エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4成分濃グリセリン、リン酸、酒石酸、トコフェロール酢酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム段数積重可能:3段(40℃、湿度90%の場合)エタノール含有率(%)エタノール76.9~81.4vol%医薬品医療機器等法指定医薬部外品
BNC圧着タイプ コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(18件のレビュー)当日出荷
種類プラグコネクタコンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
DWクリーンニイタカ(7件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~
1本(12kg)ほか
当日出荷
ドアタイプ・アンダーカウンタータイプの食器洗浄機に最適です。
環境に優しい、無リン・非劇物で液体タイプの食器洗浄用洗浄剤です。
たしかな洗浄力でレストラン・居酒屋・喫茶店などにもオススメです。
硬水でも使用OK。
長期間の使用にも対応。
食器を傷めにくい。
用途業務用・食器洗浄機用洗浄剤成分カルボン酸塩、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム色緑液性アルカリ性使用濃度0.1~0.3%
ニイタカ泡ブリーチニイタカ(10件のレビュー)当日出荷
スプレーで泡状にして、または浸漬用として、とても便利な除菌・漂白剤です。汚れ・ヌメリ・ニオイを除去します。
用途除菌・漂白剤。使用場所キッチン商品タイプ業務用液性アルカリ性成分次亜塩素酸ナトリウム・界面活性剤(脂肪酸塩)・水酸化ナトリウム(アルカリ剤)寸法(mm)206×132×290使用量原液使用2.薄めても使えます。ふきんの漂白:10Lの水に原液120ml。食器の漂白:10Lの水に原液200ml
セーフコール75ニイタカ(9件のレビュー)当日出荷
除菌効果の高い75度エタノールに有効成分をプラスしています。
強力な除菌効果を発揮します。
厨房や店舗、施設の衛生管理に活用できます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
中性タイプですので、サビやすい調理器具や調理機器(例えば鉄製の包 丁、スライサーなど)でも安心して使うことができます。
商品タイプ詰め替え用成分エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、クエン酸ナトリウム、乳酸寸法(mm)206×132×290液性中性エタノール含有率(%)kg換算(重量比)67.89、L換算(容量比)75効果除菌繰り返し・詰め替え対応
サニクロール12% BIB(G-7)ニイタカ(18件のレビュー)5日以内出荷
次亜塩素酸ナトリウムを含有する塩素系の殺菌料・漂白剤です。食品添加物ですので、まな板・ふきんの漂白・殺菌を
はじめ、野菜・果物の殺菌まで幅広くご使用いただけます。
用途・まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌
・ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭
・野菜・果物類の殺菌効果殺菌成分次亜塩素酸ナトリウム、有効塩素濃度:12%(出荷時)使用方法【まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌】30分ぐらい(汚れのひどいときは少し長めに)浸した後で水でよくすすぐ。浸せないものは、液に浸した布をしぼって拭いた後、水拭きする。【ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭30分ぐらい(汚れのひどいときは少し長めに)浸した後で水でよくすすぐ。浸せないものは、液に浸した布をしぼって拭いた後、水拭きする。【野菜・果物類の殺菌】希釈液に5分浸漬後、流水ですすぐ。段数積重可能:5段(40℃、使用環境湿度90%の場合)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)303×306×305液性アルカリ性使用の目安【まな板、食器、調理器具の漂白と殺菌】10Lの水に対して50ml(有効塩素濃度 約600ppm)【ふきん、おしぼりの漂白と殺菌・防臭】10Lの水に対して30ml(有効塩素濃度 約400ppm)【野菜・果物類の殺菌】10Lの水に対して15ml(有効塩素濃度約200ppm)性状淡緑黄色液体で塩素のにおいがある繰り返し・詰め替え対応
セーフコール65ニイタカ(9件のレビュー)当日出荷
食品工場・厨房内の微生物の除菌に最適
成分の効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。厨房 や店舗、施設の衛生管理に活用できます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使 い方もできます。調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
法令による保管量、保管場所の制限や許可申請手続きが必要 ありません。エタノール濃度65.0%(容量%)、57.22%(重量%)
商品タイプ詰替え用成分エタノール、DL-リンゴ酸ナトリウム、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、DL-リンゴ酸液性中性効果除菌繰り返し・詰め替え対応
液体洗濯洗剤Nニイタカ(8件のレビュー)当日出荷
業務用として、洗浄力にこだわった配合にしています。油脂や血液をはじめ、便や尿、吐しゃ物もきれいに除去します。
冬場など水温の低い場合でも、高い洗浄力を維持します。
蛍光増白剤を配合していませんので、ふきん・軍手など食品の触れるものにも安心して使えます。
用途ふきん・軍手の洗濯に。白衣・作業着にも。液性弱アルカリ性成分界面活性剤37%(ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、アルカリ剤、安定化剤、分散剤、金属イオン封鎖剤形状液体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×132×290使用の目安水30L(衣類1.5kg)に20g
サニクロールニイタカ(14件のレビュー)¥1,398~税込¥1,510~
1個(5.5kg)ほか
当日出荷
食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器に漂白に。
食品添加物なので、食品および食品に触れる箇所にも安心して使用できます。
精密ろ過をしている為、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。
用途殺菌料・漂白剤。成分次亜塩素酸ナトリウム6%液性アルカリ性使用量ふきん・おしぼり:水10Lあたり原液60mlいれる(有効塩素360ppm)・まな板:水10Lあたり原液100mlいれる(有効塩素600ppm)商品タイプ詰め替え用繰り返し・詰め替え対応
ポビドン ハンドウォッシュニイタカ(16件のレビュー)当日出荷
殺菌剤ポビドンヨード配合により、手指を洗うと同時に洗浄・消毒できます。
各種細菌をはじめとしてウイルスにも消毒効果を発揮します。
飛び散りにくい泡タイプ。
きめ細やかな泡立ちで、汚れをしっかり落とします。
ケミフォーム(アルカリ性洗浄剤)ニイタカ(5件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
厨房機器・設備用洗剤厨房各所の油汚れ等のしつこい汚れ洗浄に最適。レンジフードや壁などの垂直面や手の届かない場所の、 面倒な油汚れを落とす泡状タイプ。泡状に出るため、たれ落ちることがなく洗浄作業が効率 的です。
N型中継アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
種類アダプタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタタイプN型
BNC形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)当日出荷
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタアダプタタイプBNC-BNC特性インピーダンス(Ω)75使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
ノロスターニイタカ(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,530~
1箱(20L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
様々なウイルス、細菌を除去するアルコール製剤。食品添加物です。
用途テーブル、イス、手すり、冷蔵庫の取っ手、ドアノブなど人の手が触れる場所の拭き掃除に使用。
包丁、まな板、水道カランなどの調理器具の除菌に使用。
トイレ各所の除菌に使用。
セーフコール (食品添加物)ニイタカ当日出荷
食中毒の原因菌を確実に除菌。ノロウィルスの不活化に効果があります。食品添加物ですので食品にも使用できます。
使用方法1.水気を拭き取った後、セーフコールを噴射する。2.セーフコールを手首までかかるように噴射し、 よく手にすり込む。材質PE
変換コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)当日出荷
異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC335絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)15アダプタタイプBNC-SMAコネクタタイプBNC
ケーブル用ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
種類コネクタ嵌合部形状ジャック結線方式(中心)半田、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)当日出荷
仕様(両端)BNC75-BNC75形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω