2ページ目:

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
66件中 4166
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型スプレーガン AIRREX(アネスト岩田)小型スプレーガンAIRREX(アネスト岩田)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
DIY用小形スプレーガン。
用途DIY用小形スプレーガン。材質(カップ)ナイロン材質(本体)アルミニウム(表面処理:クロームメッキ)質量(g)330空気使用量(L/min)120~160塗料噴出量(mL/min)80~100(※塗料粘度により異なります。)吹付空気圧力(MPa)0.2~0.3カップ容量(mL)100ノズル口径(Φmm)1塗料供給方式重力式空気接続口プラグ
DIY用エアーコーキングガン AIRREX(アネスト岩田)DIY用エアーコーキングガンAIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますエアー駆動式のコーキングガンです。手動式に比べ作業が楽です。ピタッと止まり、コーキング剤を無駄にしないエコ設計となっています。本体に圧力計・減圧弁が付属、手元で圧力調整が可能です。
用途コーキング材(シーリング材)などの充填作業。材質筒部分:アルミ ボディ:樹脂製容量(mL)コーキング剤:300~330使用空気圧力(MPa)最大:0.6筒径(Φmm)50筒長(mm)220危険物の類別非危険物
エアーツールキット AIRREX(アネスト岩田)エアーツールキットAIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
翌々日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますタイヤ交換に便利なインパクトレンチ、自動車のタイヤに空気を入れるタイヤチャック、清掃に便利なダスター、エアーホースのセットです。
用途タイヤ交換、空気入れ、ダスターによる掃除などの多用途に使用できます。仕様【インパクトレンチ】・インパクト機構 : ロッキングドッグ機構・ソケット差込角 : 12.7mm・能力ボルト : M12・トルク : 340Nm※・最高使用圧力 : 0.6MPa・空気消費量 : 140L/min・回転数 : 7000min-1・打撃数 : 700打/分・空気接続口 : プラグR1/4(PT1/4オス)・付属品 : 17,19,21mmソケット・質量 : 2.3kg※トルク値はトルクテスターで測定された数値であり、実際の締め付けトルクと異なります。【タイヤチャック】・最高使用圧力 : 1.0MPa・空気接続口 : プラグ・付属品 : 自転車用ノズル(英式バルブ)【エアーダスター】・最高使用圧力 : 0.6MPa・射出口径 : Φ3.6mm・空気接続口 : プラグ【エアーホース】・最高使用圧力 : 1.0MPa・ホース内径 : 内径3/8インチ・ホース長さ : 10m・空気接続口 : ソケット、プラグ・使用温度範囲 : 5~40℃セット内容インパクトレンチ、3種(17mm,19mm,21mm)ソケット(差込角12.7mm)、タイヤチャック、エアーダスター、エアーホース対象普通自動車、軽自動車適応ボルトサイズM12まで
エアーソー AIRREX(アネスト岩田)エアーソーAIRREX(アネスト岩田)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります低振動タイプ 薄板・パイプの切断に やすり(市販:丸軸 軸径Φ3mm)への交換も可能
用途木材・鋼板・樹脂版など薄板の切断に付属品ブレード/鉄工用(約32山/inch)、アルミニウム用(約24山/inch)、木工用(約18山/inch)各1本本体質量(kg)0.6空気消費量(L/min)170切断能力(mm)軟鋼板3最大使用圧力(MPa)0.6寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)295×90×70無負荷ストローク数(min-1)10000
スクリュードライバー AIRREX(アネスト岩田)スクリュードライバーAIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますピストルタイプ 小ねじ向け 正転・逆転切り替え可能 インパクトタイプ ドライバービット付き(+、-)
用途ねじの締め付けや緩め作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000トルク(N・m)54本体質量(kg)0.9空気消費量(L/min)180チャック寸法(mm)6.35寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)148×42×155
タイヤチャック AIRREX(アネスト岩田)タイヤチャックAIRREX(アネスト岩田)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
自動車に空気を入れることができます。
仕様タイヤチャックトラスコ品番556-5781
グラインダーキット AIRREX(アネスト岩田)グラインダーキットAIRREX(アネスト岩田)
8,298税込9,128
1セット
当日出荷
グランインダ―と砥石のセットです。
仕様グラインダーキットトラスコ品番556-5801
クイックリテーナ AIRREX(アネスト岩田)クイックリテーナAIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますワンタッチでビットの脱着が可能。
適合機種TL9003B、TLX9803、TL9534、TL9834
エアーラチェットレンチ AIRREX(アネスト岩田)エアーラチェットレンチAIRREX(アネスト岩田)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、取り外しに。ソケット差込角(mm)9.5
ガラスビーズ#100 AIRREX(アネスト岩田)ガラスビーズ#100AIRREX(アネスト岩田)
2,998税込3,298
1個(2kg)
翌々日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途金属面のクリーニング
アルミ製補助タンク AIRREX(アネスト岩田)アルミ製補助タンクAIRREX(アネスト岩田)
35,980税込39,578
1台
15日以内出荷
小型軽量、30Lの縦型アルミタンクです。減圧弁付き、エアー取り出し口2ヵ所。
材質アルミニウム
吸上げ式コンテナ AIRREX(アネスト岩田)吸上げ式コンテナAIRREX(アネスト岩田)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スプレーガン用カップ。
用途スプレーガン用カップ。材質塗料容器材質:アルミニウム内容量(mL)600塗料供給方式吸上式接続口G1/4
重力式カップ AIRREX(アネスト岩田)重力式カップAIRREX(アネスト岩田)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スプレーガン用カップ。
用途スプレーガン用カップ。材質塗料容器材質:アルミニウム内容量(mL)400塗料供給方式重力式接続口G1/4
給油式レシプロコンプレッサ AIRREX(アネスト岩田)給油式レシプロコンプレッサAIRREX(アネスト岩田)
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単。 全閉外扇モータを搭載。ゴミ・チリによるベアリング破損や、吸湿による絶縁低下などのトラブルを未然に防ぎます。 2ウェイ冷却方式の採用で、圧縮熱を効果的に逃します。 回転部分に全覆いベルトガードを装備。 制御は圧力開閉器式でシンプルで経済的。
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他空気取出口1/4・3/8(ボールバルブ)各1コ
エアーコンプレッサ26L AIRREX(アネスト岩田)エアーコンプレッサ26LAIRREX(アネスト岩田)
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますオイルフリーのため、メンテナンスが容易です。静音タイプです。
アズワン品番3-6109-01
ハイパフォーマンスフィルター AIRREX(アネスト岩田)ハイパフォーマンスフィルターAIRREX(アネスト岩田)
2,598税込2,858
1セット(2枚)
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますMX3430専用フィルター 青色(粗目)、白色(細目)の2枚入り
エアーネイラー&ステープラー AIRREX(アネスト岩田)エアーネイラー&ステープラーAIRREX(アネスト岩田)(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますこの一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工付属品オイル、六角レンチ質量(kg)1.25寸法(幅W×高さH)(mm)275×220使用空気圧力(MPa)最大/0.69ステープル装填数(ネイル)100本ステープル長さ(mm)(ステープル)25、(ネイル)30適合ステープル幅4mm×長さ25mm(最大)
インパクトレンチ AIRREX(アネスト岩田)インパクトレンチAIRREX(アネスト岩田)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ロッキングドッグ機構です。ソケット3種ケース付です。
用途ボルトナットの締め付け・取り外しに。自動車のタイヤ交換に。トラスコ品番556-5788セット内容ソケット(17、19、21)、専用ケース
TL9355用替えベルト AIRREX(アネスト岩田)TL9355用替えベルトAIRREX(アネスト岩田)
1,998税込2,198
1袋(5本)
8日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途狭い場所、コーナーや曲面等のバリ取り・面取り作業幅(mm)20適合機種TL9355
給油式レシプロコンプレッサ AIRREX(アネスト岩田)給油式レシプロコンプレッサAIRREX(アネスト岩田)
319,800税込351,780
1台
10日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります全閉外扇モータを搭載。ゴミ・チリによるベアリング破損や、吸湿による絶縁低下などのトラブルを未然に防ぎます。 2ウェイ冷却方式の採用で、圧縮熱を効果的に逃します。 回転部分に全覆いベルトガードを装備。 制御は圧力開閉器式でシンプルで経済的。
用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他空気取出口1/4・3/8(ボールバルブ)各1コ
ミニラチェット AIRREX(アネスト岩田)ミニラチェットAIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります小型軽量で狭い所でも容易に作業できます。ボディ、引き金は金属製で丈夫で長寿命です。RC1/4(PT1/4メス)もしくは付属のカプラ(オス)によりカプラ接続もできます。正転、逆転はツマミを回すだけで簡単に行えます。
用途ボルトナットの締め付け、緩め作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])250トルク(N・m)20付属品カプラ(オス)質量(g)500空気消費量(L/min)100寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)171×44×44ソケット差込角(mm)9.5コンプレッサー1馬力以上を推奨能力ボルトM6
激流 AIRREX(アネスト岩田)激流AIRREX(アネスト岩田)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります洗浄液などを付属チューブから吸上げてエアーとミックスして吹き付けます。 機械部品・スポット洗浄・エンジンクリーナとしてお使いいただけます。 傷防止ラバー付き。
空気使用量(L/min)80~250供給空気圧力(MPa)0.3~0.6チューブ長さ(m)1.5
激振 AIRREX(アネスト岩田)激振AIRREX(アネスト岩田)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります先端チューブが激しく揺れ、幅広い範囲を一気にエアーブロー。 ホコリ・泥・雪などを広範囲に吹き飛ばします。 振り幅調整機構付き。
空気使用量(L/min)120~250供給空気圧力(MPa)0.3~0.6
ブレードセット AIRREX(アネスト岩田)ブレードセットAIRREX(アネスト岩田)
2,498税込2,748
1セット(5枚)
翌々日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります樹脂板の切断は鉄工用・木工用いずれも使用可能。 アルミニウム板の切断は鉄工用をお使いください。
セット内容鉄工用(約24山/inch)×3本、木工用(約18山/inch)×2本
エアーインパクトレンチ AIRREX(アネスト岩田)エアーインパクトレンチAIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
9日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります女性でも扱いやすいコンパクト設計 メーカー最少・最軽量 ツインハンマー構造
用途軽自動車・普通自動車のタイヤ交換にトルク(N・m)350寸法(mm)131×65×211質量(kg)1.25空気消費量(L/min)135能力ボルト径M16ソケット差込角(mm)12.7打撃数(min-1[打撃/分])1200
エアーダブルアクションサンダー AIRREX(アネスト岩田)エアーダブルアクションサンダーAIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますダブルアクション式
用途鉄板・塗装面・FRP・木工等の研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000質量(kg)0.95本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×123×100空気消費量(L/min)330最大使用圧力(MPa)0.59サイズ(mm)コレット・ベルト・パッド/Φ125