カテゴリ
- 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
- ARCHISS
- ブロードウォッチ(13)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- Nikon(ニコン)(10)
- 前澤化成工業(5)
- GENTOS(3)
- KSフィルター(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- グリーンクロス(2)
- SIEMENS(2)
- サンドビック(1)
- ダイキン工業(1)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
- TP-LINK(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- i-PRO(1)
- Eufy(1)
「ai-200」の検索結果

屋外対応防水防犯カメラ ドーム型ネットワークカメラ 200万画素 AI検知 IP67 単焦点レンズ 赤外線 ライト
ARCHISS¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷コンパクトながら高い信頼性を備えた単焦点ドーム型ネットワークカメラで、日常の監視用途から本格的な防犯対策まで幅広く活用できるモデルです。固定焦点レンズを採用しているため設置後の調整が不要で、常に安定した画質を維持できるのが特長です。ドーム型の外観は威圧感を抑えつつも「見られている」という抑止力を発揮し、防犯対策としても十分な効果が期待できます。設置のしやすさに優れており、レンズ調整が不要なだけでなく、電源供給についてもシンプルに構成できるため配線工事の手間を抑えやすく、限られた時間での導入や複数台設置にも適しています。コンパクトなドーム形状により、天井や壁面など限られたスペースにも無理なく設置可能で、店舗の売場やバックヤード、倉庫内の通路など多様な環境に柔軟に対応できます。屋外設置にも対応しており、出入口や建物外周といった雨風の影響を受ける場所でも運用でき、防犯範囲を広げることができます。複数台を導入する際も設定がシンプルで、統一的な運用がしやすいのもポイントです。ネットワーク対応により、遠隔地からリアルタイムでの監視や録画確認が可能で、多拠点管理にも適しています。専門的な知識がなくても設置・運用がしやすく、小規模店舗から倉庫、オフィスまで幅広い環境で活用できます。防犯体制を強化したい小売店舗や物流施設、施設管理者、または複数拠点を効率的に管理したい企業などにおすすめです。おすすめレコーダー:AS-RN1-D41A2A。高画質/高圧縮なH.265 / H.264フォーマット対応。DWDR・BLC・HLC対応。IP67の防水 / 防塵機能。IK8の耐衝撃性能。白色・赤外線のデュアルライト仕様。人物検出のAI機能付。高画質Full HDの200万画素。10年前のカメラなどは30万画素程度が販売されていたため、現在のフルハイビジョン(Full HD 1080P)の200万画素対応のカメラは比較すると高画質になっています。高画質になることによって、画像の解析やAIの学習などが可能となり、人物のAI認識・顔検出・人物検出・境界保護など、より多くの機能に対応できるようになりました。PoE対応で電源アダプター不要。PoE接続は、LANケーブル1本で電源・映像信号・音声信号の通信が可能です。電源アダプターや電源工事が不要になるため、コストを削減します。また、接続や配線がシンプルでスッキリとした施工が可能です。有線接続のためWiFiカメラのように映像が途切れたり不安定になることがなく、安定した監視が可能です。デイナイト機能。赤外線機能付きの防犯カメラを利用することで夜間にもしっかりと撮影が可能です。赤外線は人の目に見えない不可視光線を出し、それをカメラがとらえて白黒で状態で撮影を行います。また、SMD(スマートモーションディテクト)の動体検知センサーで、白色のライトを点灯することも可能です。IP67の防水 / 防塵で屋内外に設置。IP67の防水 / 防塵機能をもっているので、屋外に設置することも可能です。用途戸建て住宅。自宅前の車・バイク・自転車への、盗難・いたずら防止に。死角をなくすため、防犯カメラ2台と専用録画機(NVR:ネットワークビデオレコーダー)を設置。プロの施工により、3階建ての住宅でも配線をスッキリと隠し、外観を損なわない美しい仕上がりに。配線や設定はプロに任せられて、いつでもスマホから愛車を確認できるので安心。個人経営の居酒屋。有線の防犯カメラで、電波干渉などの通信トラブルを解決。既存の無線カメラ から、有線のPoE(映像データと電源を1本のケーブルで行う方式)モデルへ入れ替え。LANケーブル1本で通信と電源供給を行うため、電波干渉も「録画が止まる事故」もゼロに。コストを抑えたシンプルな施工で導入を実現。離れた場所からでも、店舗の様子をスマホのアプリで確認できます。仕様SDK / API:〇、WDR:DWDR、スマートイルミネーション:〇、スマートデュアルライト:〇、ネットワークポート:RJ-45 (10/100 Base-T)、ビットレート:(H.264) 32 kbps~4096kbps / (H.265) 12 kbps~4096 kbps、ビットレート制御:VBR / CBR、プライバシーマスク:〇 (4 エリア)、ミラー:〇、ユーザー/ホスト:最大6ユーザー、動体検知:OFF/ON (4 エリア)、相互運用性:ONVIF / CGI、関心領域:〇 (4 エリア)質量(kg)0.33電源(V)12 DC/ PoE消費電力基本: 2.3 W (12 VDC)、3.1 W (PoE) / 最大: 6.8 W (12 VDC)、 7.9 W (PoE)材質(ケース)金属/プラスチック保護等級IP67/IK08機能ストリーミング機能:2ストリーム、デイナイト機能:カラー/白黒 /自動、デコード機能:AI不使用: 1ch 12MP@30 fps/ 1ch 8MP@30 fps/ 2ch 5MP@30 fps/ 3ch 4MP@30 fps/ 4ch 1080p@30 fps、AI使用: 1ch 8MP@30 fps/ 1ch 5MP@30fps/ 2ch 4MP@30 fps/ 4ch 1080p@30 fps、角度調整範囲水平: 0~355/ 垂直: 0~65 / 回転: 0~355レンズサイズ(mm)単焦点 2.8最大解像度1,920×1,080本体サイズ(mm)81.0 x Φ109.9解像度1920×1080/1280×960/1280×720/704×576(704×480)/640×480/352×288(352×240)保管温湿度範囲-40 ℃~60 ℃ / ≦95%(結露なき事)S/N比>56 dB照射モードOn/Off:マニュアル/自動、照射機数:赤外線3 / ライト4動作温度、湿度範囲ー40 ℃~60 ℃ / ≦95%(結露なき事)ホワイトバランス自動/自然光/街灯/屋外/手動/カスタム内蔵RAM128MB有効距離(m)検出/42.5 、観察/17.0 、認識/8.5 、識別/4.2絞りF1.6OSiOS / Androidノイズリダクション3D NRシャッタースピード自動、1/3秒~1/100,000 秒プロトコルIPv4/ IPv6/ HTTP/ TCP/ UDP/ ARP/ RTP/ RTSP/ RTCP/RTMP/ SMTP/ FTP/ DHCP/ DNS/ DDNS/ NTP/ Multicast/ICMP/ IGMP/P2P/Auto Registration補正機能BLC / HLC圧縮方法H.265/ H.264/ H.264H/ H.264B/MJPEG(サブストリームのみ)回転角度(°)【画面】0/90/180/270(90/270は1920×1080以下の解像度のみ)最低被写体照度(Lux)0.005 @F1.6 (カラー/ 30 IRE)、0.0005 @F1.6 (白黒/ 30 IRE)、0 (ライトオン状態)照射距離(m)赤外線 最大30 / ライト 最大30焦点距離近距離:0.7mフレームレート1920×1080@(1~25/30 fps) / サブストリーム:704×576@(1~25 fps)/704×480@(1~30fps)画角【焦点距離】水平: 104.5°/垂直: 58°/ 対角: 122°アラームネットワーク切断、IPアドレス競合、不正アクセス、動体検知、ビデオ改ざん、音声検知、SMD、セキュリティ例外レンズマウントM12対応ブラウザIE/ Chrome/ Firefox内蔵マイク搭載音声圧縮方式G.711a/ G.711Mu/ PCM/ G.726イメージセンサー1/2.8 CMOS プログレッシブゲインコントロールマニュアル/自動総質量(kg)0.48ストレージFTP対応コーデックSmart H.265+/ Smart H.264+対応ソフトウェアSmart PSS Lite/ DSS/ DMSSROM128MB
屋外対応防水防犯カメラ バレット型ネットワークカメラ 200万画素 AI検知 IP67 単焦点レンズ 赤外線 ライト
ARCHISS¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷屋外環境での防犯用途に最適化された単焦点バレット型ネットワークカメラで、視認性と堅牢性を両立したモデルです。バレット型特有の存在感のある外観により、「監視されている」という意識を高め、不審者の侵入や犯罪行為の抑止効果を発揮します。固定焦点レンズを採用しているため、設置後のピント調整が不要で、安定した映像を継続的に取得できる点も大きな特長です。IP67対応で雨風や埃の影響を受けやすい建物外周や駐車場、出入口周辺などにも設置でき、防犯カバーエリアを広げることが可能です。設置のしやすさにも優れており、電源や配線をシンプルに構成できるため、施工負担を軽減し短期間での導入が実現できます。加えて、壁面設置を前提とした形状のため、狙いたい方向に向けて設置しやすく、監視ポイントを明確にカバーできる点も実用的です。防犯カメラとしては、抑止・監視・記録の役割をバランスよく備え、トラブル発生時の証拠保全にも貢献します。店舗、倉庫、オフィスの出入口管理や外周監視など、「外から守る」防犯対策を強化したい現場に適した一台です。おすすめレコーダー:AS-RN1-D41A2A。高画質・高圧縮なH.265 / H.264フォーマット対応。DWDR・BLC・HLC対応。音と光による警告機能。IP67の防水 / 防塵機能。白色・赤外線のデュアルライト仕様。人物検出のAI機能付。高画質Full HDの200万画素。10年前のカメラなどは30万画素程度が販売されていたため、現在のフルハイビジョン(Full HD 1080P)の200万画素対応のカメラは比較すると高画質になっています。高画質になることによって、画像の解析やAIの学習などが可能となり、人物のAI認識・顔検出・人物検出・境界保護など、より多くの機能に対応できるようになりました。PoE対応で電源アダプター不要。PoE接続は、LANケーブル1本で電源・映像信号・音声信号の通信が可能です。電源アダプターや電源工事が不要になるため、コストを削減します。また、接続や配線がシンプルでスッキリとした施工が可能です。有線接続のためWiFiカメラのように映像が途切れたり不安定になることがなく、安定した監視が可能です。デイナイト機能。赤外線機能付きの防犯カメラを利用することで夜間にもしっかりと撮影が可能です。赤外線は人の目に見えない不可視光線を出し、それをカメラがとらえて白黒で状態で撮影を行います。また、SMD(スマートモーションディテクト)の動体検知センサーで、白色のライトを点灯することも可能です。IP67の防水 / 防塵で屋内外に設置。IP67の防水 / 防塵機能をもっているので、屋外に設置することも可能です。用途戸建て住宅。自宅前の車・バイク・自転車への、盗難・いたずら防止に。死角をなくすため、防犯カメラ2台と専用録画機(NVR:ネットワークビデオレコーダー)を設置。プロの施工により、3階建ての住宅でも配線をスッキリと隠し、外観を損なわない美しい仕上がりに。配線や設定はプロに任せられて、いつでもスマホから愛車を確認できるので安心。個人経営の居酒屋。有線の防犯カメラで、電波干渉などの通信トラブルを解決。既存の無線カメラ から、有線のPoE(映像データと電源を1本のケーブルで行う方式)モデルへ入れ替え。LANケーブル1本で通信と電源供給を行うため、電波干渉も「録画が止まる事故」もゼロに。コストを抑えたシンプルな施工で導入を実現。離れた場所からでも、店舗の様子をスマホのアプリで確認できます。仕様SDK / API:〇、WDR:DWDR、スマートイルミネーション:〇、スマートデュアルライト:〇、ネットワークポート:RJ-45 (10/100 Base-T)、ビットレート:(H.264) 32 kbps~4096kbps / (H.265) 12 kbps~4096 kbps、ビットレート制御:VBR / CBR、プライバシーマスク:〇 (4 エリア)、ミラー:〇、ユーザー/ホスト:最大6ユーザー、動体検知:OFF/ON (4 エリア)、相互運用性:ONVIF / CGI、関心領域:〇 (4 エリア)質量(kg)0.35電源(V)12 DC/ PoE消費電力基本: 1.9 W (12 VDC)、2.4 W (PoE) / 最大: 11.5 W (12 VDC)、 13.1 W (PoE)材質(ケース)金属/プラスチック保護等級IP67機能ストリーミング機能:2ストリーム、デイナイト機能:カラー/白黒 /自動角度調整範囲水平: 0~360/ 垂直: 0~90 / 回転: 0~360レンズサイズ(mm)単焦点 2.8最大解像度1,920×1,080本体サイズ(mm)197.9×80.2×76.2解像度1920×1080/1280×960/1280×720/704×576(704×480)/640×480/352×288(352×240)保管温湿度範囲-40 ℃~60 ℃ / ≦95%(結露なき事)S/N比>56 dB照射モードOn/Off:マニュアル/自動、照射機数:赤外線2 / ライト2スピーカー搭載動作温度、湿度範囲ー40 ℃~60 ℃ / ≦95%(結露なき事)ホワイトバランス自動/自然光/街灯/屋外/手動/カスタム内蔵RAM128MB有効距離(m)検出/44.1 、観察/17.7 、認識/8.8 、識別/4.4絞りF1.6OSiOS / Androidノイズリダクション3D NRシャッタースピード自動、1/3秒~1/100,000 秒プロトコルIPv4/ IPv6/ HTTP/ TCP/ UDP/ ARP/ RTP/ RTSP/ RTCP/RTMP/ SMTP/ FTP/ DHCP/ DNS/ DDNS/ NTP/ Multicast/ICMP/ IGMP/P2P/Auto Registration補正機能BLC / HLC圧縮方法H.265/ H.264/ H.264H/ H.264B/MJPEG(サブストリームのみ)回転角度(°)【画面】0/90/180/270(90/270は1920×1080以下の解像度のみ)最低被写体照度(Lux)0.005 @F1.6 (カラー/ 30 IRE)、0.0005 @F1.6 (白黒/ 30 IRE)、0 (ライトオン状態)照射距離(m)赤外線 最大50 / ライト 最大50焦点距離近距離:0.8mフレームレート1920×1080@(1~25/30 fps) / サブストリーム:704×576@(1~25 fps)/704×480@(1~30fps)画角【焦点距離】水平: 103°/垂直: 55°/ 対角: 123°アラームネットワーク切断、IPアドレス競合、不正アクセス、動体検知、ビデオ改ざん、音声検知、SMD、セキュリティ例外レンズマウントM12対応ブラウザIE/ Chrome/ Firefox内蔵マイク搭載音声圧縮方式G.711a/ G.711Mu/ PCM/ G.726イメージセンサー1/2.8 CMOS プログレッシブゲインコントロールマニュアル/自動総質量(kg)0.49ストレージFTP対応コーデックSmart H.265+/ Smart H.264+対応ソフトウェアSmart PSS Lite/ DSS/ DMSSROM128MB