カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- ARCHISS
- omron(オムロン)(33)
- 大阪サニタリー(11)
- New-Era(ニューエラー)(6)
- 昭和コーポレーション(3)
- NTB(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- EPSON(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- Vesrah(1)
「bnd2」の検索結果

屋外対応防水防犯カメラ バレット型ネットワークカメラ 200万画素 AI検知 IP67 単焦点レンズ 赤外線 ライト
ARCHISS¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷屋外環境での防犯用途に最適化された単焦点バレット型ネットワークカメラで、視認性と堅牢性を両立したモデルです。バレット型特有の存在感のある外観により、「監視されている」という意識を高め、不審者の侵入や犯罪行為の抑止効果を発揮します。固定焦点レンズを採用しているため、設置後のピント調整が不要で、安定した映像を継続的に取得できる点も大きな特長です。IP67対応で雨風や埃の影響を受けやすい建物外周や駐車場、出入口周辺などにも設置でき、防犯カバーエリアを広げることが可能です。設置のしやすさにも優れており、電源や配線をシンプルに構成できるため、施工負担を軽減し短期間での導入が実現できます。加えて、壁面設置を前提とした形状のため、狙いたい方向に向けて設置しやすく、監視ポイントを明確にカバーできる点も実用的です。防犯カメラとしては、抑止・監視・記録の役割をバランスよく備え、トラブル発生時の証拠保全にも貢献します。店舗、倉庫、オフィスの出入口管理や外周監視など、「外から守る」防犯対策を強化したい現場に適した一台です。おすすめレコーダー:AS-RN1-D41A2A。高画質・高圧縮なH.265 / H.264フォーマット対応。DWDR・BLC・HLC対応。音と光による警告機能。IP67の防水 / 防塵機能。白色・赤外線のデュアルライト仕様。人物検出のAI機能付。高画質Full HDの200万画素。10年前のカメラなどは30万画素程度が販売されていたため、現在のフルハイビジョン(Full HD 1080P)の200万画素対応のカメラは比較すると高画質になっています。高画質になることによって、画像の解析やAIの学習などが可能となり、人物のAI認識・顔検出・人物検出・境界保護など、より多くの機能に対応できるようになりました。PoE対応で電源アダプター不要。PoE接続は、LANケーブル1本で電源・映像信号・音声信号の通信が可能です。電源アダプターや電源工事が不要になるため、コストを削減します。また、接続や配線がシンプルでスッキリとした施工が可能です。有線接続のためWiFiカメラのように映像が途切れたり不安定になることがなく、安定した監視が可能です。デイナイト機能。赤外線機能付きの防犯カメラを利用することで夜間にもしっかりと撮影が可能です。赤外線は人の目に見えない不可視光線を出し、それをカメラがとらえて白黒で状態で撮影を行います。また、SMD(スマートモーションディテクト)の動体検知センサーで、白色のライトを点灯することも可能です。IP67の防水 / 防塵で屋内外に設置。IP67の防水 / 防塵機能をもっているので、屋外に設置することも可能です。用途戸建て住宅。自宅前の車・バイク・自転車への、盗難・いたずら防止に。死角をなくすため、防犯カメラ2台と専用録画機(NVR:ネットワークビデオレコーダー)を設置。プロの施工により、3階建ての住宅でも配線をスッキリと隠し、外観を損なわない美しい仕上がりに。配線や設定はプロに任せられて、いつでもスマホから愛車を確認できるので安心。個人経営の居酒屋。有線の防犯カメラで、電波干渉などの通信トラブルを解決。既存の無線カメラ から、有線のPoE(映像データと電源を1本のケーブルで行う方式)モデルへ入れ替え。LANケーブル1本で通信と電源供給を行うため、電波干渉も「録画が止まる事故」もゼロに。コストを抑えたシンプルな施工で導入を実現。離れた場所からでも、店舗の様子をスマホのアプリで確認できます。仕様SDK / API:〇、WDR:DWDR、スマートイルミネーション:〇、スマートデュアルライト:〇、ネットワークポート:RJ-45 (10/100 Base-T)、ビットレート:(H.264) 32 kbps~4096kbps / (H.265) 12 kbps~4096 kbps、ビットレート制御:VBR / CBR、プライバシーマスク:〇 (4 エリア)、ミラー:〇、ユーザー/ホスト:最大6ユーザー、動体検知:OFF/ON (4 エリア)、相互運用性:ONVIF / CGI、関心領域:〇 (4 エリア)質量(kg)0.35電源(V)12 DC/ PoE消費電力基本: 1.9 W (12 VDC)、2.4 W (PoE) / 最大: 11.5 W (12 VDC)、 13.1 W (PoE)材質(ケース)金属/プラスチック保護等級IP67機能ストリーミング機能:2ストリーム、デイナイト機能:カラー/白黒 /自動角度調整範囲水平: 0~360/ 垂直: 0~90 / 回転: 0~360レンズサイズ(mm)単焦点 2.8最大解像度1,920×1,080本体サイズ(mm)197.9×80.2×76.2解像度1920×1080/1280×960/1280×720/704×576(704×480)/640×480/352×288(352×240)保管温湿度範囲-40 ℃~60 ℃ / ≦95%(結露なき事)S/N比>56 dB照射モードOn/Off:マニュアル/自動、照射機数:赤外線2 / ライト2スピーカー搭載動作温度、湿度範囲ー40 ℃~60 ℃ / ≦95%(結露なき事)ホワイトバランス自動/自然光/街灯/屋外/手動/カスタム内蔵RAM128MB有効距離(m)検出/44.1 、観察/17.7 、認識/8.8 、識別/4.4絞りF1.6OSiOS / Androidノイズリダクション3D NRシャッタースピード自動、1/3秒~1/100,000 秒プロトコルIPv4/ IPv6/ HTTP/ TCP/ UDP/ ARP/ RTP/ RTSP/ RTCP/RTMP/ SMTP/ FTP/ DHCP/ DNS/ DDNS/ NTP/ Multicast/ICMP/ IGMP/P2P/Auto Registration補正機能BLC / HLC圧縮方法H.265/ H.264/ H.264H/ H.264B/MJPEG(サブストリームのみ)回転角度(°)【画面】0/90/180/270(90/270は1920×1080以下の解像度のみ)最低被写体照度(Lux)0.005 @F1.6 (カラー/ 30 IRE)、0.0005 @F1.6 (白黒/ 30 IRE)、0 (ライトオン状態)照射距離(m)赤外線 最大50 / ライト 最大50焦点距離近距離:0.8mフレームレート1920×1080@(1~25/30 fps) / サブストリーム:704×576@(1~25 fps)/704×480@(1~30fps)画角【焦点距離】水平: 103°/垂直: 55°/ 対角: 123°アラームネットワーク切断、IPアドレス競合、不正アクセス、動体検知、ビデオ改ざん、音声検知、SMD、セキュリティ例外レンズマウントM12対応ブラウザIE/ Chrome/ Firefox内蔵マイク搭載音声圧縮方式G.711a/ G.711Mu/ PCM/ G.726イメージセンサー1/2.8 CMOS プログレッシブゲインコントロールマニュアル/自動総質量(kg)0.49ストレージFTP対応コーデックSmart H.265+/ Smart H.264+対応ソフトウェアSmart PSS Lite/ DSS/ DMSSROM128MB