絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目:

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
414件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入出力信号用ケーブル 山洋電気入出力信号用ケーブル山洋電気
5,898税込6,488
1台
51日以内出荷
仕様ドライバ⇔上位装置間、ドライバ側にコネクタ付き
入出力信号用コネクタ 山洋電気入出力信号用コネクタ山洋電気
1,998税込2,198
1台
41日以内出荷
エンコーダ延長ケーブル 山洋電気エンコーダ延長ケーブル山洋電気
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
仕様ドライバ⇔エンコーダ間、両端にコネクタ付き
エンコーダ延長コネクタセット 山洋電気エンコーダ延長コネクタセット山洋電気
1,398税込1,538
1台
4日以内出荷
仕様リセハウジング×1、リセコンタクト×10、タブハウジング×1、タブコンタクト×10
モータ延長ケーブル 山洋電気モータ延長ケーブル山洋電気
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷から44日以内出荷
仕様ドライバ⇔モータ間、両端にコネクタ付き適合サイズ(mm)□86
モータ延長ケーブル 山洋電気モータ延長ケーブル山洋電気
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷から44日以内出荷
仕様ドライバ⇔モータ間、両端にコネクタ付き適合サイズ(mm)□42、□60
電源コネクタ 山洋電気電源コネクタ山洋電気
1,398税込1,538
1台
51日以内出荷
AC100V セットモデル マイクロステップ モータ 山洋電気AC100V セットモデル マイクロステップ モータ山洋電気
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷から121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相端末仕様コネクタ付きリード線ケーブル長(mm)500
USB 通信ケーブル 山洋電気USB 通信ケーブル山洋電気
3,598税込3,958
1台
6日以内出荷から44日以内出荷
セットアップソフトウェア用パソコンとの通信ケーブル。
アンプ 山洋電気アンプ山洋電気
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷から81日以内出荷
種類サーボアンプ出力(汎用出力)シンク型
T7 形式モータ タコジェネレータ用 山洋電気T7 形式モータ タコジェネレータ用山洋電気
1台
欠品中
2個/台使用。
仕様□76 mm 、□88 mmタコジェネレータ用
T5 形式モータ タコジェネレータ用 山洋電気T5 形式モータ タコジェネレータ用山洋電気
2,698税込2,968
1個
41日以内出荷
タコジェネレータ1台につき、ブラシが2個必要
仕様□54 mm タコジェネレータ用
T4 形式モータ タコジェネレータ用 山洋電気T4 形式モータ タコジェネレータ用山洋電気
2,698税込2,968
1台
4日以内出荷
2個/台使用。
仕様□42 mm タコジェネレータ用
回生ユニット 山洋電気回生ユニット山洋電気
39,980税込43,978
1台
71日以内出荷
アンプに内蔵された回生抵抗器で不足の場合に使用。 サーモスタット:b接点。
定格電力(W)7抵抗値(Ω)15
エンコーダ用ケーブル 山洋電気エンコーダ用ケーブル山洋電気
3,998税込4,398
1台
46日以内出荷
ケーブル長(m)2.02
入出力信号用ケーブル 山洋電気入出力信号用ケーブル山洋電気
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
ケーブル長(m)2.02
モータ動力ケーブル 山洋電気モータ動力ケーブル山洋電気
3,798税込4,178
1台
71日以内出荷
ケーブル長(m)2.02
電源入力ケーブル 山洋電気電源入力ケーブル山洋電気
2,498税込2,748
1台
4日以内出荷
ケーブル長(m)2.02
安全機器接続用コネクタ 山洋電気安全機器接続用コネクタ山洋電気
1,498税込1,648
1台
51日以内出荷
中継ケーブル用コネクタ付き モデルを使用する場合。
シリアルエンコーダ用ケーブル 山洋電気シリアルエンコーダ用ケーブル山洋電気
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
ケーブル長(m)3
上位装置接続用コネクタ 山洋電気上位装置接続用コネクタ山洋電気
2,798税込3,078
1台
44日以内出荷
サーボモータ中継ケーブル 動力用 山洋電気サーボモータ中継ケーブル 動力用山洋電気
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷から61日以内出荷
両側にコネクタのついた、アンプ・モータ間の延長ケーブル。
サーボモータ中継ケーブル ブレーキ用 山洋電気サーボモータ中継ケーブル ブレーキ用山洋電気
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷から61日以内出荷
両側にコネクタのついた、アンプ・モータ間の延長ケーブル。
サーボモータ中継ケーブル エンコーダ用 山洋電気サーボモータ中継ケーブル エンコーダ用山洋電気
7,798税込8,578
1台
4日以内出荷から111日以内出荷
両側にコネクタのついた、アンプ・モータ間の延長ケーブル。
エンコーダ延長ケーブル 山洋電気エンコーダ延長ケーブル山洋電気
2,988税込3,287
1台
4日以内出荷
ケーブル長(m)3
モータ延長ケーブル 山洋電気モータ延長ケーブル山洋電気
1,698税込1,868
1台
4日以内出荷
ケーブル長(m)3
ドライバ・ケーブルセット 山洋電気ドライバ・ケーブルセット山洋電気
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
セット内容ドライバ・電源ケーブル、入出力信号ケーブル
入出力信号ケーブル 山洋電気入出力信号ケーブル山洋電気
6,298税込6,928
1台
41日以内出荷
仕様シールドありケーブル長(m)1
通信ケーブル(アンプ間) 山洋電気通信ケーブル(アンプ間)山洋電気
3,798税込4,178
1台
41日以内出荷
ケーブル長(m)0.3
通信交換ユニット(変換機・ケーブルセット) 山洋電気通信交換ユニット(変換機・ケーブルセット)山洋電気
29,980税込32,978
1台
26日以内出荷
USB/RS-485変換機・ケーブルのセット
ケーブル長(m)1.35
エンコーダー延長ケーブル 山洋電気エンコーダー延長ケーブル山洋電気
4,588税込5,047
1台
81日以内出荷
ケーブル長(m)3
モーター延長ケーブル 山洋電気モーター延長ケーブル山洋電気
4,588税込5,047
1台
61日以内出荷
ケーブル長(m)3
入出力ケーブル 山洋電気入出力ケーブル山洋電気
3,798税込4,178
1台
41日以内出荷
仕様シールドなしケーブル長(m)1
電源ケーブル 山洋電気電源ケーブル山洋電気
3,198税込3,518
1台
41日以内出荷
ケーブル長(m)1
5層ステッピングシステム モータ 山洋電気5層ステッピングシステム モータ山洋電気
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷
装置を小型化。 モータとボールねじが一体化されているため装置を小型にできます。 業界トップの最大推力450Nを実現しました。 業界トップのストローク長80mmを実現しました。
用途半導体製造装置、一般産業機械、工作機械、搬送機器など種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相位置決め精度(mm)±0.02ロストモーション(mm)0.1
5層ステッピングシステム DCドライバ 山洋電気5層ステッピングシステム DCドライバ山洋電気
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷
外付け回生抵抗器。 回生エネルギーにより電源電圧が規格値を超える場合は、外付け回生抵抗器を接続し,電源電圧が規格値以内になるようにご使用ください。
定格電力(W)60(アルミヒートシンク 210×120×t2取り付け)公称抵抗値(Ω)20
5層ステッピングシステム DCドライバ 山洋電気5層ステッピングシステム DCドライバ山洋電気
1,298税込1,428
1台
31日以内出荷
コネクタ付きケーブル
ケーブル長(mm)1000
5層ステッピングシステム ドライバ 山洋電気5層ステッピングシステム ドライバ山洋電気
24,980税込27,478
1台
11日以内出荷
静止角度誤差が±0.05度ですので、高精度な位置決めができます。 低騒音。高精度の電流検出により、従来品に対して速度変動を50%低減しました。
用途半導体製造装置、一般産業機械など質量(kg)0.23外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48±10%機能パルス入力方式(1入力方式/2入力方式)、低振動モード(低振動動作/マイクロステップ動作)、分解能(2相モード/5相モード),出力信号(相原点モニタ/アラーム)、運転電流、ステップ角度表示LED電源モニタ、アラーム表示(主電源電圧低下、主電源過電圧、回生異常、過電流異常、ハードウェア異常)保護機能過電流保護定格電源電流(主回路)3A結線方式新ペンタゴン結線適合フランジ幅(mm)(標準モデル)28角・42角・60角・Φ86、(低バックラッシュギヤ付きモデル)42角・60角・Φ86、(スパーギヤ付きモデル)28角、(ハーモニックギヤ付きモデル)28角・42角・60角・Φ86、(電磁ブレーキ付きモデル)42角・60角・Φ86
5層ステッピングシステム モータ 山洋電気5層ステッピングシステム モータ山洋電気
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
減速比100種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源五相端末仕様リード線出し定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.0072ケーブル長(mm)500サイズ(mm)□28モータ長(mm)70.7
5層ステッピングシステム モータ 山洋電気5層ステッピングシステム モータ山洋電気
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
減速比50種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付シャフト片軸電源五相端末仕様リード線出し定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.0144ケーブル長(mm)500サイズ(mm)□28モータ長(mm)70.7