絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目:

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
414件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷から71日以内出荷
種類DCファン
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
6,998税込7,698
1個
35日以内出荷から40日以内出荷
形状角形厚さ(mm)28種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)40×40
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
3,898税込4,288
1個
35日以内出荷から91日以内出荷
種類DCファン形状角形サイズ(mm)40×40厚さ(mm)28入力電圧(V)DC12特性低消費電力
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
形状角形厚さ(mm)38種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)70×70特性低消費電力
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷から71日以内出荷
形状角形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)52×52特性低消費電力
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
3,998税込4,398
1個
40日以内出荷
形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)92×92
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
9,998税込10,998
1個
40日以内出荷
形状丸形厚さ(mm)51種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)9.9最大静圧(Pa)308定格回転速度(min-1[r.p.m])4800
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
29,980税込32,978
1個
40日以内出荷
形状丸形厚さ(mm)70種類DCファン入力電圧(V)DC48サイズ(mm)Φ200
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1個
7日以内出荷から91日以内出荷
種類DCファン
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷から91日以内出荷
種類DCファン
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷から61日以内出荷
形状角形厚さ(mm)99種類DCファンサイズ(mm)270×270
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
3,398税込3,738
1個
36日以内出荷から91日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC48最大風量(m3/min)1.66音圧レベル(dB)39最大静圧(Pa)56.1サイズ(mm)92×92定格回転速度(min-1[r.p.m])3550
SANYO ACサーボ 山洋電気SANYO ACサーボ山洋電気
7,998税込8,798
1個
121日以内出荷
仕様プラグ+ケーブルクランプ
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
厚さ(mm)51種類DCファン
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
4,798税込5,278
1個
41日以内出荷
形状丸形厚さ(mm)30種類DCファン入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.36音圧レベル(dB)41.5最大静圧(Pa)151.9サイズ(mm)Φ76定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷から91日以内出荷
形状丸形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)Φ52
SANYO ステッピング 山洋電気SANYO ステッピング山洋電気
6,998税込7,698
1個
121日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源二相
コネクタセット 山洋電気コネクタセット山洋電気
5,298税込5,828
1台
41日以内出荷
標準モデルを使用する場合。
多軸サーボアンプ 山洋電気多軸サーボアンプ山洋電気
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
通信速度100Mbps、最短通信周期125secの高速通信により、位置・速度などの指令がより細分化され、装置の動作がスムーズになります。 4軸一体型ですので、小型・省スペースです。 チップマウンタなど実装スペースが限られている装置に最適です。 発生した回生電力を他のモータの電力として使用することができます。 装置の省エネルギー化に貢献します。 同期機能: 制御ユニット内で各軸のエンコーダ信号をフィードバックし、サーボモータのタンデム運転が可能。
用途チップマウンタ、半導体製造装置、搬送装置などタイプエンクロージャタイプ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×200×130制御電源DC24V±10%主回路電源DC48V±10%制御軸数(最大)4軸(EtherCATインタフェース)安全機能ハードウェアゲートオフプロファイル(デバイス)CAN application protocol over EtherCAT(CoE)
DC48V 入力 サーボアンプ 山洋電気DC48V 入力 サーボアンプ山洋電気
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
タイプパルスインプットタイプ外形寸法(mm)(アンプ)30×116×70出力(汎用)シンク制御電源DC5V容量(A)(アンプ)40主回路電源DC48V制御軸数1エンコーダ種類シリアルエンコーダ
フランジサイズ20mm角 小型ACサーボモータ 山洋電気フランジサイズ20mm角 小型ACサーボモータ山洋電気
28,980税込31,878
1台
121日以内出荷
メーカー従来品と比べて、瞬時最大トルクが約17%向上し、最高回転速度が20%向上しました。 速度・トルク性能の向上により,位置決め時間が短縮できます。 メーカー従来品と比べて、質量が約8.5%低減しました。 チップマウンタのヘッド機構などの可動部を軽量化することができ、装置のさらなる高速化を実現します。 メーカー従来品と比べて、電力損失が約20%低減しました。 エネルギーのロスが少ないので、装置の発熱を低減し、省エネルギーに貢献します。
用途チップマウンタ、ボンダやハンドラなどの半導体製造装置、一般産業機械種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)48電源直流サイズ(mm)□20定格回転速度(min-1[r.p.m])3000最高回転速度(min-1)6000
回生ユニット 山洋電気回生ユニット山洋電気
24,980税込27,478
1台
61日以内出荷
入出力信号ケーブル 山洋電気入出力信号ケーブル山洋電気
12,980税込14,278
1台
51日以内出荷
ケーブル長(m)1
電源ケーブル 山洋電気電源ケーブル山洋電気
3,198税込3,518
1台
51日以内出荷
ケーブル長(m)1
電源ケーブル(ドライバ間) 山洋電気電源ケーブル(ドライバ間)山洋電気
2,498税込2,748
1台
4日以内出荷
通信で複数軸をデージーチェーン接続する場合に使用します。
ケーブル長(m)0.2
クローズドループステッピングシステム 4軸一体型ドライバ 山洋電気クローズドループステッピングシステム 4軸一体型ドライバ山洋電気
1台
欠品中
1台のドライバで4軸のステッピングモータを駆動させることができますので、メーカー従来品のドライバ4台分と比較し、半分以下のスペースで設置できます。 電源、入出力信号線が1台分ですので、配線が少なくてすみます。 ステッピングモータの弱点である脱調が起きない従来のクローズドループ制御に加え、位置指令に対する遅れがない制御モードを搭載しました。 位置指令に対する遅れがありませんので、装置のタクトタイムが短縮します。 位置指令の分解能を、200P/R~51200P/Rの間で設定できます。 装置に求められる分解能に適した駆動ができます。 設定や運転状態の解析がかんたん。 メーカーHPよりダウンロードできるセットアップソフトウェアにより、制御パラメータの設定、運転状態のモニタ、試運転などがパソコンでかんたんにおこなえます。
用途半導体関連装置・食品関連機器・一般産業機械など質量(kg)0.7分解能200、 400、 800、 1000、 1600、 2000、 3200、 5000、 6400、10000、 12800、 20000、 25000、 25600、 50000、 51200電子ギヤとの併用可。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×160×95機能制御モード、入力パルス方式、モータ選択、ステップ角選択、電流設定(セットアップソフトウェアSANMOTION MOTOR Setupにより設定)インターフェースパルス列入力表示LED電源表示、状態表示、アラーム表示保護機能過負荷停止、初期化動作異常(動力線断線)、電源電圧異常、回生電圧異常、過熱保護、過電流保護、エンコーダ断線、オーバースピード、位置偏差過大、CPU異常、不揮発性メモリ異常制御電源DC24V ±10%主回路電源DC24/48V ±10%モータサイズ28mm角、42mm角、60mm角
シリアルエンコーダ用ケーブル 山洋電気シリアルエンコーダ用ケーブル山洋電気
10,980税込12,078
1台
38日以内出荷
ケーブル長(m)3適合コネクタAL-00632607
モータ動力ケーブル 山洋電気モータ動力ケーブル山洋電気
4,798税込5,278
1台
38日以内出荷
ケーブル長(m)3適合コネクタAL-00922660
回生抵抗接続用ケーブル 山洋電気回生抵抗接続用ケーブル山洋電気
2,498税込2,748
1台
4日以内出荷
ケーブル長(m)3適合コネクタAL-00922658
電源入力ケーブル 山洋電気電源入力ケーブル山洋電気
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
ケーブル長(m)3適合コネクタAL-00922656
バッテリBOX 山洋電気バッテリBOX山洋電気
3,798税込4,178
1台
66日以内出荷
コネクタセット 山洋電気コネクタセット山洋電気
3,698税込4,068
1台
41日以内出荷
標準モデルを使用する場合。
エンコーダ中継ケーブル用交換バッテリ 山洋電気エンコーダ中継ケーブル用交換バッテリ山洋電気
5,098税込5,608
1台
44日以内出荷
DC24/36V セットモデル フル/ハーフステップ 山洋電気DC24/36V セットモデル フル/ハーフステップ山洋電気
28,880税込31,768
1台
4日以内出荷から111日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)64×37×56電源五相端末仕様リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/36定格電流(A/相)1.4ケーブル長(mm)500ドライバ種類フルステップ/ハーフステップ
DC24/48V セットモデル マイクロステップ 山洋電気DC24/48V セットモデル マイクロステップ山洋電気
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75電源五相端末仕様リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)1.4ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ
DC24/48V セットモデル マイクロステップ モータ 山洋電気DC24/48V セットモデル マイクロステップ モータ山洋電気
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から108日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電源五相端末仕様リード線出しケーブル長(mm)500
サーボモータ 山洋電気サーボモータ山洋電気
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流保護等級IP67定格回転速度(min-1[r.p.m])3000最高回転速度(min-1)6000エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダ(Model No. HA035)ケーブル種類リード線出し
電源・モータコネクタセット 山洋電気電源・モータコネクタセット山洋電気
2,298税込2,528
1台
46日以内出荷
AC200V セットモデル マイクロステップ 山洋電気AC200V セットモデル マイクロステップ山洋電気
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120電源五相端末仕様コネクタ付きリード線電源電圧(V)(ドライバ)単相AC200~240基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップモデル標準モデル
AC100V セットモデル マイクロステップ 山洋電気AC100V セットモデル マイクロステップ山洋電気
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から101日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120電源五相端末仕様コネクタ付きリード線電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ