カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 山洋電気
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「109s095」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から31日以内出荷
適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)290種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)92×92保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACファン San Ace92(□92mm) 山洋電気ACファン San Ace92(□92mm)山洋電気
4,798税込5,278
1個
当日出荷から71日以内出荷
形状角形種類ACファンサイズ(mm)92×92
関連キーワード
冷却(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ