カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 山洋電気
  • 3M(スリーエム)(21)
  • MURATA(村田製作所)(243)
  • YAGEO(86)
  • KTM(25)
  • ホンダ(21)
  • HIOKI(日置電機)(17)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • RS PRO(11)
  • NAKATAKI(9)
  • brembo(8)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(8)
  • SMC(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • WURTH ELEKTRONIK(7)
  • Kawasaki(6)
  • KSフィルター(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • 3M(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 6001」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
4,888税込5,377
1個
当日出荷から111日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)60×60特性低消費電力
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
3,298税込3,628
1個
当日出荷から96日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)40×40特性低消費電力
DCサンエース 低消費電力ファン 山洋電気DCサンエース 低消費電力ファン山洋電気(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から101日以内出荷
形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
4,998税込5,498
1個
当日出荷から101日以内出荷
形状角形種類DCファンサイズ(mm)80×80特性低消費電力
冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ) 山洋電気冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)山洋電気
5,798税込6,378
1台
当日出荷から75日以内出荷
防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
6,498税込7,148
1個
45日以内出荷から101日以内出荷
形状角形厚さ(mm)20種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)40×40