カテゴリ
- 制御機器(57)
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- 山洋電気
- SMC(531)
- アズワン(141)
- サンエス(129)
- 三菱電機(50)
- JAPANNEXT(50)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(46)
- 3M(スリーエム)(37)
- 三木プーリ(37)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(34)
- CKD(29)
- omron(オムロン)(26)
- OSG(オーエスジー)(24)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23)
- ホンダ(22)
- 近藤製作所(20)
- イメージニクス(15)
- メディアカバーマーケット(15)
- ブランドをもっと見る
「3m p100」の検索結果
特価

San Ace ACファンモータ
山洋電気(31件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から92日以内出荷厚さ(mm)33種類DCファン最大風量(m3/min)(PWM:20%)0.58/(PWM:100%)1.85音圧レベル(dB)(PWM:20%)44/(PWM:100%)69最大静圧(Pa)(PWM:20%)121/(PWM:100%)1950サイズ(mm)Φ95×97.1定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)2800/(PWM:100%)8200
AC200V セットモデル マイクロステップ
山洋電気¥59,980~税込¥65,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120電源五相端末仕様コネクタ付きリード線電源電圧(V)(ドライバ)単相AC200~240基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップモデル標準モデル
AC100V セットモデル マイクロステップ
山洋電気¥59,980~税込¥65,978~1台5日以内出荷から102日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120電源五相端末仕様コネクタ付きリード線電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ
DC24/48V セットモデル マイクロステップ
山洋電気¥36,980~税込¥40,678~1台5日以内出荷から92日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75シャフト両軸電源五相端末仕様(モータ)リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)0.75基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)(モータ)500サイズ(mm)□28ドライバ種類マイクロステップモデル標準モデル
DC24/48V セットモデル マイクロステップ
山洋電気¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75電源五相端末仕様リード線出し電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48定格電流(A/相)1.4ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥4,998~税込¥5,498~1個10日以内出荷から17日以内出荷形状角形厚さ(mm)38種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)70×70特性低消費電力
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥8,698~税込¥9,568~1個14日以内出荷から41日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン最大風量(m3/min)(PWM:30%)0.52/(PWM:100%)1.26音圧レベル(dB)(PWM:30%)25/(PWM:100%)52最大静圧(Pa)(PWM:30%)42.8/(PWM:100%)243サイズ(mm)60×60定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:30%)4100/(PWM:100%)10000
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷から72日以内出荷種類DCファン形状角形サイズ(mm)120×120厚さ(mm)38最大静圧(Pa)(PWM:35%)85.6/(PWM:100%)270最大風量(m3/min)(PWM:35%)3/(PWM:100%)6音圧レベル(dB)(PWM:35%)41/(PWM:100%)58定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:35%)2900/(PWM:100%)5600