カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 山洋電気
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-san」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ) 山洋電気冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)山洋電気
5,798税込6,378
1台
当日出荷から75日以内出荷
防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性
冷却DCファン San Ace(直流電源用) 山洋電気冷却DCファン San Ace(直流電源用)山洋電気
2,698税込2,968
1台
当日出荷
交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)
用途交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)材質フレーム:樹脂(ABS・PBT)、羽根:樹脂(PPHOX)
DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ)山洋電気(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から60日以内出荷
冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)種類DCファン
冷却DCファン San Ace L(直流電源用・長寿命タイプ) 山洋電気冷却DCファン San Ace L(直流電源用・長寿命タイプ)山洋電気(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
翌々日出荷
形状角形種類DCファン材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)樹脂(PPHOX)
DC冷却ファン”San Ace”(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気DC冷却ファン”San Ace”(直流電源用・低消費電力タイプ)山洋電気
5,198税込5,718
1台
9日以内出荷
冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却に。空気の送風、循環、拡散に。トラスコ品番148-8407材質フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)厚さ(mm)28使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)DC24風量(m3/min)0.54四角(mm)40音圧レベル(dB(A))(50/60)50静圧(Pa)347期待寿命(時間)40000/60℃
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 15mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 15mm山洋電気
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作
仕様●電源電圧:24 V dc●高さ:60mm●消費電力:1.44W●電流 Max:60mA●風量:14.1cfm●騒音レベル:32dB(A)●センサータイプ:パルス●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9253アズワン品番65-8074-68
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 40 x 40 x 28mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 40 x 40 x 28mm山洋電気
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作
仕様●寸法:40 x 40 x 28mm●高さ:40mm●消費電力:2.28W●奥行:28mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:37dB(A)●センサータイプ:パルス●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9232アズワン品番65-8088-90
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 40 x 40 x 28mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 40 x 40 x 28mm山洋電気
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作エアフロー、目標性能達成のための予想寿命を徹底的に見直しました。メーカーでは、長期にわたって蓄積された技術を活用することで、優れた冷却性能を実現しました。Sanyo Denki DC ファン of シリーズ San ACE 109P は、UL 94V-0 難燃性のプラスチックフレームを備えています。インペラはプラスチック製もあります。保管温度範囲: -30 → +70 ℃ローター拘束バーンアウト保護 逆極性保護
仕様●寸法:40 x 40 x 28mm●高さ:40mm●消費電力:2.28W●奥行:28mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:37dB(A)●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9234アズワン品番65-8075-33
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 28mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 28mm山洋電気
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作
仕様●寸法:40 x 40 x 28mm●AC/DC動作:DC●消費電力:3.36W●奥行:28mm●風量:13.4cfm●騒音レベル:40dB(A)●センサータイプ:パルス●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9219アズワン品番65-8077-52
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mm 山洋電気軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mm山洋電気
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作エアフロー、目標性能達成のための予想寿命を徹底的に見直しました。メーカーでは、長期にわたって蓄積された技術を活用することで、優れた冷却性能を実現しました。Sanyo Denki DC ファン of シリーズ San ACE 109P は、UL 94V-0 難燃性のプラスチックフレームを備えています。インペラはプラスチック製もあります。保管温度範囲: -30 → +70 ℃ローター拘束バーンアウト保護 逆極性保護
仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:3.72W●奥行:20mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:42dB(A)●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9223アズワン品番65-8074-74