カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 山洋電気
  • セルスター(4)
  • Meltec(大自工業)(3)
  • アルインコ(5)
  • マリンテック(4)
  • シバタ(フォークリフト)(2)
  • BRAITH(ブレイス)(1)
  • スティーラジャパン(2)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • マルツエレック(6)
  • 日本電産サーボ(3)
  • SUNON(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • アズワン(1)
  • エレコム(1)
価格
価格で絞り込む

「dcdc」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 28mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 28mm

    山洋電気
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    仕様●寸法:40 x 40 x 28mm●高さ:40mm●幅:40mm●奥行:28mm●風量:37.1cfm●コード番号:217-6662アズワン品番65-8079-73
  • 軸流ファン 電源電圧:24 V dc dc 60 x 60 x 25mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:24 V dc dc 60 x 60 x 25mm

    山洋電気
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●奥行:25mm●コード番号:236-8458アズワン品番65-8054-06
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 56mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 56mm

    山洋電気
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様●寸法:40 x 40 x 56mm●高さ:40mm●消費電力:37.2W●奥行:56mm●風量:37.4cfm●コード番号:217-6656アズワン品番65-8079-08
  • 軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 15mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 15mm

    山洋電気
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作
    仕様●電源電圧:24 V dc●高さ:60mm●消費電力:1.44W●電流 Max:60mA●風量:14.1cfm●騒音レベル:32dB(A)●センサータイプ:パルス●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9253アズワン品番65-8074-68
  • 軸流ファン 電源電圧:48 V dc DC 60 x 60 x 25mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:48 V dc DC 60 x 60 x 25mm

    山洋電気
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。
    仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:5.76W●奥行:25mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:44dB(A)●センサータイプ:パルス●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:191-9279アズワン品番65-8086-69
冷却(制御機器)カテゴリ