カテゴリ
- 制御機器(6)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 山洋電気
- ホンダ(31)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 河村電器産業(5)
- 伊東電機(5)
- 椿本チエイン(4)
- イマオコーポレーション(3)
- TRUSCO(3)
- セイサ(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- EPSON(2)
- カトウ工機(2)
- CKD(2)
- スーパーツール(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- フリーベアコーポレーション(2)
- ベルスター研磨材工業(2)
- 前田シェルサービス(2)
- ブランドをもっと見る
「p3050」の検索結果
特価

SanACE 長寿命ファン
山洋電気(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1台9日以内出荷から112日以内出荷期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形種類DCファン特性長寿命
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥32,980税込¥36,2781個52日以内出荷形状丸形厚さ(mm)71種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)(PWM:15%)5.75/(PWM:100%)17.6音圧レベル(dB)(PWM:15%)53/(PWM:100%)71最大静圧(Pa)(PWM:15%)57.4/(PWM:100%)530サイズ(mm)Φ221定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:15%)1000/(PWM:100%)3050