カテゴリ
- 制御機器(59)
絞り込み
ブランド
- 山洋電気
- モノタロウ(2)
- 第一計器(64)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(51)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(32)
- Hirschmann Test & Measurement(32)
- CKD(19)
- 山本電機製作所(18)
- オリエンタルモーター(15)
- スリーボンド(11)
- 長野計器(11)
- TOKO(東洋計器興業)(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- A&D(エー・アンド・デイ)(10)
- TRUSCO(10)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- アズワン(7)
- コフロック(7)
- 三菱電機(6)
- ブランドをもっと見る
「pa100」の検索結果
特価

San Ace ACファンモータ
山洋電気(31件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から92日以内出荷厚さ(mm)33種類DCファン最大風量(m3/min)(PWM:20%)0.58/(PWM:100%)1.85音圧レベル(dB)(PWM:20%)44/(PWM:100%)69最大静圧(Pa)(PWM:20%)121/(PWM:100%)1950サイズ(mm)Φ95×97.1定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)2800/(PWM:100%)8200
SanACE 長寿命ファン
山洋電気¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷から102日以内出荷待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120特性長寿命
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷から41日以内出荷形状角形厚さ(mm)38種類DCファン最大風量(m3/min)(PWM:35%)3/(PWM:100%)6音圧レベル(dB)(PWM:35%)41/(PWM:100%)58最大静圧(Pa)(PWM:35%)85.6/(PWM:100%)270サイズ(mm)120×120定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:35%)2900/(PWM:100%)5600
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥5,598~税込¥6,158~1個10日以内出荷から17日以内出荷形状角形厚さ(mm)38種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)70×70特性低消費電力
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥9,598~税込¥10,558~1個14日以内出荷から41日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン最大風量(m3/min)(PWM:30%)0.52/(PWM:100%)1.26音圧レベル(dB)(PWM:30%)25/(PWM:100%)52最大静圧(Pa)(PWM:30%)42.8/(PWM:100%)243サイズ(mm)60×60定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:30%)4100/(PWM:100%)10000
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷から41日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン最大風量(m3/min)(PWM:30%)0.73/(PWM:100%)1.86音圧レベル(dB)(PWM:30%)26/(PWM:100%)46最大静圧(Pa)(PWM:30%)22.3/(PWM:100%)143サイズ(mm)80×80定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:30%)2650/(PWM:100%)6700
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥9,798~税込¥10,778~1個17日以内出荷形状角形厚さ(mm)38種類DCファン入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)(PWM:20%)0.96/(PWM:100%)3.75音圧レベル(dB)(PWM:20%)44/(PWM:100%)73最大静圧(Pa)(PWM:20%)105/(PWM:100%)1350サイズ(mm)80×80定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:20%)4200/(PWM:100%)16100