カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • ファンモータ本体(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 山洋電気
  • ローヤル電機(25)
  • omron(オムロン)(2)
  • オリエンタルモーター(2)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(1)
フレーム寸法(mm)
  • Φ170(2)
  • Φ172(1)
  • □60(2)
  • □80(1)
  • □120(3)
  • □160(1)
入力電圧(V)
  • AC100(6)
  • AC100~115(1)
  • AC115(5)
  • AC120(1)
  • AC200(5)
  • AC200~240(1)
  • AC230(5)
  • DC12(1)
  • DC24(1)
  • DC48(1)
形状
  • 丸形(1)
  • 角形(6)
フレーム厚さ(mm)
  • 20(1)
  • 25(4)
  • 28(1)
  • 38(3)
  • 42(1)
  • 51(3)
種類
  • ACファン(6)
  • DCファン(1)
ACファン・DCファン
最大風量(m3/min)
  • 0.33(1)
  • 0.4(1)
  • 0.43(1)
  • 0.53(2)
  • 0.63(1)
  • 0.76(1)
  • 1(1)
  • 1.05(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
  • 1.64(1)
  • 1.68(1)
  • 1.72(1)
  • 1.75(1)
  • 1.76(1)
  • 1.8(1)
  • 2.22(1)
  • 2.3(1)
  • 2.35(1)
  • 6.4(3)
0.33・0.4・0.43・0.53・0.63・0.76・1・1.05・1.25・1.5・1.64・1.68・1.72・1.75・1.76・1.8・2.22・2.3・2.35・6.4・最大風量(m<sup>3</sup>/min)をもっと見る
特性
  • 長寿命(1)
長寿命
音圧レベル(dB)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 31(2)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 35(1)
  • 36(1)
  • 39(1)
  • 40(1)
  • 41(3)
  • 43(1)
  • 44(1)
  • 45(1)
  • 47(1)
  • 51(1)
  • 52(1)
  • 56(1)
24・26・27・28・30・31・32・33・35・36・39・40・41・43・44・45・47・51・52・56・音圧レベル(dB)をもっと見る
最大静圧(Pa)
  • 17.6(1)
  • 18.6(2)
  • 20.6(1)
  • 21.6(1)
  • 23.3(1)
  • 26.4(1)
  • 26.5(1)
  • 27(1)
  • 28.4(1)
  • 31.4(1)
  • 35.3(1)
  • 38.3(1)
  • 40.2(1)
  • 44.1(1)
  • 49(1)
  • 51.9(1)
  • 53.9(1)
  • 137.2(1)
  • 166.6(1)
  • 196(2)
17.6・18.6・20.6・21.6・23.3・26.4・26.5・27・28.4・31.4・35.3・38.3・40.2・44.1・49・51.9・53.9・137.2・166.6・196・最大静圧(Pa)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「royal fan」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(31件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(14件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1台
当日出荷から51日以内出荷
モーターくま取りモータ保護方式インピーダンスプロテクト形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
SanACE ACファン(プラグコード付属) 山洋電気SanACE ACファン(プラグコード付属)山洋電気(28件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%期待寿命(時間)25000
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(17件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)370種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60入力方式端子保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%サイズ(mm)120×120期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気
2,998税込3,298
1個
当日出荷から81日以内出荷
種類ACファン周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
SanACE 長寿命ファン 山洋電気SanACE 長寿命ファン山洋電気(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1台
当日出荷から121日以内出荷
期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形種類DCファン特性長寿命
ACファンモータ 山洋電気ACファンモータ山洋電気(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から81日以内出荷
スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ厚さ(mm)51質量(g)1000タイプ大風量・高静圧タイプ・産業機器・電算機の周辺機器用に最適種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60入力方式端子最大風量(m3/min)5.3/6.4(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)音圧レベル(dB)51/56(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)27/25最大静圧(Pa)147/196(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)Φ170×150保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2900/3500(50Hz/60Hz)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
t fal 取っ手特集