カテゴリ

  • 制御機器(73)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(4)
  • RS PRO(4)
  • 山洋電気(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • Molex Electronics(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0062 molex」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Molex 圧着端子コンタクト メス STANDARD .062 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着端子コンタクト メス STANDARD .062

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    149税込164
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = 標準.062インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .062"最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 1561最大接触抵抗 = 3.2mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃See stock number < 501-051') 501-051/ for Ratcheting Hand Crimp Tool. See stock number < 710-6499') 710-6499/ for none ratchet type Hand Crimp Tool. See stock number < 178-6935') 178-6935/ for Insertion Tool. See stock number < 178-6957') 178-6957/ for Extraction Tool. Molex標準0.062インチ圧着端子コンタクト及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット圧着端子コンタクト製品で、レセプタクルハウジング(代表品番< 236-2928') 236-2928 、及びプラグハウジング(代表品番< 236-2984') 236-2984 と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .062 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .062

    日本モレックス(molex)
    199税込219
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス併用 = 標準.062インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .062"最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 24AWGコンタクト材質 = 真鍮シリーズ番号 = 1560最大接触抵抗 = 3.2mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃See stock number < 501-051') 501-051/ for Ratcheting Hand Crimp Tool. See stock number < 710-6499') 710-6499/ for none ratchet type Hand Crimp Tool. See stock number < 178-6935') 178-6935/ for Insertion Tool. See stock number < 178-6957') 178-6957/ for Extraction Tool. Molex標準0.062インチ圧着端子コンタクト及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット圧着端子コンタクト製品で、レセプタクルハウジング(代表品番< 236-2928') 236-2928 、及びプラグハウジング(代表品番< 236-2984') 236-2984 と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 3.68mm STANDARD .062シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 3.68mm STANDARD .062シリーズ

    日本モレックス(molex)
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.68mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .062"接続方向 = ストレート長さ = 8.64mm幅 = 5.92mmハウジング材質 = ナイロンプラグ. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Receptacle Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number ; 178-6907 178-6907 typical.長さ(mm)19.84幅(mm)1.2高さ(mm)7.61質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 STANDARD .062 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .062

    日本モレックス(molex)
    849税込934
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
    859税込945
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)154幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    199税込219特価
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル

    日本モレックス(molex)(8件のレビュー)
    859税込945
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093シリーズ オス 圧着

    日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
    769税込846
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2mm2 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1190 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)123幅(mm)75高さ(mm)26質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556

    日本モレックス(molex)(19件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    定格電流(A)9(最大)種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)適合ハウジング5557、51010
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558

    日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093

    日本モレックス(molex)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス併用 = 標準.093インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .093"最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGシリーズ番号 = 1190最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)

    リセプタクルハウジング

    日本モレックス(molex)(14件のレビュー)
    289税込318
    1パック(10個)
    当日出荷
    種別ハウジング
  • Molex 圧着端子コンタクト メス STANDARD .062 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着端子コンタクト メス STANDARD .062

    日本モレックス(molex)
    919税込1,011
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = 標準.062インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .062"最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2コンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮シリーズ番号 = 1561最大接触抵抗 = 3.2mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃See stock number < 501-051') 501-051/ for Ratcheting Hand Crimp Tool. See stock number < 710-6499') 710-6499/ for none ratchet type Hand Crimp Tool. See stock number < 178-6935') 178-6935/ for Insertion Tool. See stock number < 178-6957') 178-6957/ for Extraction Tool. Molex標準0.062インチ圧着端子コンタクト及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット圧着端子コンタクト製品で、レセプタクルハウジング(代表品番< 236-2928') 236-2928 、及びプラグハウジング(代表品番< 236-2984') 236-2984 と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング オス 2極 1列 3.68mm STANDARD .062 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング オス 2極 1列 3.68mm STANDARD .062

    日本モレックス(molex)
    369税込406
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.68mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .062"ボディ向き = ストレート長さ = 11.2mm幅 = 5.1mm深さ = 19.84mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 1625プラグ. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Receptacle Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number < 178-6907') 178-6907/ typical.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 STANDARD .062シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .062シリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)
    749税込824
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.062インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .062" 適合電線サイズmm2 Min = 0.05mm2 適合電線サイズmm2 Max = 0.2mm2 適合電線サイズAWG Min = 30AWG 適合電線サイズAWG Max = 24AWG シリーズ番号 = 1855 最大接触抵抗 = 3.2mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃See stock number ; 501-051 501-051 for Ratcheting Hand Crimp Tool. ラチェット式以外の手動圧着工具については、品番 ; 710-6499 710-6499 を参照してください。 挿入工具については、品番 ; 178-6935 178-6935 を参照してください。 抜き取り工具については、品番 ; 178-6957 178-6957 を参照してください。. Molex標準0.062インチ圧着端子及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット端子製品で、レセプタクルハウジング(代表品番 ; 236-2928 236-2928 )、及びプラグハウジング(代表品番 ; 236-2984 236-2984 )と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。. 特長:. シェル材質: ナイロンUL94-V2 色: ニュートラル(ナチュラルナイロン) 定格電流: 5 V 電圧: 250 V 1 → 36回路ハウジング パッシブ(摩擦)ロック 丸型端子は任意の方向に向けることが可能. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング オス 4極 1列 3.68mm STANDARD .062シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング オス 4極 1列 3.68mm STANDARD .062シリーズ

    日本モレックス(molex)
    489税込538
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様極数 = 4行数 = 1ピッチ = 3.68mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .062"接続方向 = ストレート長さ = 18.6mm幅 = 7.5mmハウジング材質 = ナイロンStandard .062" Plugs. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Plug Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number ; 178-6907 178-6907 typical.長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 3.68mm STANDARD .062シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 3.68mm STANDARD .062シリーズ

    日本モレックス(molex)
    349税込384
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 3.68mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .062"接続方向 = ストレート長さ = 12.3mm幅 = 5.1mmハウジング材質 = ナイロンプラグ. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Receptacle Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number ; 178-6907 178-6907 typical.長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 STANDARD .062シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .062シリーズ オス 圧着

    日本モレックス(molex)
    889税込978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = 標準.062インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .062" 適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 24AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 1560 最大接触抵抗 = 3.2mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃See stock number ; 501-051 501-051 for Ratcheting Hand Crimp Tool. ラチェット式以外の手動圧着工具については、品番 ; 710-6499 710-6499 を参照してください。 挿入工具については、品番 ; 178-6935 178-6935 を参照してください。 抜き取り工具については、品番 ; 178-6957 178-6957 を参照してください。. Molex標準0.062インチ圧着端子及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット端子製品で、レセプタクルハウジング(代表品番 ; 236-2928 236-2928 )、及びプラグハウジング(代表品番 ; 236-2984 236-2984 )と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。. 特長:. シェル材質: ナイロンUL94-V2 色: ニュートラル(ナチュラルナイロン) 定格電流: 5 V 電圧: 250 V 1 → 36回路ハウジング パッシブ(摩擦)ロック 丸型端子は任意の方向に向けることが可能. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)133幅(mm)75高さ(mm)6質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング オス 9極 3列 3.68mm STANDARD .062シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング オス 9極 3列 3.68mm STANDARD .062シリーズ

    日本モレックス(molex)
    619税込681
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様極数 = 9行数 = 3ピッチ = 3.68mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .062"接続方向 = ストレート長さ = 15mm幅 = 15mmハウジング材質 = ナイロンStandard .062" Plugs. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Plug Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number ; 178-6907 178-6907 typical.長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 3.68mm STANDARD .062 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 3.68mm STANDARD .062

    日本モレックス(molex)
    169税込186
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 3.68mmジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = STANDARD .062"ボディ向き = ストレート長さ = 8.64mm幅 = 5.92mm深さ = 20.62mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 1625プラグ. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Receptacle Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number < 178-6907') 178-6907/ typical.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 9極 3列 3.68mm STANDARD .062シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 9極 3列 3.68mm STANDARD .062シリーズ

    日本モレックス(molex)
    499税込549
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様極数 = 9行数 = 3ピッチ = 3.68mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .062"接続方向 = ストレート長さ = 12.4mm幅 = 13.6mmハウジング材質 = ナイロンプラグ. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Receptacle Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number ; 178-6907 178-6907 typical.長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング メス 12極 3列 3.68mm STANDARD .062シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 12極 3列 3.68mm STANDARD .062シリーズ

    日本モレックス(molex)
    659税込725
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 12行数 = 3ピッチ = 3.68mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .062"接続方向 = ストレート長さ = 16.1mm幅 = 12.4mmハウジング材質 = ナイロンプラグ. A range of 1.57mm Diameter Standard .062" Pin and Socket Receptacle Housings for use with crimp terminal contacts Series 1560/1561 stock number ; 178-6907 178-6907 typical.長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex RJ11ソケット 日本モレックス(molex)

    Molex RJ11ソケット

    日本モレックス(molex)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = スルーホール向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = スズ上に金長さ = 15.88mm幅 = 16.38mm深さ = 13.97mmコネクタタイプ = モジュラーソケットMolex 42410シリーズRJ11モジュラジャック. 42410シリーズモジュラジャックは、Cat3標準プロファイル、スルーホール、垂直タイプ、取り付けペグ付きです。 品番800-6762は、1.57 mm [.062インチ]基板用の6/6 RJ11フランジレスバージョンです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 STANDARD .093 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 STANDARD .093

    日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Molex 基板接続用ヘッダ MILLI-GRIDシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ヘッダ MILLI-GRIDシリーズ

    日本モレックス(molex)
    14,980税込16,478
    1セット(62個)
    7日以内出荷
  • Molex 基板接続用ソケット KK 396 シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ソケット KK 396 シリーズ

    日本モレックス(molex)
    849税込934
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:10●行数:1●ピッチ:3.96mm●タイプ:ソケットストリップ●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:5A●定格電圧:250 V●シリーズ:KK 396●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:2145●UL認定部品、CSA認定. トップエントリ基板ソケット(2145シリーズ). ハウジングはロッキングランプ付きで、ポジティブカンチレバー式ワイプアクションコンタクトを搭載. コンタクト材質: すずめっき黄銅 ハウジング材質: ナイロンUL94V-2等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ストレートタイプ 5267 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ストレートタイプ 5267

    日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
    329税込362
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    定格電圧(V)(最大)250定格電流(A)(最大)3仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5264種別基板用ヘッダー材質ウエハー:ナイロン66(ガラス入り)、UL94V-0ピン:黄銅、銅下地錫メッキ長さ(mm)PCテール:3.50(.138″)幅(mm)4.90(.193″)高さ(mm)5.90(.232″)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980耐電圧AC1000V/1分間列数1表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66(ガラス入り)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力9.8N(2.20lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.45(.096″)ピンサイズ0.70mm(.027″)、Round
  • 電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5273 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5273

    日本モレックス(molex)
    299税込329
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ピンサイズ1.14mm(.045")、Square仕様ロック付きELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5195種別基板用ヘッダー長さ(mm)PCテール:3.60(.142″)幅(mm)10.75(.423″)高さ(mm)13.85(.545″)ピッチ(mm)3.96使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1500V/1分間列数1定格電流(A)7.0(最大)表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力19.6N(4.41lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.60(.063″)
  • Micro-Fit 3.0 シリーズ 日本モレックス(molex)

    Micro-Fit 3.0 シリーズ

    日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
    11税込12特価
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
  • RFコネクタ 日本モレックス(molex)

    RFコネクタ

    日本モレックス(molex)
    229,800税込252,780特価
    1箱(600個)
    当日出荷から5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • Molex 圧着工具 1.57mm圧着コンタクト 207129シリーズ 63819-1300 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着工具 1.57mm圧着コンタクト 207129シリーズ 63819-1300

    日本モレックス(molex)
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様Molex PremiumGrade手動圧着工具(標準1.57 mm径ピン / ソケット圧着端子用). 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実タイプ圧着工具シリーズPremiumGrade使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品標準.062ピン及びソケットコンタクト
  • Molex コネクタハウジング メス 12極 2列 3.2mm MX120Gシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 12極 2列 3.2mm MX120Gシリーズ

    日本モレックス(molex)
    959税込1,055
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様極数 = 12行数 = 2ピッチ = 3.2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = MX120G併用可能製品 = MX120Gシールドコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 34.89mm幅 = 29.74mmハウジング材質 = ナイロンMX120Gメスコンタクトについては、代表品番 ; 774-1020 774-1020 を参照してください。. Molex MX120Gシールドシュラウドレセプタクルアセンブリ(ラッチ付き). Molex MX120G IP67等級シールドレセプタクルアセンブリ圧着済みコンタクトは、クリック音が聞こえるまでそのまま挿入します。MX120G IP67等級シールドレセプタクルアセンブリの未結線の回路については、キャビティプラグ(品番 ; 774-1032 774-1032 )が用意されており、これもクリック音が聞こえるまで、任意のポジションに簡単に挿入できます。長さ(mm)152幅(mm)112高さ(mm)26質量(g)62RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継用コネクタ 6.7mmピッチ 基板用ヘッダー ストレートタイプ 5219 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 6.7mmピッチ 基板用ヘッダー ストレートタイプ 5219

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:3191-R1種別基板用ヘッダーピッチ(mm)6.7使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Nickel(Ni)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.抜去力6.67N(1.50lb)(最小、1極あたり)ピンサイズ2.36mm(0.93″)、Diameter
  • ハウジング 日本モレックス(molex)

    ハウジング

    日本モレックス(molex)
    179税込197
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    Standard .062 Pin and Socket Power Connectors
    材質(樹脂部)ナイロン(樹脂部)自然色質量(g)1.072ピッチ(mm)(嵌合部)3.68、(実装部)3.68極数(最大)3使用温度範囲(℃)-40~+105シリーズ1625ポート数1列数1端子種別プラグ定格電流(A)(最大)5.0参考/旧型式1625-3P難燃性94V-2縦列スタック(エンド・ツー・エンド)パネルマウントUL規格E29179CSA規格LR19980グローワイヤー対応嵌合キー嵌合ロック嵌合極性
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557

    日本モレックス(molex)(30件のレビュー)
    249税込274
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
  • 1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ 4極 日本モレックス(molex)

    1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ 4極

    日本モレックス(molex)
    49税込54
    1個
    5日以内出荷
    仕様●ピン数:4極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:53047●正式型番:530470410●ピン数:4極アズワン品番68-2055-62
  • 圧着処理済みリード SQUBA 1.8シリーズ 225mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    圧着処理済みリード SQUBA 1.8シリーズ 225mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    969税込1,066
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SQUBA 1.8●ケーブル長:225mm
  • FFCジャンパケーブル 26芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 26芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    52,980税込58,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズオス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ入りで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します