カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- KITO(キトー)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「03-09-1151」の検索結果

ナイロンコネクタ 15極 パネルマウント
日本モレックス(molex)¥239税込¥2631個3日以内出荷色白ピッチ(mm)5.03使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250ピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応
プラグハウジング
日本モレックス(molex)(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(10個)当日出荷種別ハウジング材質樹脂部:ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980難燃性94V-2