カテゴリ
- 切削工具(8)
- メカニカル部品(6)
- 制御機器(2)
- 事務用品(2)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1375-p」の検索結果

プラグハウジング
日本モレックス(molex)(10件のレビュー)¥259~税込¥285~1パック(10個)当日出荷種別ハウジング材質樹脂部:ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980難燃性94V-2
ビクーニャ EX 多機能ペン
ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷低粘度油性ボールペンインキ「ビクーニャ・インキ」が実現した未体験のなめらかさ。そのビクーニャに多機能ペン「ビクーニャ EX」が登場。黒、赤2色のボールペンにシャープペンシルが加わった筆記機能性に、クールなメタリックカラーの高級感あふれるボディデザインは、様々なビジネスシーンに活躍します。方式回転繰り出し式先端ボール径(mm)0.7インクビクーニャインキ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ナイロンコネクター パネルマウント
日本モレックス(molex)¥199税込¥2191個5日以内出荷仕様●定格電圧:250V●ピッチ:5.03mm●コネクタの形態:プラグ●ピン数:15ピン●使用温度範囲:-40℃~+105℃●色:白●入数:1個アズワン品番67-0400-28
ビクーニャEX1
ぺんてる(アストラム)¥799~税込¥879~1本翌々日出荷方式回転繰り出し式芯径(mm)0.5インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
鋼ピンゲージ PG プラス バラ
SK(新潟精機)¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷から46日以内出荷●呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に径精度(μm)+2~+5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
ニュードリルミルチャック (S20R-2セット)
ユキワ精工¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷セット内容ツーリング本体+S20-R2タイプ(プルスタッド)JBSⅡ寸法D1(mm)(プルスタッド)14寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5テーパーS20T 7/24寸法D3(mm)(プルスタッド)7寸法a(°)(プルスタッド)90
ニュードリルミルチャック (S20R-1セット)
ユキワ精工¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷セット内容ツーリング本体+S20R-1タイプ(プルスタッド)JBSⅠ寸法D1(mm)(プルスタッド)14寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5テーパーS20T 7/24寸法D3(mm)(プルスタッド)7寸法a(°)(プルスタッド)75
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキなし)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。歯数9ブレーキブレーキなし種類汎用モーター極数4定格時間(分)連続ブレーキ入力(W)-ブレーキ電流(A)-ブレーキ静摩擦トルク(N・m)-
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキ付)
Panasonic(パナソニック)¥13,900~税込¥15,290~1台翌日出荷から翌々日出荷三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。 無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 頻繁な瞬時正逆転ができます。 モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。歯数9ブレーキ電磁ブレーキ付種類ギヤードモーター極数4定格時間(分)連続
ブレーキ付ギヤードモータ
富士変速機(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台5日以内出荷から10日以内出荷インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。ブレーキブレーキ付シリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
フランジ取り付けブレーキ付ギヤードモータ
富士変速機¥42,980~税込¥47,278~1台5日以内出荷インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。ブレーキブレーキ付シリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4
フランジ取り付けギヤードモータ
富士変速機¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷から10日以内出荷インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。ブレーキブレーキなしシリーズVXシリーズモータータイプギヤードモーター電極(P)4