カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • 日野自動車(2)
  • ウシオ(UHT)(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • SMC(1)
  • オーム電機(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ホンダ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • アラム(1)
  • 住商モンブラン(1)
  • トヨタ(1)
  • UNION(ユニオン)(1)
  • DR.MED(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • サンエレメント(1)
  • アルプス工業(1)
  • Murrelektronik Limited(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「04-1081」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.5mmピッチ電線対基板用ウエハーストレートタイプ極数8(10個入) 日本モレックス(molex)2.5mmピッチ電線対基板用ウエハーストレートタイプ極数8(10個入)日本モレックス(molex)
779税込857
1袋
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3コネクタ形状ストレートピン数(ピン)8入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジング5051・51191
Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Latchシリーズ 8極 2.5mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Latchシリーズ 8極 2.5mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = Mini-Latchピッチ = 2.5mm極数 = 8行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3AMolex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応