カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(1)
  • KITO(キトー)(928)
  • 十川ゴム(60)
  • エスコ(46)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(44)
  • コガネイ(40)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • SHIMANO(シマノ)(37)
  • 三菱電機(24)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(24)
  • KTC(20)
  • brembo(19)
  • ATEN(16)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(16)
  • SMC(15)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • RS PRO(15)
  • JST(日本圧着端子製造)(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150-04-04」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm

    日本モレックス(molex)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design
    仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215312●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8874アズワン品番65-7449-77
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    ¥45,980税込¥50,578
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215312●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●コンタクトのめっき:錫●コード番号:209-8873アズワン品番65-7448-93
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm

    日本モレックス(molex)
    ¥849税込¥934
    1個
    7日以内出荷
    Molex 214752 シリーズ 150 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、金の Palting 材質とナイロン樹脂素材を備えています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm

    日本モレックス(molex)
    ¥749税込¥824
    1個
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm

    日本モレックス(molex)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215313●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8895アズワン品番65-7450-06
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm

    日本モレックス(molex)
    ¥829税込¥912
    1個
    7日以内出荷
    Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design
    仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215311●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8854アズワン品番65-7447-19
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 214752 シリーズ 150 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、スズパーティングとナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214752●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:204-4860アズワン品番65-7412-36
  • 基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Molex Mini-Fit Jr.215325 シリーズの既製( OTS )メス - メスディスクリートケーブルアセンブリは、電源又は電線対基板用途向けに設計されています。このアセンブリは、金めっき終端に黄銅が使用され、ナイロン樹脂が使用されています。 最大電気定格は、コンタクトあたり 600 V 及び 9 A です。ケーブル長:150 mm 回路:4 色:黒 ワイヤサイズ:16 AWG 終端スタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215325●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:600 V●定格電流:9 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:205-8466アズワン品番65-7404-59
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214752●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:204-4676アズワン品番65-7414-56
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    ¥9,498税込¥10,448
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:202-7824アズワン品番65-7466-15
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Molex214750シリーズ150mmMicro-Fit3.0ケーブルアセンブリは、スズパーティングとナイロン樹脂素材を使用この製品は、デュアルエンドメス-メスコネクタを備え、ワイヤサイズは18AWGです。RoHS対応(2022年10月現在)黒色りん青銅金属
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214750●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7413-82
  • 基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    ¥30,980税込¥34,078
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Molex Mini-Fit Jr.215327 シリーズの既製( OTS )オス - オスディスクリートケーブルアセンブリは、電源又は電線対基板用途向けに設計されています。このアセンブリは、金めっき終端に黄銅が使用され、ナイロン樹脂が使用されています。 最大電気定格は、コンタクトあたり 600 V 及び 9 A です。ケーブル長:150 mm 回路:4 色:黒 ワイヤサイズ:16 AWG 終端スタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215327●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:600 V●定格電流:9 A●コンタクトのめっき:金●コード番号:205-8498アズワン品番65-7402-85
  • 基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Pico-EZmate-to-Pico-EZmate オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、1.20 mm ピッチ、1 列、長さ 150.00 mm、4 回路、黒
    仕様●シリーズ:Pico-Ezmate●シリーズ番号:36920●CN1:Pico-EZmate●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-EZmate●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:1.2mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:50 Vrms ac/dc●定格電流:1.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:190-7475アズワン品番65-7471-89
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 214750 シリーズ 150 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、金の Palting 材質とナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215311●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:209-8853アズワン品番65-7447-08
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15131シリーズ 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15131シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm

    日本モレックス(molex)
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    Molex 4 回路には、長さ 150 mm黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:202-7825アズワン品番65-7464-90RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex コネクタハウジング 4極, 黒 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング 4極, 黒

    日本モレックス(molex)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様種類 = ワイヤ適合電線サイズ = 8 AWG長さ = 27.07mm色 = 黒極数 = 4最小ワイヤサイズ = 8AWGシリーズ = 19432CSA、UL準拠. MX150Lレセプタクルハウジング. 19432シリーズのレセプタクルハウジングには、2つ又は4つのコンタクトオプションが用意されています。 19433シリーズのオスプラグとかん合します。品番 ; 822-1511 822-1511 を参照してください。長さ(mm)122幅(mm)70高さ(mm)31質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応