カテゴリ

  • 制御機器(198)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(16)
  • BIGM(丸山製作所)(4,694)
  • ホンダ(412)
  • RS PRO(306)
  • NSK(日本精工)(78)
  • NTN(エヌティーエヌ)(77)
  • スズキ(67)
  • Kawasaki(56)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(56)
  • YAMAHA(ヤマハ)(43)
  • MIYOSHI(小西製作所)(36)
  • SKF(日本エスケイエフ)(34)
  • サンエス(34)
  • NACHI(不二越)(32)
  • オカムラ(岡村製作所)(30)
  • Igus(イグス)(27)
  • VISHAY(25)
  • 鹿島化学金属(UKB)(25)
  • メディアカバーマーケット(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20 47 14」の検索結果

198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板用コネクタ 1.25mmピッチ ストレートタイプ 53047 日本モレックス(molex)

    基板用コネクタ 1.25mmピッチ ストレートタイプ 53047

    日本モレックス(molex)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:51021種別基板用ヘッダーナチュラル(Nylon Off White)ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1.0(最大)表面処理PCテール部:Tin(Sn)材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート接触抵抗(mΩ)20以下難燃性94V-0適合パネル厚さ(mm)0.8挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)ピンサイズBlade
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 450mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 450mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    969税込1,066
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 214761 Microfit シリーズ圧着済みリードは 3.0 ピッチで、F-S 450 mm 20 AWG RD Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途に最適で、またワイヤ対基板用途で使用する場合には半分に切断することができます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.50mm2●ケーブル長:450mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214761●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-4978アズワン品番65-7406-12
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 300mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 300mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    9,398税込10,338
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 214763 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチの M-S 300MM 20 AWG RD Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途に最適で、またワイヤ対基板用途で使用する場合には半分に切断することができます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5058アズワン品番65-7413-81
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 150mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 150mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    919税込1,011
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 214761 Microfit シリーズ圧着済みリードは 3.0 ピッチで、F-S 150 mm 20 AWG RD Sn です。この圧着リードは、ワイヤ対ワイヤ用途に最適で、ワイヤ対基板用途で使用する場合は半分に切断することができます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.50mm2●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214761●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7405-95
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 225mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 225mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    8,998税込9,898
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 214763 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチの M-S 225 mm 20 AWG RD Sn です。この圧着リードは、電線対電線の用途に最適で、またワイヤ対基板の用途には半分に切断することもできます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7407-59
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    959税込1,055
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 214761 Microfit シリーズ圧着済みリードは 3.0 ピッチで、F-S 75 mm 20 AWG RD Sn です。この圧着リードは、ワイヤ対ワイヤの用途に最適で、またワイヤ対基板の用途に合わせて半分に切断することもできます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.50mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214761●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-4970アズワン品番65-7404-21
  • Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス Mizu-P25シリーズ 圧着 50147-8000 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス Mizu-P25シリーズ 圧着 50147-8000

    日本モレックス(molex)
    2,298税込2,528
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    仕様Molex Mizu-P25圧着端子、50147、50148、52238及び50039シリーズ. 50147シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジング(品番 ; 720-6274 720-6274 )とともに使用します。 50148シリーズのメス端子は、52213シリーズのレセプタクルハウジング(品番 ; 720-6270 720-6270 )とともに使用します。 50038シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジングとともに使用します。 50039シリーズのメス端子は、52シリーズMizu-P25適合電線(mm2)(Min)0.3適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスシリーズ番号50147併用可能製品Mizu-P25コネクタハウジング
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    18,980税込20,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex 214763 Microfit シリーズ圧着済みリードは 3.0 ピッチで、M-S 75 mm 20 AWG RD Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途に最適で、またワイヤ対基板用途で使用する場合は半分に切断することができます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5052アズワン品番65-7413-51
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 150mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 150mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    23,980税込26,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex214763Microfitシリーズ圧着済みリードは、3.0ピッチで、M-S150mm20AWGBKAuこれらの圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断した場合は、電線対基板用途での使用にも適しています。RoHS対応(2022年10月現在)UL認定終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7398-33
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 225mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 225mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    9,798税込10,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 214761 Microfit シリーズ圧着済みリードは 3.0 ピッチで、F-S 225 mm 20 AWG BK Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、また電線対基板用途での使用に合わせて半分に切断することもできます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214761●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7414-60
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 300mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 300mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    969税込1,066
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 214763 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチで M-S 300MM 20 AWG BK Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断して電線対基板用途で使用することもできます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.50mm2●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5016アズワン品番65-7407-51
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 225mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 225mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 214761 Microfit シリーズ圧着済みリードは 3.0 ピッチで、F-S 225 mm 20 AWG RD Sn です。この圧着リードは、電線対電線の用途に最適で、またワイヤ対基板の用途に合わせて半分に切断することもできます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.50mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214761●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-4974アズワン品番65-7412-93
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    24,980税込27,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex 214763 Microfit シリーズ圧着済みリードは 3.0 ピッチで、M-S 75 mm 20 AWG BK Au です。これらの圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断した場合は、電線対基板用途での使用にも適しています。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5183アズワン品番65-7413-20
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 225mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 225mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    969税込1,066
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 214763 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチの M-S 225 mm 20 AWG BK Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、また電線対基板用途での使用に合わせて半分に切断することもできます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.50mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5014アズワン品番65-7410-15
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 150mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 150mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    24,980税込27,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex214761Microfitシリーズ圧着済みリードは3.0ピッチで、F-S150mm20AWGRDAuになっています。これらの圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断した場合は、電線対基板用途での使用にも適しています。RoHS対応(2022年10月現在)UL認定終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:214761●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7410-16
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    21,980税込24,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex214763Microfitシリーズ圧着済みリードは3.0ピッチで、M-S75mm20AWGRDAuになっています。これらの圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断した場合は、電線対基板用途での使用にも適しています。RoHS対応(2022年10月現在)UL認定終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7402-78
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 225mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 225mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    12,980税込14,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 214761 Microfit シリーズ圧着済みリードは 3.0 ピッチで、F-S 225 mm 20 AWG BK Au になっています。これらの圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断した場合は、電線対基板用途での使用にも適しています。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:214761●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7413-14
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 300mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 300mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    11,980税込13,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 214763 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチで、M-S 300MM 20 AWG RD Au になっています。これらの圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断した場合は、電線対基板用途での使用にも適しています。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7403-63
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 225mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 225mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    12,980税込14,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex 214763 Microfit シリーズ圧着処理済みリードは、3.0 ピッチが 3.0 で、M-S 225 mm 20 AWG BK Au です。これらの圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断した場合は、電線対基板用途での使用にも適しています。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7397-37
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 75mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 214761 Microfit シリーズ圧着済みリードは 3.0 ピッチで、F-S 75 mm 20 AWG BK Au 製です。これらの圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断した場合は、電線対基板用途での使用にも適しています。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.50mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:214761●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7406-71
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 150mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 150mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    18,980税込20,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex 214761 Microfit シリーズ圧着済みリードは 3.0 ピッチで、F-S 150 mm 20 AWG BK Sn です。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、また電線対基板用途での使用に合わせて半分に切断することができます。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214761●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002アズワン品番65-7406-01
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 150mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 150mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    21,980税込24,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex 214763 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチで、M-S 150 mm 20 AWG RD Au になっています。これらの圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断した場合は、電線対基板用途での使用にも適しています。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:20AWG●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5230アズワン品番65-7402-81
  • 電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ストレートタイプ 53047 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ストレートタイプ 53047

    日本モレックス(molex)
    9,598税込10,558
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    難燃性94V-0表面処理PCテール部:Tin(Sn)仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:51021種別基板用ヘッダー長さ(mm)PCテール:2.30幅(mm)3.20ナチュラル(Nylon Off White)高さ(mm)4.20ピッチ(mm)1.25使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1.0(最大)材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下適合パネル厚さ(mm)0.8挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.50ピンサイズBlade
  • 基板対ケーブル 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    19,980税込21,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex 214770 シリーズは、長さ 2 m の 1 列 2 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メス既製( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:2m●コード番号:228-6886アズワン品番65-7428-61
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Molex214752シリーズ600mmMicro-Fit3.0ケーブルアセンブリは、スズパーティングとナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス-メスコネクタを備え、ワイヤサイズは18AWGです。RoHS対応(2022年10月現在)黒色りん青銅金属
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214752●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫アズワン品番65-7401-37
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Molex214750シリーズ150mmMicro-Fit3.0ケーブルアセンブリは、スズパーティングとナイロン樹脂素材を使用この製品は、デュアルエンドメス-メスコネクタを備え、ワイヤサイズは18AWGです。RoHS対応(2022年10月現在)黒色りん青銅金属
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214750●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7413-82
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm

    日本モレックス(molex)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Molex214751シリーズ600mmMicro-Fit3.0ケーブルアセンブリは、金のPalting材質とナイロン樹脂素材を使用この製品は、デュアルエンドメス-メスコネクタを備え、ワイヤサイズは18AWGです。RoHS対応(2022年10月現在)黒色りん青銅金属
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214751●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:6●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7408-35
  • 基板対ケーブル 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    18,980税込20,878
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex214770シリーズは、長さ1mの1列4回路Micro-Fit3.0メス対Micro-Fit3.0メスオフザシェルフ(OTS)ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ:UL2464金属りん青銅製RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:1mアズワン品番65-7437-67
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm

    日本モレックス(molex)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Molex 214750 シリーズ 600 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、スズパーティングとナイロン樹脂素材を使用この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214750●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:204-4774アズワン品番65-7401-50
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    Molex 214770 シリーズは、長さ 2 m の 1 列 3 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メスオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:2m●コード番号:228-6895アズワン品番65-7425-94
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    4,398税込4,838
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 214751 シリーズ 600 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、スズパーティングとナイロン樹脂素材で製造この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm

    日本モレックス(molex)
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    Molex 214750 シリーズ 600 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、スズパーティングとナイロン樹脂素材を使用この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
  • 基板対ケーブル 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    19,980税込21,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex 214770 シリーズは、長さ 500 mm の 1 列 6 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メスオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:500mmアズワン品番65-7429-55
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm

    日本モレックス(molex)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    Molex214753シリーズ600mmMicro-Fit3.0ケーブルアセンブリは、金のPalting素材とナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス-メスコネクタを備え、ワイヤサイズは18AWGです。RoHS対応(2022年10月現在)黒色りん青銅金属
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214753●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メスアズワン品番65-7408-50
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm

    日本モレックス(molex)
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    Molex214752シリーズ600mmMicro-Fit3.0ケーブルアセンブリは、金のPalting素材とナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス-メスコネクタを備え、ワイヤサイズは18AWGです。RoHS対応(2022年10月現在)黒色りん青銅金属
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214752●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:8●コネクタBのコンタクト数:8●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メスアズワン品番65-7414-38
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    8,898税込9,788
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 214750 シリーズ 600 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、スズパーティングとナイロン樹脂素材を使用この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214750●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:204-4785アズワン品番65-7411-60
  • 基板対ケーブル 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    23,980税込26,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex 214770 シリーズは、長さ 2 m の 1 列 6 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メスオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:2m●コード番号:228-6921アズワン品番65-7436-13
  • 基板対ケーブル 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    49,980税込54,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex 214770 シリーズは、長さ 3 m の 1 列 6 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メスオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:3m●コード番号:228-6923アズワン品番65-7436-27
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    5,998税込6,598
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 214751 シリーズ 150 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、スズパーティングでナイロン樹脂素材を使用この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214751●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:204-4840アズワン品番65-7407-73
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    Molex 214770 シリーズは、長さ 500 mm の 1 列 3 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メスオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:500mm●コード番号:228-6891アズワン品番65-7399-55
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
"20 47 14" 日本モレックス(molex) 【通販モノタロウ】