カテゴリ

  • 制御機器(614)
  • 農業機械(541)
  • メカニカル部品(506)
  • バイク純正部品(215)
  • ねじ・ボルト・釘(171)
  • パソコン/周辺機器(152)
  • 機構部品(134)
  • 切削工具(129)
  • バイク部品(119)
  • 作業工具(115)
  • 作業服(86)
  • FA担当者のオススメ新商品(79)
  • 測定用品(74)
  • 電気材料(67)
  • 科学研究・開発用品(65)
  • オフィス家具(62)
  • 配管・水廻り設備部材(61)
  • 空調・照明・電設資材(60)
  • 油圧機器・油圧ホース(57)
  • 自動車純正部品(54)
  • 物流用品(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 医療(42)
  • 家電(40)
  • 店舗什器・備品(31)
  • 学童・教育用品(30)
  • 梱包用品(27)
  • 自動車補修部品(25)
  • 建築金物(24)
  • 溶接用品(21)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 電動工具(19)
  • 厨房用品(16)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 保管用品(14)
  • 研磨材(13)
  • 清掃用品(12)
  • 事務用品(12)
  • 縫製用品(12)
  • 防犯用品(11)
  • カー用品(11)
  • トラック純正部品(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 防災用品(10)
  • 安全保護具(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 介護用品(7)
  • 救急・衛生(6)
  • 自転車部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 塗料(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30 55 13」の検索結果

3,950件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(88件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

    RUNSCOOT(ランスクート)D307

    DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(167件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(44件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル内部すきまC3
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間

    NSK(日本精工)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング 30X55X13 09262-30083 スズキ

    ベアリング 30X55X13 09262-30083

    スズキ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリング(30X55X13) 09262-30125 スズキ

    ベアリング(30X55X13) 09262-30125

    スズキ
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリング 30X55X13 09262-30120 スズキ

    ベアリング 30X55X13 09262-30120

    スズキ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(72件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
  • エアバルブ L型 DAYTONA(デイトナ)

    エアバルブ L型

    DAYTONA(デイトナ)(147件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(2個)
    当日出荷
    タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
  • スクータータイヤ CST(チェンシンタイヤ)

    スクータータイヤ

    CST(チェンシンタイヤ)(152件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
    用途スクーター、ミニバイク
  • 深溝玉軸受 6000番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 接触シール形(LLU) C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(52件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きいグリース記号-使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーンJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(138件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ボールベアリング30mm55mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング30mm55mm 深溝

    NSK(日本精工)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対する優れた耐性 特殊シーリング材により、優れた高温性能を発揮します 低ノイズレベル 特殊プロファイル又は取り付け用のフランジを備えた頑丈な外輪 高温グリースの使用 高温でも長寿命の潤滑を実現します ラビリンスシールを使用することで、摩擦トルクが低く
    仕様●内径:30mm●外径:55mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:13mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:8300N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:13200 N, 13900 N●コード番号:192-9847アズワン品番65-7976-23
  • アルミホイル13μ 45×30 中村

    アルミホイル13μ 45×30

    中村
    26,980税込29,678
    1ケース(20点)
    3日以内出荷
    業務用にも家庭用にもオススメの厚さ13ミクロンのアルミホイルです。
    材質アルミ寸法(mm)475×50×55質量(g)651
  • やわぴた お好みカット,13-55mm Hollister

    やわぴた お好みカット,13-55mm

    Hollister
    12,980税込12,980非課税商品
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    6mmのやわらかい凸があらゆる身体の動きに吸いつくように密着 様々な腹壁の状態にもぴたっと追従するため、漏れを予防し、安心感を向上 肌への負担と耐久性のバランスを取りたい時におすすめ。フレックスウェアー皮膚保護剤(装着期間目安:3-5日間) 外縁部はテープを採用し、さらなる密着をサポート ロックンロールマイクロシールで簡単、安全に閉鎖 入浴や水泳時にシールが必要無い、AF300(TM)オストミーフィルターを内蔵 やわらかく柔軟性に富んだベルトタブ付き
    ウルトラクリアタイプお好みカット内径(Φcm)30×14.5孔径(Φmm)13-55
  • ベアリング,27X55X13          09262-27001 スズキ

    ベアリング,27X55X13 09262-27001

    スズキ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09262-27001
  • (#71305511)71-L用リングB30-55 KUKKO(クッコ)

    (#71305511)71-L用リングB30-55

    KUKKO(クッコ)
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
    質量(kg)0.03リング寸法B30-55
  • Oリング 55X2 91351MGSD30 ホンダ

    Oリング 55X2 91351MGSD30

    ホンダ(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番91351-MGS-D30主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • サーモスタツトアセンブリ YF1-55317-30-13 YAMAHA(ヤマハ)

    サーモスタツトアセンブリ YF1-55317-30-13

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
  • セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機

    セレクタスイッチ AR30シリーズ

    富士電機(13件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
    タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
  • LOCTITE 55 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 55

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できるパイプシーリングコードです。非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します。平行ねじ・テーパーねじなどの130℃以下で使用される水・ガス・空圧・油等のねじ込み継ぎ手に可能です。ねじ込み後は即シール性を発揮します。従来のシールテープと比べねじ山の谷間に巻くので配管内にシールテープガスの汚染が出ません。コーティングしてあるのでSUS管のネジでもカジリがありません。財団法人日本食品分析センター浸出試験済み
    用途機械・建築・ポンプメーカー適合飲料水、排水、油、エアー配管材質ナイロン繊維耐熱性149℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ボールベアリング30mm55mm 深溝 NSK(日本精工)

    ボールベアリング30mm55mm 深溝

    NSK(日本精工)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    NSKメトリックボールベアリング - シールド。潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。特長と利点。ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリングを示す DDUとDDは2つの合成ゴム製コンタクトシールが付いたベアリングを示す
    仕様●内径:30mm●外径:55mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:13mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:8.3kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:13.2kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:409-0221アズワン品番65-7974-64
  • ボールベアリング30mm55mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm55mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 30 mm、外径 55 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:30mm●外径:55mm●レース幅:13mm●コード番号:207-6382アズワン品番65-7926-79
  • ボールベアリング30mm55mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm55mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 30 mm、外径 55 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:30mm●外径:55mm●レース幅:13mm●コード番号:207-6386アズワン品番65-7933-93
  • COLLAR,6.3X13    45519MKRD30 ホンダ

    COLLAR,6.3X13 45519MKRD30

    ホンダ
    409税込450
    1個
    5日以内出荷
  • SCOOTER IRC

    SCOOTER

    IRC(82件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。 『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。
    用途モーターサイクル用タイヤ
  • DUST SEAL,30X55X7  91253413004 ホンダ

    DUST SEAL,30X55X7 91253413004

    ホンダ
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
  • 55V型 業務用ブラビアBT30K 4Kディスプレイ SONY(ソニー)

    55V型 業務用ブラビアBT30K 4Kディスプレイ

    SONY(ソニー)
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    【輝度】450cd/m2【バックライト】直下型LED【解像度】3840×2160【パネル】IPS 60Hz対応【高画質プロセッサー】HDR X1【超解像エンジン】4K X-Reality PRO【広色域】トリルミナス プロ【OS】Android TV (Ver. 10)【プロモード】搭載【キャスト系】Apple Airplay / Google Cast【ソニーロゴ位置】正面【ACアダプターレス】対応【端子位置】すべて側面
    付属品標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線) 16×17、単4形乾電池(2個)、電源コード(50V型・43V型のみ)、転倒防止用固定ベルト一式質量(kg)15.9[スタンド含む16.9]消費電力(W)213[待機時0.5]対応Bluetoothオーディオ機器:〇、HDR信号:〇(HDR10/HLG/Dolby Vision)寸法(cm)有効画面サイズ:幅121.0×高さ68.0cm、対角138.8cm機能広色域:トリルミナス プロ、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、スピーカー種類:エックス バランスド スピーカー、スピーカー:フルレンジ x 2、スピーカー数:2、実用最大出力(JEITA): 20W(10+10)、Dolby Atmos対応:〇コントラスト比1200:1(ダイナミックコントラスト 400000:1)ディスプレイ55V応答速度(Gray to Gray. Ave.)8ms視野角(左右:上下)178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)プロセッサー高画質プロセッサー:HDR X1画素数水平3840×垂直2160(4K)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)[スタンド含む]123.3×71.3×7.2[123.3×78.3×33.9]年間消費電力量(kWh/年)198省エネ基準達成率(%)62(目標年度2026年度)バックライトLEDバックライトパネル液晶パネル入出力端子ビデオ入力端子:1 、HDMI入力端:4 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 、USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1TVチューナー地上:3、BS・110度CS:3、BS4K・110度CS4K:3、CATV:C13ch -C63ch 、CATVパススルー:〇、データ放送/データサービス:〇/〇モニターサイズ55VVESA対応横300×縦300mm無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n対応プロファイルBluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP輝度(cd/m2)450
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(66件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • BUDGET Speed Bump  55 mm (30 km/h) RS PRO

    BUDGET Speed Bump 55 mm (30 km/h)

    RS PRO
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ゴム製減速バンプRS Pro のゴム製減速バンプは、私道や自動車の駐車場の入り口で使用するように設計されています。減速バンプは、車両の速度を制限し、交通を静めるために不可欠な要素です。RS Pro の速度用こて先は、高視認性、キャットアイ、及び固定ボルトを備えています。 特長と利点.ゴム素材 .高視認性のヒュームプ .目をキャッチします . アスファルト固定ボルト . -40 ° C → +80 ° C の温度を抵抗 .グリースに対する耐性 .速度を最高 20 mph まで下げます仕様.奥行き :1830 mm .幅: 300 mm .高さ: 50 mm互換性のあるアクセサリ. RS Pro 減速バンプエンド、 RS 品番: 211-1336用途.専用駐車場 .工業用サイト減速バンプに RS Pro を選択する理由は何ですか.RS Pro は、さまざまな用途に対応できるように、交通管理 / 群衆整理のための製品を幅広く取り揃えています。メーカーの減速バンプ製品は、高品質でお買い得な製品として選択されました。メーカーでは、担当者の安全性があらゆるビジネスにとって非常に重要であることを理解しており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
    仕様高さ = 50 mm幅 = 300mm奥行き(深さ) = 1.83 m制限速度 = 30km/h材質 = ゴム色 = 黒、 黄ケーブル保護 = ありケーブル寸法 = 30mm高視認性 = あり取り付け = アスファルト固定ボルト
  • 30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR30-13シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR30-13シリーズ

    コノエ
    52,980税込58,278
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
  • 6カクボルト M12X55X30 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M12X55X30

    BIGM(丸山製作所)
    255税込281
    1個
    8日以内出荷
    規格M12X55X30部品名称6カクボルト M12X55X30図解NoMSA415R4C-120(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.24、MSA415R4C-125(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.39、MS415R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.37、CGD-610NR ホース巻取機(2)部品_No.35、VSA100-11 1992ネン メータパネル部品_No.55、MSA515R4C(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.24、SSA-Z500 ファンレバー部品_No.5、MSA415R4C-125(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.39、MSA613R4C(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.24、VSM100-11 メータパネル部品_No.55、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ マキトリキコウクミタテ部品_No.37、MS515R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.37、MS415R4CF-125(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.39、MSA415R4CS-1(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.37など
  • ローラーベアリング 内径30mm レース幅13mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径30mm レース幅13mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    。SKF 30 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
    仕様●内径:30mm●外径:55mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:13mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:17.3kN●行数:1●動定格荷重:17.9kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:15000rpm●速度を制限:15000rpm●疲労限度荷重:1.86kN●コード番号:195-9653アズワン品番65-7982-84
  • dynabook B55/LA Dynabook

    dynabook B55/LA

    Dynabook
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    HD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
    消費電力(W)約8(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)2200最大消費電力(W)45ディスプレイ15.6型スピーカーステレオスピーカーOSWindows 11 Pro 64ビット(25H2)キーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッドWebカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.75TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1)
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-13-24V-30DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-13-24V-30DIN

    三木プーリ
    250,777税込275,855
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジサイズ16規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)10.5静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)55コイル電流(A)(at20℃)2.29軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-13-24V-30JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-13-24V-30JIS

    三木プーリ
    250,777税込275,855
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジサイズ16規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)10.5静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)55コイル電流(A)(at20℃)2.29軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)30
...