カテゴリ
- 制御機器(9)
- 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- モノタロウ(9)
- Panasonic(パナソニック)(362)
- 神保電器(199)
- RS PRO(160)
- omron(オムロン)(141)
- エスコ(105)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(101)
- CKD(92)
- AMPHENOL(80)
- ブロードウォッチ(75)
- 三菱電機(74)
- 共立電気計器(63)
- オーム電機(62)
- ニチフ(62)
- サトーパーツ(60)
- DiodesZetex(56)
- ワゴジャパン(52)
- JUKI(52)
- 東芝ライテック(49)
- シュナイダーエレクトリック(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「300v」の検索結果

M12アタッチャブルコネクタ
日本モレックス(molex)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷『M12』サイズの組み立て式コネクタです。 センサのケーブル先端をコネクタ化するためなどに使用します。 ネジ結線タイプですので専用工具を必要としません。用途制御システム、オンボード照明、FA関連材質コネクタフェイス:ポリアミド、コンタクト:ニッケルメッキ銅、本体:ポリアミド、カップリングナット:ニッケル鍍金真鍮、グロメット:NBR(ニトリルゴム)種類丸型使用温度範囲(℃)-25~90定格電流(A)4保護等級IP67適合電線範囲 AWG(#)18
Nano-Fit シリーズ
日本モレックス(molex)¥249~税込¥274~1個3日以内出荷材質(インシュレータ)LCP色(インシュレータ)黒ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)300定格電流(A)6.5仕上(コンタクト-接触部)金材質(コンタクト)黄銅