日本モレックス(molex)
I/Oコネクタ HMCシリーズ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
形状
種類
ピッチ(mm)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29086603
58696-1010
36
アングル
丸型
-
DC300
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29081405
51192-0600
6
ストレート
角型
4.2
AC250/DC300
オープン
¥
91
¥
100
(税込)
取扱停止中
返品不可
29081414
51193-0600
6
ストレート
角型
4.2
AC250/DC300
オープン
取扱い終了
返品不可
29081527
51203-1200
12
ストレート
角型
4.2
AC250/DC300
オープン
取扱い終了
返品不可
29086594
58550-0002
-
ストレート
丸型
-
AC/DC250
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください