カテゴリ
- 制御機器(65)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- RS PRO(331)
- IDEC(和泉電気)(199)
- 明工社(158)
- omron(オムロン)(134)
- Panasonic(パナソニック)(111)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(111)
- 三菱電機(105)
- アメリカン電機(68)
- エスコ(65)
- 富士電機(59)
- JST(日本圧着端子製造)(52)
- HIROSE(ヒロセ電機)(47)
- TELEMECANIQUE SENSORS(45)
- SMC(44)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(43)
- SIEMENS(39)
- オジデン(大阪自動電機)(38)
- ミヤマ電器(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「3a 250v」の検索結果
特価

電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159
日本モレックス(molex)(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(100個)ほか当日出荷から92日以内出荷定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3電線抱合範囲AWG(#)#22~#28電線被覆外径(mm)Φ1.2~Φ1.7被覆ストリップ長(mm)2.8~3.4適合ハウジング5051
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051
日本モレックス(molex)(11件のレビュー)¥229~税込¥252~1パック(10個)当日出荷材質ナイロン66材質(ハウジング)ナイロン66
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5045
日本モレックス(molex)(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(10個)ほか当日出荷から11日以内出荷適合ハウジング:5051、51191種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ターミナル 5263
日本モレックス(molex)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(10個)当日出荷から11日以内出荷ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250(最大)仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ウエハー:5267、5268ターミナル:5263種別圧着ハウジング形状メス形状使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)材質(ハウジング)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ハウジング 51191
日本モレックス(molex)¥169~税込¥186~1パック(10個)当日出荷から11日以内出荷材質ナイロン66、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大/250耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)最大/3絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ターミナル 50802
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷サイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3被覆ストリップ長(mm)2.6~3.2被覆外径(mm)Φ1.15~1.9適合ハウジング51191
中継用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Lock ターミナル 50351
日本モレックス(molex)¥1,498~税込¥1,648~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8適合ハウジング51103
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ストレートタイプ 5267
日本モレックス(molex)(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷定格電圧(V)(最大)250定格電流(A)(最大)3仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5264種別基板用ヘッダー材質ウエハー:ナイロン66(ガラス入り)、UL94V-0ピン:黄銅、銅下地錫メッキ長さ(mm)PCテール:3.50(.138″)幅(mm)4.90(.193″)高さ(mm)5.90(.232″)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980耐電圧AC1000V/1分間列数1表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66(ガラス入り)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力9.8N(2.20lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.45(.096″)ピンサイズ0.70mm(.027″)、Round
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ウエハー ライトアングルタイプ 5046
日本モレックス(molex)(4件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(10個)当日出荷から11日以内出荷
電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5273
日本モレックス(molex)¥579税込¥6371パック(10個)当日出荷から11日以内出荷ピンサイズ1.14mm(.045")、Square仕様ロック付きELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5195種別基板用ヘッダー長さ(mm)PCテール:3.60(.142″)幅(mm)10.75(.423″)高さ(mm)13.85(.545″)ピッチ(mm)3.96使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1500V/1分間列数1定格電流(A)7.0(最大)表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力19.6N(4.41lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.60(.063″)
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Lock ウエハー ストレートタイプ 53375
日本モレックス(molex)(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1パック(10個)当日出荷から25日以内出荷
3.68mmピッチ 1625ミニチュアプラグハウジング 1625シリーズ
日本モレックス(molex)¥65税込¥721個当日出荷仕様●定格:250V-5A●コネクタの形態:プラグハウジング●ピン数:3ピン●ピッチ:3.68mm●芯線サイズ:被覆外形:材質:ナイロン66・UL94V-2●入数:1個●備考:パネル取付用耳付アズワン品番67-0479-28
中継用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50398
日本モレックス(molex)¥799~税込¥879~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)AWG#22:最大3AWG#24:最大2.5AWG#26:最大2AWG#28:最大1.5被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8適合ハウジング51112
中継用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50397
日本モレックス(molex)¥1,298~税込¥1,428~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)AWG#22:最大3AWG#24:最大2.5AWG#26:最大2AWG#28:最大1.5被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8適合ハウジング51111
電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5281
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥429税込¥4721パック(10個)当日出荷から11日以内出荷長さ(mm)PCテール:3.6幅(mm)11.4高さ(mm)13.85ピッチ(mm)5.08使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)(最大)250耐電圧AC1500V/1分間列数1定格電流(A)(最大)7材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下仕様ロック付きELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5197種別基板用ヘッダー表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)難燃性UL94V-2適合パネル厚さ(mm)1.6挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力19.6N(4.41lb)(最小、1極あたり)ピンサイズ1.14mm(.045")、Square
電線対電線用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 5241
日本モレックス(molex)(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷材質黄銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3被覆ストリップ長(mm)2.6~3.2被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.9適合ハウジング5240-N、5240-N1
基板用コネクタ 2.5mmピッチ ストレートタイプ(金メッキ) 5045
日本モレックス(molex)¥519~税込¥571~1パック(10個)当日出荷から68日以内出荷金メッキタイプ適合ハウジング:5051、51191種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0接点仕様ゴールド仕上
Molex 端子 MX150シリーズ オス 圧着
日本モレックス(molex)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷から7日以内出荷仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = MX150コネクタハウジング シリーズ = MX150 適合電線サイズmm2 Min = 0.4mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 22AWG 適合電線サイズAWG Max = 18AWG シリーズ番号 = 33000 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃MX 150工具製品向け(代表品番 ; 778-6717 778-6717 を参照). MX150 オス圧着端子 - 33000シリーズ. MX150 コネクタシステムで使用するオス圧着端子です。 このオス圧着端子はマットシールドされており、挿入力は3.0 N (平均)と低く、USCAR性能テストに適合しています。 このオス圧着端子の電気定格は、250 V、22 Aです。 このオス圧着端子は、33012及び33001シリーズのメス端子(代表品番 ; 720-5716 720-5716 及び ; 720-5713 720-5713 )に適合します。 33472メスコネクタ(代表品番 ; 720-5726 720-5726 )とともに使用。 93287メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4436 775-4436 )とともに使用。 85084メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4445 775-4445 )とともに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス MX150シリーズ
日本モレックス(molex)¥1,598税込¥1,7581袋(100個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = MX150コネクタハウジングシリーズ = MX150端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 33012MX 150工具製品向け(代表品番< 778-6717') 778-6717/を参照). MX150(TM)メス圧着端子、1.50 mm - 33001及び33012シリーズ. MX150(TM)コネクタシステムで使用するメス圧着端子です。 このメス圧着端子はマットシールドされており、挿入力は3.0 N (平均)と低く、USCAR性能テストに適合しています。 このメス圧着端子の電気定格は、250 V、22 Aです。 このメス圧着端子は、33001シリーズのオス端子(代表品番< 720-5700') 720-5700 に適合します。 33472メスコネクタ(代表品番< 720-5726') 720-5726 とともに使用。 93288メスSRCコネクタ(品番< 775-4448') 775-4448 とともに使用。 85083メスSRCハイブリッドコネクタ(品番< 775-4442') 775-4442 とともに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 MX150シリーズ オス 圧着
日本モレックス(molex)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)翌々日出荷仕様オス/メス = オス併用可能製品 = MX150コネクタハウジングシリーズ = MX150適合電線サイズmm2 Max = 2mm2表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 合金シリーズ番号 = 33000MX 150工具製品向け(代表品番 ; 778-6717 778-6717 を参照). MX150 オス圧着端子 - 33000シリーズ. MX150 コネクタシステムで使用するオス圧着端子です。 このオス圧着端子はマットシールドされており、挿入力は3.0 N (平均)と低く、USCAR性能テストに適合しています。 このオス圧着端子の電気定格は、250 V、22 Aです。 このオス圧着端子は、33012及び33001シリーズのメス端子(代表品番 ; 720-5716 720-5716 及び ; 720-5713 720-5713 )に適合します。 33472メスコネクタ(代表品番 ; 720-5726 720-5726 )とともに使用。 93287メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4436 775-4436 )とともに使用。 85084メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4445 775-4445 )とともに使用。長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)10質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 MX150シリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)¥1,798税込¥1,9781袋(100個)翌々日出荷仕様オス/メス = メス併用可能製品 = MX150コネクタハウジングシリーズ = MX150適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 16AWGコンタクト材質 = 合金シリーズ番号 = 33012MX 150工具製品向け(代表品番 ; 778-6717 778-6717 を参照). MX150 メス圧着端子、1.50 mm - 33001及び33012シリーズ. MX150 コネクタシステムで使用するメス圧着端子です。 このメス圧着端子はマットシールドされており、挿入力は3.0 N (平均)と低く、USCAR性能テストに適合しています。 このメス圧着端子の電気定格は、250 V、22 Aです。 このメス圧着端子は、33001シリーズのオス端子(代表品番 ; 720-5700 720-5700 )に適合します。 33472メスコネクタ(代表品番 ; 720-5726 720-5726 )とともに使用。 93288メスSRCコネクタ(品番 ; 775-4448 775-4448 )とともに使用。 85083メスSRCハイブリッドコネクタ(品番 ; 775-4442 775-4442 )とともに使用。長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
2.5mmピッチハウジング 3極
日本モレックス(molex)¥34税込¥371個3日以内出荷ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応
2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 4極
日本モレックス(molex)¥77税込¥851個3日以内出荷ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3コネクタ形状ウエハーピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ストレート
2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 6極
日本モレックス(molex)¥96税込¥1061個3日以内出荷ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3コネクタ形状ウエハーピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ストレート
2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 3極
日本モレックス(molex)¥63税込¥691個3日以内出荷ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3コネクタ形状ウエハーピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応嵌合部形状ストレート
2.5mmピッチ電線対基板用ウエハーストレートタイプ極数7(10個入)
日本モレックス(molex)¥699税込¥7691袋3日以内出荷ピッチ(mm)2.5極数7極定格250V-3Aコネクタ形状ストレート入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジング5051・51191
MicroClasp 2.00mmピッチ
日本モレックス(molex)¥85~税込¥94~1個3日以内出荷色(インシュレータ)ナチュラルピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3仕上(コンタクト-接触部)錫めっき
2.5mmピッチハウジング 2極
日本モレックス(molex)¥27税込¥301個3日以内出荷ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応
2.5mmピッチハウジング 8極
日本モレックス(molex)¥57税込¥631個3日以内出荷ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応
2.5mmピッチハウジング 6極
日本モレックス(molex)¥49税込¥541個3日以内出荷ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応