仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ピッチ = 5.84mmジェンダー = メスシリーズ = MX150L併用可能製品 = MX150L 10回路レセプタクルボディ向き = ストレート長さ = 39.67mm幅 = 28.86mmハウジング材質 = PBTシリーズ番号 = 19418Molex MX150L産業用密封構造レセプタクルコネクタ - 19418シリーズ. Molex MX150L産業用密封構造MX150LレセプタクルコネクタはIP67環境シーリング及び圧着とポークコンタクト印加を備えています。 このMX150L IP67レセプタクルコネクタは、それぞれ個別のワイヤ開口部と保護用のシールキャップを有する内蔵インターフェイスシール及び内蔵シリコンベースマットワイヤシールを備え、ストレインリリーフとして機能します。 このMX150Lレセプタクルの追加機能にはTPA (端子位置保証)とCPA (コネクタ位置保証)があり、さらにかん合を手ごたえと音で確認できます。 このMX150L IP67レセプタクルの代表的用途には、海洋用途及びオフロード建設機器があります。 MX150L 19420シリーズメスコンタクトについては代表品番< 511-0067') 511-0067/を参照 かん合コネクタについては、Molex MX150L 19419シリーズ産業密封構造プラグコネクタ(代表品番< 511-0219') 511-0219 及びMolex MX150L 19429シリーズ産業密封構造パネル取り付けプラグコネクタ(代表品番< 539-1317') 539-1317 を参照RoHS指令(10物質対応)対応