カテゴリ

  • 制御機器(76)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,890)
  • CKD(224)
  • PMC(159)
  • KITO(キトー)(104)
  • MAZDA(マツダ)(82)
  • ニッサン(82)
  • BIGM(丸山製作所)(81)
  • Lumberg Automation(60)
  • SIEMENS(48)
  • RS PRO(45)
  • ユニ・チャーム(44)
  • StarTech.com(40)
  • 富士電機(34)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(33)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
  • Canon(31)
  • YAMAHA(ヤマハ)(30)
  • Festo(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4a2b」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Molex オフザシェルフスーパーサバーケーブルアセンブリは、定格電流 34 A で、実績のある技術によりさまざまなケーブル長と電源コネクタを提供し、長期的な性能を実現しています。両側の端子が完全に絶縁されているため、損傷や衝撃から完全に保護します。レセプタクルのポジティブラッチと Terminal Position Assurance 機能により、高振動用途でかん合
  • 基板対ケーブル 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    24,980税込27,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    Molex オフザシェルフスーパーサバーケーブルアセンブリは、定格電流 34 A で、実績のある技術によりさまざまなケーブル長と電源コネクタを提供し、長期的な性能を実現しています。両側の端子が完全に絶縁されているため、損傷や衝撃から完全に保護します。レセプタクルのポジティブラッチと Terminal Position Assurance 機能により、高振動用途でかん合プラグ又はヘッダとの Terminal Backout を防止します。銀めっき、高導電性合金端子 電線対電線及び電線対基板の構成 冗長な二次電流経路を提供し、長期的な性能と信頼性を実現します 多くの民生機器用途の安全要件に適合します
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 250個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 250個入

    日本モレックス(molex)
    249,800税込274,780
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    MolexMini-Lockは、1列、コンパクトな省スペース設計で、2.50mmピッチは小型です。UL1061ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長が600mmの4種類の構成があり、Mini-Lock垂直ポッティングヘッダ53517で使用されています。つや消しスズめっき終端圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです
    仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●コンタクトのめっき:つや消しスズアズワン品番65-7380-69
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 450個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 450個入

    日本モレックス(molex)
    399,800税込439,780
    1袋(450個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●コンタクトのめっき:つや消しスズアズワン品番65-7382-38
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Molex Mini-Lock は、1 列、コンパクトな省スペース設計で、2.50 mm ピッチは小型です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 300 mm の 4 種類の構成があり、Mini-Lock 垂直注封ヘッダ 53517 で使用します。つや消しスズめっき終端 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです
    仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4369アズワン品番65-7380-79
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Molex Mini-Lock は、1 列、コンパクトな省スペース設計で、2.50 mm ピッチは小型です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 100 mm の 4 種類の構成があり、Mini-Lock 垂直ポッティングヘッダ 53517 で使用されています。つや消しスズめっき終端 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです
    仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:100mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4367アズワン品番65-7383-62
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 5個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 5個入

    日本モレックス(molex)
    16,980税込18,678
    1箱(5個)
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm

    日本モレックス(molex)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Molex は、1 列の棚ケーブルアセンブリに最適導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入

    日本モレックス(molex)
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入

    日本モレックス(molex)
    20,980税込23,078
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216400●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mega-Fit●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:210-3113アズワン品番65-7384-25
  • 基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    19,980税込21,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Pico-EZmate-to-Pico-EZmate オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、1.20 mm ピッチ、1 列、長さ 50.00 mm、4 回路、黒
    仕様●シリーズ:Pico-Ezmate●シリーズ番号:36920●CN1:Pico-EZmate●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-EZmate●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:1.2mm●外被色:黒●ケーブル長:50mm●定格電圧:50 Vrms ac/dc●定格電流:1.5 A●コンタクトのめっき:金アズワン品番65-7438-95
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm

    日本モレックス(molex)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Molex 214750 シリーズ 600 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、スズパーティングとナイロン樹脂素材を使用この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214750●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:204-4774アズワン品番65-7401-50
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm

    日本モレックス(molex)
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214752●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:204-4863アズワン品番65-7468-85
  • 基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    31,980税込35,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Pico-EZmate-to-Pico-EZmate オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、1.20 mm ピッチ、1 列、長さ 600.00 mm、4 回路、黒
    仕様●シリーズ:Pico-Ezmate●シリーズ番号:36920●CN1:Pico-EZmate●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-EZmate●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:1.2mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:50 Vrms ac/dc●定格電流:1.5 A●コンタクトのめっき:金●コード番号:190-7478アズワン品番65-7471-91
  • 基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    25,980税込28,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Pico-EZmate-to-Pico-EZmate オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、1.20 mm ピッチ、1 列、長さ 450.00 mm、4 回路、黒
    仕様●シリーズ:Pico-Ezmate●シリーズ番号:36920●CN1:Pico-EZmate●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-EZmate●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:1.2mm●外被色:黒●ケーブル長:450mm●定格電圧:50 Vrms ac/dc●定格電流:1.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:190-7477アズワン品番65-7471-34
  • 基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 300個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 300個入

    日本モレックス(molex)
    219,800税込241,780
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7380-01
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    109,800税込120,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:1m●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7379-68
  • 基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    24,980税込27,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Pico-EZmate-to-Pico-EZmate オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、1.20 mm ピッチ、1 列、長さ 150.00 mm、4 回路、黒
    仕様●シリーズ:Pico-Ezmate●シリーズ番号:36920●CN1:Pico-EZmate●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-EZmate●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:1.2mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:50 Vrms ac/dc●定格電流:1.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:190-7475アズワン品番65-7471-89
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 600個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 600個入

    日本モレックス(molex)
    399,800税込439,780
    1袋(600個)
    7日以内出荷
    Molex Micro-Fit TPA は、3 mm ピッチの 1 列コンパクトな省スペース設計です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 150 mm の 4 種類の構成が用意され、Micro-Fit 3.0 プラグハウジング、Micro-Fit 3.0 ヘッダ、Micro-Fit TPA プラグハウジングと併用します。スズめっき終端 TPA
    仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7373-85
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm

    日本モレックス(molex)
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    Molex 214752 シリーズ 150 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、金の Palting 材質とナイロン樹脂素材を備えています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm

    日本モレックス(molex)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm

    日本モレックス(molex)
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    29,980税込32,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Molex Mini-Fit Jr.215325 シリーズの既製( OTS )メス - メスディスクリートケーブルアセンブリは、電源又は電線対基板用途向けに設計されています。このアセンブリは、金めっき終端に黄銅が使用され、ナイロン樹脂が使用されています。 最大電気定格は、コンタクトあたり 600 V 及び 9 A です。ケーブル長:300 mm 回路:4 色:黒 ワイヤサイズ:16 AW
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215325●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:9 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7403-50
  • 基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    33,980税込37,378
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Molex Mini-Fit Jr.215325 シリーズの既製( OTS )メス - メスディスクリートケーブルアセンブリは、電源又は電線対基板用途向けに設計されています。このアセンブリは、スズめっき終端に黄銅が使用され、ナイロン樹脂が使用されています。 最大電気定格は、コンタクトあたり 600 V 及び 9 A です。ケーブル長:600 mm 回路:4 色:黒 ワイヤサイズ:16
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215325●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:600 V●定格電流:9 A●コンタクトのめっき:錫アズワン品番65-7404-07
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    6,098税込6,708
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 214752 シリーズ 600 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、スズパーティングとナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214752●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫アズワン品番65-7413-89
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    4,498税込4,948
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 214752 シリーズ 300 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、スズパーティングとナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214752●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫アズワン品番65-7413-11
  • 基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    37,980税込41,778
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Molex Mini-Fit Jr.215327 シリーズの既製( OTS )オス - オスディスクリートケーブルアセンブリは、電源又は電線対基板用途向けに設計されています。このアセンブリは、金めっき終端に黄銅が使用され、ナイロン樹脂が使用されています。 最大電気定格は、コンタクトあたり 600 V 及び 9 A です。ケーブル長:300 mm 回路:4 色:黒 ワイヤサイズ:16 AW
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215327●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:9 A●コンタクトのめっき:金アズワン品番65-7404-79
  • 基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    45,980税込50,578
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Molex Mini-Fit Jr.215327 シリーズの既製( OTS )オス - オスディスクリートケーブルアセンブリは、電源又は電線対基板用途向けに設計されています。このアセンブリは、スズめっき終端に黄銅が使用され、ナイロン樹脂が使用されています。 最大電気定格は、コンタクトあたり 600 V 及び 9 A です。ケーブル長:600 mm 回路:4 色:黒 ワイヤサイズ:16
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215327●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:600 V●定格電流:9 A●コンタクトのめっき:錫アズワン品番65-7382-06
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    5,298税込5,828
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm

    日本モレックス(molex)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Molex 214752 シリーズ 300 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、金の Palting 材質とナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    4,498税込4,948
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214752●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:204-4676アズワン品番65-7414-56
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm

    日本モレックス(molex)
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    Molex 214750 シリーズ 300 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、金の Palting 材質とナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214750●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:204-4587アズワン品番65-7411-33
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    9,998税込10,998
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:202-7824アズワン品番65-7466-15
  • 基板対ケーブル ピッチ:3.96mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3.96mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    51,980税込57,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    L1NK 396 対 L1NK 396 オフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリ、3.96 mm ピッチ、1 列、長さ 300 mm、4 回路、黒
    仕様●シリーズ:L1NK 396●シリーズ番号:36921●CN1:L1NK 396●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:L1NK 396●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3.96mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V dc●定格電流:13 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7436-51
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Molex214750シリーズ150mmMicro-Fit3.0ケーブルアセンブリは、スズパーティングとナイロン樹脂素材を使用この製品は、デュアルエンドメス-メスコネクタを備え、ワイヤサイズは18AWGです。RoHS対応(2022年10月現在)黒色りん青銅金属
    仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214750●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7413-82
  • 基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    28,980税込31,878
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Molex Mini-Fit Jr.215327 シリーズの既製( OTS )オス - オスディスクリートケーブルアセンブリは、電源又は電線対基板用途向けに設計されています。このアセンブリは、スズめっき終端に黄銅が使用され、ナイロン樹脂が使用されています。 最大電気定格は、コンタクトあたり 600 V 及び 9 A です。ケーブル長:300 mm 回路:4 色:黒 ワイヤサイズ:16 AWG 終端スタイル:圧着又は圧縮
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215327●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:9 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:205-8564アズワン品番65-7404-67