カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,632)
- 制御機器(487)
- 日用品(426)
- 自動車純正部品(172)
- パソコン/周辺機器(92)
- 農業機械(77)
- 介護用品(65)
- 自動車補修部品(65)
- 印刷用紙/インク/印刷機(57)
- メカニカル部品(56)
- バイク部品(55)
- フォークリフト・産機・建機用品(43)
- 食品・飲料(41)
- 事務用品(30)
- 油圧機器・油圧ホース(28)
- 建築金物(24)
- 科学研究・開発用品(21)
- 学童・教育用品(21)
- 保管用品(20)
- 店舗什器・備品(19)
- 電気材料(19)
- 機構部品(18)
- 測定用品(18)
- 家電(18)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 切削工具(17)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 作業工具(15)
- 梱包用品(13)
- 防犯用品(12)
- バイク純正部品(8)
- バッテリー・電装(6)
- 洗剤・除去剤(5)
- 防災用品(5)
- 測定関連サービス(5)
- カー用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 厨房用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 整備工具・収納(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 清掃用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- オフィス家具(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全用品(3)
- 医療(3)
- 自転車部品(3)
- 電動工具(3)
- 物流用品(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 住設機器(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SMC(1,393)
- ROLINE(210)
- CKD(152)
- ユニ・チャーム(121)
- ニッサン(86)
- BIGM(丸山製作所)(77)
- ParkerTAIYO(76)
- MAZDA(マツダ)(75)
- 日本モレックス(molex)(62)
- Nestle(ネスレ)(47)
- マースジャパンリミテッド(47)
- キョーリン(41)
- コガネイ(37)
- 日本ヒルズ(37)
- 明治(32)
- RS PRO(31)
- ヤンマー(30)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(27)
- IDEC(和泉電気)(26)
- ブランドをもっと見る
「6a2b」の検索結果

補助継電器 標準形
富士電機(19件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から23日以内出荷双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。幅(mm)81種類継電器機械的耐久性1000万回以上電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回開閉ひん度(回/時)1800
ツメ折れ防止LANケーブル(Cat6A対応)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷折れにくいナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの三重構造です。カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を持つ高性能LANケーブルです。ケーブル内に十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性を安定させます。規格CAT6Aコネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタケーブル径(Φmm)6.4爪折れ防止○
メディアグリップ MG-25R
友屋¥7,998税込¥8,7981枚4日以内出荷その他○裏面に吊具4ヶ所付き○吊り下げ用ひも付き◯屋内仕様◯片面仕様◯前面四方開閉式材質本体:アルミ、透明カバー:PET1.0mm厚、バックボード:MDF3mm厚適合厚さ(mm)メディア:2~3寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フレーム:25
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ブロンズ
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)ほか3日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2黒染
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)ほか3日以内出荷から8日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理黒染め頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ライトブロンズ
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)ほか3日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ライトブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
ベーンポンプ(可変容量形)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥139,800~税込¥153,780~1個7日以内出荷から31日以内出荷省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています種類ベーンポンプ
標準形補助継電器 SH-4 コイルACシリーズ
富士電機¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷豊富なオプション、国内外の規格に標準品で適合(JIS,IEC,VDE,BS,UL,CSA,BV,Lretc)、IEC規格準拠の端子No.を採用
国内用エコ電源コードEM-CCTFK3芯プラグー3芯ソケット付2M黒7A125V
川崎電線¥24,980税込¥27,4781箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・7A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)(コード)75RoHS指令(10物質対応)対応
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
(194件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1141件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
現場の相棒「塩ビタミンゼリー」
パレックス(20件のレビュー)¥1,898~税込¥2,050~1袋(700g)ほか当日出荷さくらんぼ餅で有名な創業70年以上の菓子メーカー「共親製菓(株)」と共同開発! 手軽に塩分・水分・ビタミン補給ができるスティックゼリーです!!このスティックゼリー1本(10g)と水分100mlで、厚生労働省推奨濃度のナトリウムの補給と、11種類のビタミン補給可能! (参考:0.1~0.2%の食塩水又はナトリウム 40~80mg/100mlのスポーツドリンク又は経口補水液等を、20~30分ごとにカップ1~2杯程度を摂取することが望ましいです。) 70%が水分でできているため、カラダにムリなく塩分補給が可能。独自製法によりしょっぱさを最低限に抑えた、程よい酸味のレモン味です!冷やしても凍らせても美味しく召し上がれます用途熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー種類ゼリー
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(91件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1セット(4枚)ほか当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ラジエターキャップ
NTK(日本特殊陶業)(422件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。タイプ四輪車用標準タイプ
ラジエターキャップ
(132件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
工場扇 大風量 工場用扇風機 45cm 5枚羽根 黄色羽根
ナカトミ¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷から翌々日出荷大風量で遠くまで風が届く!工業用扇風機。◇風量切替:3段階。首振り角度:約90度。◇首折れ:4段階。◇羽根:径45cm、プラスチック5枚羽根。◇安全装置:120℃ 5A。◇スイッチ:ロータリー式。<ミストキット>。お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。猛暑での作業や熱中対策に。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。軽量、コンパクト!簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工場扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 三脚式 サーキュレーター 送風 換気 熱中対策 猛暑対策色羽根:黄色電流(A)(強)1.41/1.68(50Hz/60Hz)消費電力(W)(強)129/165(50Hz/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)風量(m3/min)(強)235/261電源コード(m)2.4騒音値(dB)62/63風量3段階風速(m/min)(強)279/292(50Hz/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)77.5×68×115-135
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(653件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(41件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1個当日出荷から32日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
安全ブレーカ
テンパール工業(25件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷端子カバー付き。用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
...



















![[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784939-210511-02.jpg)

![[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]集塵ノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784966-210511-02.jpg)