カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「50125-8000」の検索結果
特価

Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス PicoBladeシリーズ 圧着 50125-8000
日本モレックス(molex)¥2,498税込¥2,7481箱(100個)7日以内出荷仕様Molex PicoBlade端子 - 50058、50079、50125シリーズ. PicoBladeレセプタクル及びプラグハウジングで使用するための圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。2接点設計により、低電流、低電圧、高振動条件における電気接続の信頼性が向上します。スズめっきで、26~28 AWG及び28~32 AWGのワイヤサイズで使用する製品が取り揃えられています。シリーズPicoBlade最大電流(A)1適合電線(mm2)(Min)0.08、(Max)0.1適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号50125併用可能製品PicoBladeコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20