カテゴリ
- 制御機器(26)
- 作業工具(7)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「molex 50079」の検索結果

中継用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ターミナル 50079/50058
日本モレックス(molex)(7件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(10個)ほか当日出荷から11日以内出荷材質りん青銅、錫メッキ定格電圧(V)(最大)125定格電流(A)(最大)1、(AWG#32)0.8被覆ストリップ長(mm)1.4~1.9
電線対基板用コネクタ PicoBlade 1.25mmピッチ ハウジング 51021
日本モレックス(molex)(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ウエハー:53047、53048、53261、53398ターミナル:50058、50079種別圧着ハウジング形状メス形状色ナチュラル(ナイロン オフホワイト)ピッチ(mm)1.25規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1(最大)材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート(PBT)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0寸法(高さH×幅W)(mm)3.95×3.20縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ライトアングルパネルマウント不可コンタクト挿入力4.9N(1.10lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.5
Molex 圧着工具 64016-0035
日本モレックス(molex)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 22 → 14 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 14AWG該当するMX150Lコンタクトについては、代表品番< 511-0017') 511-0017/を参照してください。 該当するMX150コンタクトについては、代表品番< 720-5710') 720-5710/ (メス)、< 720-5700') 720-5700/ (オス)を参照してください。. MX150L及びMX150端子工具. このMolex 手動圧着工具は、MX150及びMX150L シールド角型コネクタ(SRC)システムコンタクトに適しています。 このT9999シリーズ手動工具には、完全な圧着のためのフルサイクルラチェットが備わっています。 タイプ4Aの圧着工具のハンドルは、位置決めが簡単を簡単にする、人間工学に基づいたデザインを採用しています。
精密圧着ペンチ
ENGINEER(エンジニア)(33件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。用途コンタクトピンの高精度な圧着に。材質本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー幅(mm)グリップ:52全長(mm)175JIS規格非適合適合端子オープンバレル端子RoHS指令(10物質対応)対応
電線対基板ケーブルアセンブリ Molex
日本モレックス(molex)¥719税込¥7911個当日出荷仕様シリーズ = PicoBladeシリーズ番号 = 15134ケーブル長 = 150mm許容電圧 = 125 V許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒コネクタ1行数 = 1コネクタ2行数 = 1コネクタ1極数 = 4コネクタ2極数 = 4コネクタ1端子/コンタクトジェンダー = メスコンタクトのめっき = 錫Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
日本モレックス(molex)(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)定格電流(A)9(最大)適合ハウジング5557、51010
オープンバレル型コンタクト用圧着工具
ホーザン(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷15種類のダイスにより、これ1本で幅広い端子に対応。 トグル機構採用により、軽い力で確かな圧着。 エラストマーグリップ採用で疲れにくい。用途オープンバレル型コンタクト用圧着工具
電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ストレートタイプ 53047
日本モレックス(molex)¥2,198~税込¥2,418~1袋(100個)6日以内出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:51021種別基板用ヘッダー長さ(mm)PCテール:2.30幅(mm)3.20色ナチュラル(Nylon Off White)高さ(mm)4.20ピッチ(mm)1.25使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1.0(最大)表面処理PCテール部:Tin(Sn)材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性94V-0適合パネル厚さ(mm)0.8挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.50ピンサイズBlade
精密圧着ペンチ(ダイス交換式)
ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181台当日出荷3種のダイス交換で300種以上の端子に対応。独自設計の高精度ダイス。別売りのダイスと交換することで、さらに多くの端子に対応。持ち運ぶ工具本体を減らせます。用途極小ピンの圧着作業に。付属品六角レンチ対辺(2.5mm)材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS全長(mm)205RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着工具 63811-0000
日本モレックス(molex)¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 32 → 26 AWG最小ワイヤサイズ = 32AWG最小ワイヤサイズ = 26AWGリールPicoBlade圧着端子用Molex手動圧着工具. PicoBlade圧着ハウジング用にワイヤにリールPicoBlade圧着端子を圧着できるように設計された手動圧着工具です。このPicoBlade手動圧着工具はプロトタイプ作成用です。生産向けに使用できるようには設計されていません。この工具で圧着するには、端子のリールを切り取って1インチのストリップにする必要があります。このPicoBlade手動圧着工具は、詰まり時又は圧着ミス時に工具を開けるためのラチェットリリースレバーを備えます。 この工具では、次のPicoBlade端子を圧着できます。 28 → 32 AWGのワイヤサイズの50058圧着レセプタクルシリーズ 26 → 28 AWGのワイヤサイズの50079圧着レセプタクルシリーズ
5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781台当日出荷5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。全長(mm)230質量(g)400適合端子5556シリーズ、5558シリーズ適合電線範囲 AWG(#)#18~#24絶縁被覆むき長さ(mm)3.0~3.5
電線用コネクタ 1.25mmピッチ ハウジング 51047
日本モレックス(molex)(2件のレビュー)¥119~税込¥131~1袋(10個)ほか当日出荷から62日以内出荷材質ポリエステル、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大:125耐電圧AC250V/1分間定格電流(A)最大:1絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下
Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス PicoBladeシリーズ 圧着 50125-8000
日本モレックス(molex)¥2,498税込¥2,7481箱(100個)7日以内出荷仕様Molex PicoBlade端子 - 50058、50079、50125シリーズ. PicoBladeレセプタクル及びプラグハウジングで使用するための圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。2接点設計により、低電流、低電圧、高振動条件における電気接続の信頼性が向上します。スズめっきで、26~28 AWG及び28~32 AWGのワイヤサイズで使用する製品が取り揃えられています。シリーズPicoBlade最大電流(A)1適合電線(mm2)(Min)0.08、(Max)0.1適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号50125併用可能製品PicoBladeコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20
基板用コネクタ 1.25mmピッチ ストレートタイプ 53047
日本モレックス(molex)(5件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:51021種別基板用ヘッダー色ナチュラル(Nylon Off White)ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1.0(最大)表面処理PCテール部:Tin(Sn)材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート接触抵抗(mΩ)20以下難燃性94V-0適合パネル厚さ(mm)0.8挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)ピンサイズBlade
1.25mmピッチリセプタクルハウジング(5極)
日本モレックス(molex)¥46税込¥511個3日以内出荷色白備考適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)5適合電線AWG32~AWG26
1.25mmピッチリセプタクルハウジング(8極)
日本モレックス(molex)¥50税込¥551個3日以内出荷色白備考適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)8適合電線AWG32~AWG26
1.25mmピッチリセプタクルハウジング(6極)
日本モレックス(molex)¥43税込¥471個3日以内出荷色白備考適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)6適合電線AWG32~AWG26
1.25mmピッチリセプタクルハウジング(7極)10個入
日本モレックス(molex)¥479税込¥5271袋3日以内出荷色白備考適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)7適合電線AWG32~AWG26入数(個)10
1.25mmピッチリセプタクルハウジング(10極)10個入
日本モレックス(molex)¥579税込¥6371袋3日以内出荷色白備考適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)10適合電線AWG32~AWG26入数(個)10
1.25mmピッチリセプタクルハウジング(2極)
日本モレックス(molex)¥30税込¥331個3日以内出荷色白備考適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)2適合電線AWG32~AWG26
1.25mmピッチリセプタクルハウジング(4極)
日本モレックス(molex)¥37税込¥411個3日以内出荷色白備考適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)4適合電線AWG32~AWG26
1.25mmピッチリセプタクルハウジング(12極)10個入
日本モレックス(molex)¥639税込¥7031袋3日以内出荷色白備考適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)12適合電線AWG32~AWG26入数(個)10
1.25mmピッチリセプタクルハウジング(3極)
日本モレックス(molex)¥33税込¥361個3日以内出荷色白備考適合ターミナル:50058/50079、嵌合ウエハー:53047/53048/53261/53398、嵌合プラグ:51047ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125定格電流(A)1コネクタ形状リセプタクルハウジングピン数(ピン)3適合電線AWG32~AWG26
リボンケーブル 10芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷Molex 1.27 mmピッチPicoflex PF-50ケーブルアセンブリ、92315シリーズ。Molex 1.27 mmピッチPicoflex PF-50ケーブルアセンブリは、時間と工具費用を節約します。 各ケーブルアセンブリは、90327シリーズのPicoflec IDTコネクタ2個、CスタイルUL 2651、28 AWG (7より線)リボンケーブルで構成されています。 この1.27 mm PF-50ケーブルアセンブリには、各種の回路数及びケーブル長のものが揃っています。90325 / 90800 / 90779 / 90715 / 90814 Picoflex PF-50ヘッダとかん合します。コンタクト材質: りん青銅合金、スズめっき ケーブル絶縁: グレー色PVC IDTハウジング材質: ナイロン6/6、UL 94V-0仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●極数:10●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:200mm●外被色:グレー●定格電流:1.2 A●コード番号:342-1444アズワン品番65-7474-52
リボンケーブル 14芯 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷Molex 1.27 mmピッチPicoflex PF-50ケーブルアセンブリ、92315シリーズ。Molex 1.27 mmピッチPicoflex PF-50ケーブルアセンブリは、時間と工具費用を節約します。 各ケーブルアセンブリは、90327シリーズのPicoflec IDTコネクタ2個、CスタイルUL 2651、28 AWG (7より線)リボンケーブルで構成されています。 この1.27 mm PF-50ケーブルアセンブリには、各種の回路数及びケーブル長のものが揃っています。90325 / 90800 / 90779 / 90715 / 90814 Picoflex PF-50ヘッダとかん合します。コンタクト材質: りん青銅合金、スズめっき ケーブル絶縁: グレー色PVC IDTハウジング材質: ナイロン6/6、UL 94V-0仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●極数:14●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:200mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:342-1472アズワン品番65-7433-27
リボンケーブル 14芯 1袋 500個入
日本モレックス(molex)¥229,800税込¥252,7801袋(500個)7日以内出荷Molex 1.27 mmピッチPicoflex PF-50ケーブルアセンブリ、92315シリーズ。Molex 1.27 mmピッチPicoflex PF-50ケーブルアセンブリは、時間と工具費用を節約します。 各ケーブルアセンブリは、90327シリーズのPicoflec IDTコネクタ2個、CスタイルUL 2651、28 AWG (7より線)リボンケーブルで構成されています。 この1.27 mm PF-50ケーブルアセンブリには、各種の回路数及びケーブル長のものが揃っています。90325 / 90800 / 90779 / 90715 / 90814 Picoflex PF-50ヘッダとかん合します。コンタクト材質: りん青銅合金、スズめっき ケーブル絶縁: グレー色PVC IDTハウジング材質: ナイロン6/6、UL 94V-0仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●極数:14●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●シリーズ:Picoflex●長さ:200mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:167-1711アズワン品番65-7480-01
手動式圧着工具 1189・1381・1190・1380用
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷1189・1190・1380・1381専用の手動式圧着工具です。ラチェット式です。トラスコ品番417-8483全長(mm)230質量(g)400タイプ手動式JIS規格非適合適合端子1189シリーズ、1190シリーズ、1380シリーズ、1381シリーズ被覆外径(mm)1.5~3.1、1.9~3.8適合電線範囲 AWG(#)#18~#24、#14~#20絶縁被覆むき長さ(mm)3.7~4.2
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ターミナル 5263
日本モレックス(molex)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷
5556T2L・5558T2L用手動圧着工具
日本モレックス(molex)¥119,800税込¥131,7801台10日以内出荷5556T2L・5558T2L専用の手動圧着工具です。ラチェット式です。トラスコ品番417-7312全長(mm)230質量(g)400適合端子5556T2シリーズ、5558T2シリーズ被覆外径(mm)2.3~3.1適合電線範囲 AWG(#)#22~#28絶縁被覆むき長さ(mm)2.8~3.3