カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- UDトラックス(11)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- カクダイ(1)
- スズキ(1)
- Kawasaki(1)
- トヨタ(1)
- アクションジャパン(1)
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(1)
「5195-06」の検索結果
特価

電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ハウジング 5195
日本モレックス(molex)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(10個)当日出荷から11日以内出荷適合ウエハー:5096、5271、5272、5273、5274ターミナル:5194、5225種別ハウジング材質(ハウジング)ナイロン66難燃性UL94V-2定格電流(A)(最大)7定格電圧(V)(最大)250ピッチ(mm)3.96規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下