カテゴリ
- 自動車純正部品(3)
- 救急・衛生(2)
- 制御機器(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ハウジング 5195
日本モレックス(molex)(4件のレビュー)¥459税込¥5051パック(10個)当日出荷から11日以内出荷適合ウエハー:5096、5271、5272、5273、5274ターミナル:5194、5225種別ハウジングピッチ(mm)3.96規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)(最大)250耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2
エラテックス(R)
アルケア¥649~税込¥714~1袋(2巻)ほか当日出荷から翌々日出荷ゴム系粘着弾力包帯綿100%強撚糸の優れた弾力性により、強い圧迫固定が可能です。皮膚刺激の少ないゴム系粘着剤を使用し、適確な圧迫が可能です。ガーゼ固定から圧迫固定まで幅広く対応材質基材/綿、粘着剤/合成ゴム系テープ長さ(m)5包帯種類粘着包帯、弾力包帯
ひのき棒 50本組 08シリーズ
アズワン¥4,698税込¥5,1681セット(50本組)当日出荷から6日以内出荷引張り強さ、弾力性、粘り強さなどの優れた特性を持っています。 加工がしやすいので、建築模型などの立体構成用素材に適しています。材質ひのき長さ(mm)900
エラテックス
アルケア¥3,798税込¥4,1781式(3巻)ほか翌々日出荷伸縮サージカルテープ。 綿100%強撚糸の優れた弾力性により、強い圧迫固定が可能です。 皮膚刺激の少ないゴム系粘着剤を使用し、的確な固定力が得られます。 独自の粘着塗工技術により、高い通気性を確保します。伸長(m)5
リペア シーケンシャルウインカーユニット
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥7,098税込¥7,8081個欠品中メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:5195。販売備考:5112,5113用シーケンシャルウインカーユニット。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C。タイプ:リペア シーケンシャルウインカーユニット。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:1個。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:5112,5113適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8Cタイプリペア シーケンシャルウインカーユニット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連部品【品番】5112 / 5113
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら