カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • エンジニア(2)
  • SMC(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • ユーボン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5556tls」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556日本モレックス(molex)(18件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
定格電流(A)9(最大)種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)適合ハウジング5557、51010
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557日本モレックス(molex)(30件のレビュー)
179税込197
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル日本モレックス(molex)(8件のレビュー)
859税込945
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具 日本モレックス(molex)5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
欠品中
5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。
適合電線範囲 AWG(#)#18~#24絶縁被覆むき長さ(mm)3.0~3.5全長(mm)230質量(g)400適合端子5556シリーズ、5558シリーズ
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559日本モレックス(molex)(16件のレビュー)
179税込197
1パック(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
819税込901
1袋(50個)
当日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)154幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着コンタクト メス MINI-FITシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着コンタクト メス MINI-FITシリーズ日本モレックス(molex)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メスシリーズ = Mini-Fit端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGシリーズ番号 = 5556最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
引抜工具 日本モレックス(molex)引抜工具日本モレックス(molex)(28件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から10日以内出荷
リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)リセプタクルハウジング日本モレックス(molex)(13件のレビュー)
259税込285
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
種別ハウジング
Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス STANDARD .093日本モレックス(molex)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = 標準.093インチコネクタハウジングシリーズ = STANDARD .093"最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGシリーズ番号 = 1190最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 MINI-FITシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 MINI-FITシリーズ日本モレックス(molex)
899税込989
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
5557用リセプタクル ターミナル 日本モレックス(molex)5557用リセプタクル ターミナル日本モレックス(molex)
3,298税込3,628
1袋(100個)
当日出荷
5557シリーズのリセプタクル用ターミナルです。振動による外れを防止するロッキングランス構造です。
質量(g)13寸法D(mm)4.5定格電流(A)(最大)5定格電圧(最大)600V寸法C(mm)3.6適合ハウジング5557シリーズ
ラチェット式 手動圧着工具 日本モレックス(molex)ラチェット式 手動圧着工具日本モレックス(molex)
69,980税込76,978