カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5566-16a」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ストレートタイプ 5566 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ストレートタイプ 5566日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
969税込1,066
1パック(10個)
当日出荷から36日以内出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み材質ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)列数2定格電流(A)(最大)9挿抜耐久30 cycles(回数)min.回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.7抜去力3.0N(0.67lb)(最小、1極あたり)適合リセプタクル:5557種別基板用ヘッダー規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75142耐電圧AC1500V/1分間表面処理PCテール部:2.5μm(100μ″)Tin(Sn)下地:0.5μm(20μ″)Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下挿入力6.85N(1.54lb)(最大、1極あたり)適合パネル厚さ(mm)1.8(.07″)接触力1.96N(0.44lb)(最小、1極当り)基板挿入力49.0N(11.01 lb)(最大、総合)ピンサイズ1.07mm(.042″)、Square
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板日本モレックス(molex)
129税込142
1個
当日出荷から翌々日出荷
ナチュラル接触抵抗(mΩ)~10絶縁抵抗1000MΩ以上耐電圧(V)AC1500V/1分間
Molex 基板接続用ヘッダ Mini-Fit Jrシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ Mini-Fit Jrシリーズ日本モレックス(molex)
2,698税込2,968
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷