カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「64323-1039」の検索結果

Molex 端子 CPシリーズ
日本モレックス(molex)¥5,398税込¥5,9381袋(100個)当日出荷仕様オス・メス:メス●併用可能製品:CMCコネクタハウジング●シリーズ:CP●最小ワイヤサイズmm2:1mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●シリーズ番号:64323●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●CMCハイブリッドコネクタ、CP0.635 mm端子 - 64322シリーズ. CMCハイブリッドコネクタシステムで使用するCP端子です。これらの端子は、1.50 mm又は0.635 mm幅で、低、中、高電流データ要件に対応できるように設計されています。これらの端子は、導電性の高い銅合金ボディと、ステンレススチール製端子ボックスの2つの部分から構成されています。この堅牢な設計により、過酷な環境での高導電性用途にも使用できます。CP端子には、各種のめっきタイプの製品が用意され、幅広いワイヤサイズに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応