カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「64322-1029」の検索結果

Molex 圧着端子 コンタクト CPシリーズ 64322-1029
日本モレックス(molex)¥3,500税込¥3,8501袋(100個)当日出荷仕様併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = CPシリーズ番号 = 64322CMCハイブリッドコネクタ、CP0.635 mm端子 - 64322シリーズ. CMCハイブリッドコネクタシステムで使用するCP端子です。これらの端子は、1.50 mm又は0.635 mm幅で、低、中、高電流データ要件に対応できるように設計されています。これらの端子は、導電性の高い銅合金ボディと、ステンレススチール製端子ボックスの2つの部分から構成されています。この堅牢な設計により、過酷な環境での高導電性用途にも使用できます。CP端子には、各種のめっきタイプの製品が用意され、幅広いワイヤサイズに適合します。長さ(mm)163幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応