カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(122)
  • StarTech.com(90)
  • ATEN(87)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(86)
  • ダイヤトレンド(85)
  • サンワサプライ(81)
  • NORCOMP(73)
  • AMPHENOL(60)
  • フエニックス・コンタクト(41)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(41)
  • EIZO(35)
  • 塚本無線(26)
  • エレコム(25)
  • BUFFALO(バッファロー)(25)
  • EPSON(23)
  • ハーティング(20)
  • Philips(20)
  • タッチパネルシステムズ(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「D-SUB15」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
from Molex D-subコネクタ 15極 / 1731140312 日本モレックス(molex)from Molex D-subコネクタ 15極 / 1731140312日本モレックス(molex)
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
FCT- D-Sub金属製コネクタキットFCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ダイキャスト亜鉛の蓋とそれに適合するベースが含まれています。 このフードには、キャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。 ケーブルクランプとストレインリリーフで、ケーブルのセキュリティが向上します。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。特長と利点:ストレインリリーフ付きストレートケーブルのアウトレット 組み立ての簡単なキャッチスプリングシステム 頑丈なダイキャスト亜鉛材質
仕様●極数:15●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:メタル●シリーズ:FMK●コード番号:123-7404アズワン品番65-7674-60
HD-D SUB CONN RCPT DE 15POS ソルダー 日本モレックス(molex)HD-D SUB CONN RCPT DE 15POS ソルダー日本モレックス(molex)
949税込1,044
1個
欠品中
仕様コンタクト数:15 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1581-48
D SUB コネクタ RCPT DA 15POS TH 日本モレックス(molex)D SUB コネクタ RCPT DA 15POS TH日本モレックス(molex)
3,998税込4,398
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:15 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1604-29
HD-D SUB CONN プラグ DE 15POS ソルダー 日本モレックス(molex)HD-D SUB CONN プラグ DE 15POS ソルダー日本モレックス(molex)
959税込1,055
1個
欠品中
仕様コンタクト数:15 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1352-06
D SUB コネクタ プラグ DA 15POS TH 日本モレックス(molex)D SUB コネクタ プラグ DA 15POS TH日本モレックス(molex)
1,998税込2,198
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:15 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
HD-D SUB コネクタ RCPT DE 15POS TH 日本モレックス(molex)HD-D SUB コネクタ RCPT DE 15POS TH日本モレックス(molex)
1,898税込2,088
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:15 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1581-49
HD-D SUB コネクタ プラグ DE 15POS TH 日本モレックス(molex)HD-D SUB コネクタ プラグ DE 15POS TH日本モレックス(molex)
2,898税込3,188
1個
欠品中
仕様コンタクト数:15 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-42
HD-D SUB コネクタ RCPT DA 26POS TH 日本モレックス(molex)HD-D SUB コネクタ RCPT DA 26POS TH日本モレックス(molex)
2,698税込2,968
1個
11日以内出荷
仕様コンタクト数:26 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1581-51
D-SUB バックシェル DC 45DEG 亜鉛 日本モレックス(molex)D-SUB バックシェル DC 45DEG 亜鉛日本モレックス(molex)
4,098税込4,508
1個
23日以内出荷
仕様製品群:173111 シリーズ D Sub シェルサイズ:DC ケーブル出口角度:45ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-63
D-SUB バックシェル DE 45DEG 亜鉛 日本モレックス(molex)D-SUB バックシェル DE 45DEG 亜鉛日本モレックス(molex)
2,298税込2,528
1個
23日以内出荷
仕様製品群:173111 シリーズ D Sub シェルサイズ:DE ケーブル出口角度:45ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-58
ダスト キャップ 亜鉛 サイズ2 日本モレックス(molex)ダスト キャップ 亜鉛 サイズ2日本モレックス(molex)
2,898税込3,188
1個
23日以内出荷
D SUB コンビネーション CONN 5S+2P DA RCPT 日本モレックス(molex)D SUB コンビネーション CONN 5S+2P DA RCPT日本モレックス(molex)
2,298税込2,528
1個
23日以内出荷
仕様製品群:173107 シリーズ インサート アレンジメント:DA-7W2 シグナルコンタクト数:5 種別:レセプタクル パワーコンタクト数:2 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1604-90
HD-D SUB CONN RCPT DA 26POS ソルダー 日本モレックス(molex)HD-D SUB CONN RCPT DA 26POS ソルダー日本モレックス(molex)
11,980税込13,178
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:26 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173110 シリーズ コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1604-64
HD-D SUB CONN RCPT DB 44POS ソルダー 日本モレックス(molex)HD-D SUB CONN RCPT DB 44POS ソルダー日本モレックス(molex)
2,098税込2,308
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:44 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DB 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1352-10
D SUB コネクタ RCPT DD 50POS ソルダー 日本モレックス(molex)D SUB コネクタ RCPT DD 50POS ソルダー日本モレックス(molex)
5,798税込6,378
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:50 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DD 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1604-24
HD-D SUB CONN RCPT DD 78POS ソルダー 日本モレックス(molex)HD-D SUB CONN RCPT DD 78POS ソルダー日本モレックス(molex)
4,798税込5,278
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:78 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DD 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1352-12
D SUB コネクタ RCPT DE 9POS ソルダー 日本モレックス(molex)D SUB コネクタ RCPT DE 9POS ソルダー日本モレックス(molex)
1,898税込2,088
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:9 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1604-17
HD-D SUB CONN RCPT DA 26POS ソルダー 日本モレックス(molex)HD-D SUB CONN RCPT DA 26POS ソルダー日本モレックス(molex)
1,898税込2,088
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:26 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1352-08
D SUB コネクタ プラグ DD 50POS TH 日本モレックス(molex)D SUB コネクタ プラグ DD 50POS TH日本モレックス(molex)
6,098税込6,708
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:50 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DD 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-25
HD-D SUB コネクタ プラグ DA 26POS TH 日本モレックス(molex)HD-D SUB コネクタ プラグ DA 26POS TH日本モレックス(molex)
2,798税込3,078
1個
欠品中
仕様コンタクト数:26 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DA 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
D SUB コネクタ プラグ DB 25POS TH 日本モレックス(molex)D SUB コネクタ プラグ DB 25POS TH日本モレックス(molex)
3,598税込3,958
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:25 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DB 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1604-30
HD-D SUB コネクタ RCPT DD 78POS TH 日本モレックス(molex)HD-D SUB コネクタ RCPT DD 78POS TH日本モレックス(molex)
6,798税込7,478
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:78 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DD 製品群:173113 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
D SUB コネクタ プラグ DB 25POS TH 日本モレックス(molex)D SUB コネクタ プラグ DB 25POS TH日本モレックス(molex)
7,298税込8,028
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:25 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DB 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1604-47
D-SUB バックシェル DD 180DEG ABS/PC 日本モレックス(molex)D-SUB バックシェル DD 180DEG ABS/PC日本モレックス(molex)
1,398税込1,538
1個
23日以内出荷
仕様製品群:173111 シリーズ D Sub シェルサイズ:DD ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene,アクリロニトリルブタジエンスチレン)PC(ポリカーボネート)本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-85
D SUB コネクタ RCPT DC 37POS TH 日本モレックス(molex)D SUB コネクタ RCPT DC 37POS TH日本モレックス(molex)
5,898税込6,488
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:37 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DC 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
D SUB コネクタ プラグ DC 37POS TH 日本モレックス(molex)D SUB コネクタ プラグ DC 37POS TH日本モレックス(molex)
4,798税込5,278
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:37 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DC 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-24