カテゴリ

  • 制御機器(436)
  • 電気材料(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(6)
  • MICROCHIP(2,198)
  • STMicro(1,199)
  • onsemi(1,054)
  • RS PRO(899)
  • ON SEMICONDUCTOR(608)
  • サカエ(539)
  • VISHAY(500)
  • SMC(490)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(410)
  • StarTech.com(293)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(285)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(280)
  • SPARKFUN(240)
  • メディアカバーマーケット(216)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(196)
  • OSRAM(180)
  • SIEMENS(178)
  • BMW(171)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MIC」の検索結果

関連キーワード
445件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Micro-Fit 3.0 シリーズ 日本モレックス(molex)Micro-Fit 3.0 シリーズ日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
13税込14
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス Micro-Fit 3.0シリーズ 圧着 43030-0001 日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス Micro-Fit 3.0シリーズ 圧着 43030-0001日本モレックス(molex)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
仕様Molex Micro-Fit 3.0 mm 圧着端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着端子です。これらを使用する圧着端子は、複数の接点によって信頼性の高い電気接続と高電流容量を実現します。端子には固定用のツメが付いており、コネクタハウジングにしっかりと固定します。46235シリーズの圧着端子はRMF(低嵌合力)コンタクトで、嵌合力と離脱力をが抑えられていて使いやすくなっています。各種めっきとワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設シリーズMicro-Fit 3.0最大電流(A)8.5適合電線(mm2)(Min)0.2動作温度(℃)(Max)+105適合電線サイズ(Min)24AWG、(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号43030併用可能製品Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10
Molex 端子 MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 MICRO-FIT 3.0シリーズ日本モレックス(molex)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
中継用コネクタ 2.0mmピッチ Micro-Latch ターミナル 50212 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 2.0mmピッチ Micro-Latch ターミナル 50212日本モレックス(molex)(3件のレビュー)
799税込879
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#24~#30定格電圧(V)最大/125定格電流(A)最大/2被覆ストリップ長(mm)1.3~1.8被覆外径(mm)Φ1.4MAX.適合ハウジング51065
Molex 圧着端子コンタクト オス MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト オス MICRO-FIT 3.0シリーズ日本モレックス(molex)
2,398税込2,638
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Micro-Fit 3.0最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWGシリーズ番号 = 43031最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃最適な圧着工具については、品番 ; 501-061 501-061 を参照 最適なプラグとレセプタクルについては、品番 ; 233-2747 233-2747 又は ; 447-6681 447-6681 (それぞれ2列及び1列)を参照 品番 ; 797-8767 797-8767 は、かん合力が低減されたシリーズ46235の圧着端子コンタクトです。. Molex Micro-Fit 3.0 mm圧着コンタクト. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ圧着コンタクトはRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
電線用コネクタ 2.0mmピッチ Mico-Latch ハウジング 51065 日本モレックス(molex)電線用コネクタ 2.0mmピッチ Mico-Latch ハウジング 51065日本モレックス(molex)(5件のレビュー)
41税込45
1袋(10個)ほか
当日出荷から92日以内出荷
材質PBT、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)最大:125耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)最大:2絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
MicroClasp 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)MicroClasp 2.00mmピッチ日本モレックス(molex)
21税込23
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(インシュレータ)ナイロン(インシュレータ)白ピッチ(mm)2
Molex コネクタハウジング オス 6極 2列 3mm MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング オス 6極 2列 3mm MICRO-FIT 3.0シリーズ日本モレックス(molex)
359税込395
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 3mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Micro-Fit 3.0併用可能製品 = Micro-Fit 3.0プラグボディ向き = ストレート幅 = 9.65mm深さ = 16.89mmハウジング材質 = PBTシリーズ番号 = 43020Molex 3.00 mm Micro-Fit 3.0電線対電線プラグ / レセプタクルクランプハウジング、シリーズ43025 / 43020. 3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0シリーズ電線対電線2列プラグ(シリーズ43020)及びレセプタクル(シリーズ43025)圧着ハウジングです。最大5.0 Aの電流に対応する、独自のコンパクトで高集積のローレンジからミッドレンジのパワーコネクタシステムの一部を構成します。 この3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0プラグ及びレセプタクル圧着ハウジングは、確実な接続をもたらすポジティブロッキングと、誤かん合を防ぐ極性を備えています。 さらに、Micro-Fit 3.0 43020シリーズプラグコネクタ(メーカー型番43020xx00)には、パネル取り付け用途向けの取り付け金具も付属しています。 Micro-Fit 3.0 43025シリーズ圧着レセプタクルハウジングは、43020シリーズ圧着プラグハウジングとかん合し、43030シリーズ又は46235シリーズのレセプタクルコンタクトを使用します。 43020圧着プラグハウジングは43031シリーズの圧着ピンコンタクトを使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス Micro-Fit 3.0シリーズ 圧着 43031-0001 日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス Micro-Fit 3.0シリーズ 圧着 43031-0001日本モレックス(molex)
1,398税込1,538
1箱(100個)
当日出荷
仕様Molex Micro-Fit 3.0 mm 圧着端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着端子です。これらを使用する圧着端子は、複数の接点によって信頼性の高い電気接続と高電流容量を実現します。端子には固定用のツメが付いており、コネクタハウジングにしっかりと固定します。46235シリーズの圧着端子はRMF(低嵌合力)コンタクトで、嵌合力と離脱力をが抑えられていて使いやすくなっています。各種めっきとワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設シリーズMicro-Fit 3.0最大電流(A)8.5適合電線(mm2)(Min)0.2材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+105適合電線サイズ(Min)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスシリーズ番号43031併用可能製品Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10
中継用コネクタ 2.0mmピッチ MicroBlade ターミナル 50011 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 2.0mmピッチ MicroBlade ターミナル 50011日本モレックス(molex)
799税込879
1パック(100個)
当日出荷
サイズ芯線/AWG#24~#30被覆外径(mm)Φ0.8~Φ1.4被覆ストリップ長(mm)1.6~2.1定格電圧(V)最大/125定格電流(A)最大/2材質りん青銅、錫メッキ適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57030-3000引抜工具/57105-6000適合ハウジング51004仕様無鉛
Molex 端子 Micro-Fitシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 Micro-Fitシリーズ日本モレックス(molex)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
仕様オス・メス:オス●シリーズ:Micro-Fit●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:43031RoHS指令(10物質対応)対応
MicroClasp, MUO 2.5 端子 日本モレックス(molex)MicroClasp, MUO 2.5 端子日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
10税込11
1個
当日出荷
被覆外径(mm)(適用)0.90-1.70
Molex コネクタハウジング オス 2極 1列 3mm Micro-Fit 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング オス 2極 1列 3mm Micro-Fit 3.0シリーズ日本モレックス(molex)
219税込241
1袋(5個)
当日出荷
仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 3mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Micro-Fit 3.0併用可能製品 = Micro-Fit 3.0プラグ接続方向 = ストレートハウジング材質 = PETレセプタクルはメスコンタクトに対応し、プラグはオスコンタクトに対応します。 メーカ型番43645-xx08は、グローワイヤ対応です。. Molex Micro-Fitコネクタハウジング - シリーズ43645 / 43640. Molex製の43645及び43640シリーズは、3.0 mmピッチのコネクタハウジングを備え、コンパクトなMicro-Fitコネクタシステムの一部を構成しています。一般に電線対電線接続又は電線対基板接続に使用され、自動車、電子、医療、通信、通信機器など、さまざまな用途での使用に最適です。. 特長と利点. 3.0 mmピッチ ハウジングは黒 しっかりと接続するためのポジティブロック 正確なかん合のための極性付き パネル取り付けプラグには耳が付いており、ケーブル取り付け用途に使用可能 1列 UL 94V-0等級の難燃性長さ(mm)116幅(mm)85高さ(mm)16質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 4極 2列 3mm MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 4極 2列 3mm MICRO-FIT 3.0シリーズ日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(25個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 3mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Micro-Fit 3.0ボディ向き = ストレート長さ = 6.85mm幅 = 6.86mm深さ = 7.57mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 43025Molex 3.00 mm Micro-Fit 3.0電線対電線プラグ / レセプタクルクランプハウジング、シリーズ43025 / 43020. 3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0シリーズ電線対電線2列プラグ(シリーズ43020)及びレセプタクル(シリーズ43025)圧着ハウジングです。最大5.0 Aの電流に対応する、独自のコンパクトで高集積のローレンジからミッドレンジのパワーコネクタシステムの一部を構成します。 この3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0プラグ及びレセプタクル圧着ハウジングは、確実な接続をもたらすポジティブロッキングと、誤かん合を防ぐ極性を備えています。 さらに、Micro-Fit 3.0 43020シリーズプラグコネクタ(メーカー型番43020xx00)には、パネル取り付け用途向けの取り付け金具も付属しています。 Micro-Fit 3.0 43025シリーズ圧着レセプタクルハウジングは、43020シリーズ圧着プラグハウジングとかん合し、43030シリーズ又は46235シリーズのレセプタクルコンタクトを使用します。 43020圧着プラグハウジングは43031シリーズの圧着ピンコンタクトを使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング メス 6極 2列 3mm MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング メス 6極 2列 3mm MICRO-FIT 3.0シリーズ日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
529税込582
1袋(5個)
当日出荷
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 3mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Micro-Fit 3.0ボディ向き = ストレート長さ = 9.85mm幅 = 10.845mm深さ = 14mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 43025Molex 3.00 mm Micro-Fit 3.0電線対電線プラグ / レセプタクルクランプハウジング、シリーズ43025 / 43020. 3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0シリーズ電線対電線2列プラグ(シリーズ43020)及びレセプタクル(シリーズ43025)圧着ハウジングです。最大5.0 Aの電流に対応する、独自のコンパクトで高集積のローレンジからミッドレンジのパワーコネクタシステムの一部を構成します。 この3.00 mmピッチMicro-Fit 3.0プラグ及びレセプタクル圧着ハウジングは、確実な接続をもたらすポジティブロッキングと、誤かん合を防ぐ極性を備えています。 さらに、Micro-Fit 3.0 43020シリーズプラグコネクタ(メーカー型番43020xx00)には、パネル取り付け用途向けの取り付け金具も付属しています。 Micro-Fit 3.0 43025シリーズ圧着レセプタクルハウジングは、43020シリーズ圧着プラグハウジングとかん合し、43030シリーズ又は46235シリーズのレセプタクルコンタクトを使用します。 43020圧着プラグハウジングは43031シリーズの圧着ピンコンタクトを使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス MicroClaspシリーズ 圧着 56134-9000 日本モレックス(molex)Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス MicroClaspシリーズ 圧着 56134-9000日本モレックス(molex)
1,398税込1,538
1箱(100個)
当日出荷
仕様MicroClasp端子、56134 Series. シリーズ51353ハウジングで使用するためのMolexシリーズ56134 MicroClasp端子コンタクトについては、代表品番406-451をご覧ください。 抜き取り工具については、品番 ; 699-8142 699-8142 を参照シリーズMicroClasp適合電線(mm2)(Min)0.1動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+85適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号56134併用可能製品MicroClaspコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20
Molex 端子 Micro-Fit 3.0シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 Micro-Fit 3.0シリーズ オス 圧着日本モレックス(molex)
2,798税込3,078
1袋(100個)
当日出荷
仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング シリーズ = Micro-Fit 3.0 適合電線サイズmm2 Min = 0.05mm2 適合電線サイズmm2 Max = 0.1mm2 適合電線サイズAWG Min = 30AWG 適合電線サイズAWG Max = 26AWG シリーズ番号 = 43031 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Molex Micro-Fit 3.0 mm端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル端子です。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ端子はRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Micro-Lock 1.25mm ハウジング 日本モレックス(molex)Micro-Lock 1.25mm ハウジング日本モレックス(molex)
8税込9
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(インシュレータ)Polyester(インシュレータ)白ピッチ(mm)1.25定格電流(A)1.5
Molex 端子 Micro-Fit RMFシリーズ メス 圧着又は圧縮 日本モレックス(molex)Molex 端子 Micro-Fit RMFシリーズ メス 圧着又は圧縮日本モレックス(molex)
839税込923
1袋(25個)
当日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング シリーズ = Micro-Fit RMF 適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2 結線方法 = 圧着又は圧縮 適合電線サイズAWG Min = 24AWG 適合電線サイズAWG Max = 20AWG シリーズ番号 = 46235 最大接触抵抗 = 20mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Molex Micro-Fit 3.0 mm端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル端子です。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ端子はRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性長さ(mm)258幅(mm)51高さ(mm)6質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 圧着端子コンタクト メス MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス MICRO-FIT 3.0シリーズ日本モレックス(molex)
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Micro-Fit 3.0最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2最小ワイヤサイズAWG = 30AWGコンタクト材質 = リン酸銅シリーズ番号 = 43030最大接触抵抗 = 10mΩ最適な圧着工具については、品番 ; 501-061 501-061 を参照 最適なプラグとレセプタクルについては、品番 ; 233-2747 233-2747 又は ; 447-6681 447-6681 (それぞれ2列及び1列)を参照 品番 ; 797-8767 797-8767 は、かん合力が低減されたシリーズ46235の圧着端子コンタクトです。. Molex Micro-Fit 3.0 mm圧着コンタクト. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ圧着コンタクトはRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ヘッダ Micro-Lock PLUSシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ Micro-Lock PLUSシリーズ日本モレックス(molex)
839税込923
1リール(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Molex 基板接続用ヘッダ MICROCLASPシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ MICROCLASPシリーズ日本モレックス(molex)
389税込428
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex 基板接続用ヘッダ MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ MICRO-FIT 3.0シリーズ日本モレックス(molex)
159税込175
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex Micro USBコネクタ 日本モレックス(molex)Molex Micro USBコネクタ日本モレックス(molex)
179税込197
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex メモリカードコネクタ MicroSD 日本モレックス(molex)Molex メモリカードコネクタ MicroSD日本モレックス(molex)
209税込230
1個
翌々日出荷
Molex 圧着端子コンタクト メス MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス MICRO-FIT 3.0シリーズ日本モレックス(molex)
1,998税込2,198
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Micro-Fit 3.0最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 26AWGシリーズ番号 = 43030最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃最適な圧着工具については、品番 ; 501-061 501-061 を参照 最適なプラグとレセプタクルについては、品番 ; 233-2747 233-2747 又は ; 447-6681 447-6681 (それぞれ2列及び1列)を参照 品番 ; 797-8767 797-8767 は、かん合力が低減されたシリーズ46235の圧着端子コンタクトです。. Molex Micro-Fit 3.0 mm圧着コンタクト. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ圧着コンタクトはRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
Molex Micro USBコネクタ 日本モレックス(molex)Molex Micro USBコネクタ日本モレックス(molex)
799税込879
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = 垂直定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +85℃シリーズ番号 = 105133Molex 0.65 mmピッチmicro USBタイプBコネクタ - 105133シリーズ. コンパクト設計で基板スペースを節約するフットプリントの0.65 mmピッチmicro USBタイプBコネクタです。耐久性が高く、10000以上の挿抜回数に耐えます。このmicro USBコネクタの仕様はOTG (On-The-Go)に対応しており、ホストコンピュータを介さずにポータブルデバイス間で直接通信させることができます。このmicro USBレセプタクルは、完全シールドレーザーステンレススチールシェルを備え、高い物理的強度とEMI保護を実現しています。プラグアセンブリとの誤かん合を防止するキーイング機能と自動組み立てに対応するピックアンドプレースカバーを備えています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 10000以上の挿抜回数に耐える高い耐久性 物理的強度に優れたステンレススチール製シェル 完全シールドによるEMI保護 誤かん合を防止するキーイング機能. 製品用途の情報. このmicro USBタイプBコネクタは、小型のポータブル機器に最適です。主な用途は、携帯電話、PDA、GPS、MP3プレーヤー、デジタルスチル / ビデオカメラ、プリンタ、キーボード、フラッシュドライブ、自動車用バッテリ充電器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 Micro-Fit 3.0シリーズ オス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 Micro-Fit 3.0シリーズ オス 圧着日本モレックス(molex)
2,198税込2,418
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様オス/メス = オス併用可能製品 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Micro-Fit 3.0適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = リン青銅シリーズ番号 = 43031最大接触抵抗 = 10mΩMolex Micro-Fit 3.0 mm端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル端子です。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ端子はRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ MicroClaspシリーズ 2極 2mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ MicroClaspシリーズ 2極 2mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)
339税込373
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = MicroClaspピッチ = 2mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3A1列垂直ヘッダ(ボス付き). 2.00 mmピッチ間隔のMicroClasp 電線対基板ヘッダ(ボス付き)長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング オス 10極 2列 3mm Micro-Fit 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング オス 10極 2列 3mm Micro-Fit 3.0シリーズ日本モレックス(molex)
469税込516
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様極数 = 10行数 = 2ピッチ = 3mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Micro-Fit 3.0併用可能製品 = Micro-Fit 3.0プラグ接続方向 = ストレート幅 = 9.65mmハウジング材質 = PBTMolex Micro-Fitコネクタハウジング - シリーズ43025 / 43020. Molex製の4305及び43020シリーズは、3.0 mmピッチのコネクタハウジングを備え、独自のコンパクトなMicro- Fitコネクタシステムの一部を構成しています。コネクタハウジングの代表的用途は、基板取り付け時のコネクタのレセプタクルです。こうした継手は、ハウジング内のコネクタ及び接続部を保護するために不可欠なコンポーネントです。. 特長と利点. ハウジングは黒 しっかりと接続するためのポジティブロック 完全に分極化され、ずれや誤かん合を防止 43020シリーズの一部製品は取り付けタブ付きで、パネル取り付けの用途で使用可能 2列 低ハロゲン 電線対電線及び電線対基板長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ MicroClaspシリーズ 4極 2mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ MicroClaspシリーズ 4極 2mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)
619税込681
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = MicroClaspピッチ = 2mm極数 = 4行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3A1列垂直ヘッダ(ボス付き). 2.00 mmピッチ間隔のMicroClasp 電線対基板ヘッダ(ボス付き)長さ(mm)108幅(mm)49高さ(mm)11質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
Molex, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, メス 104031-0811 プッシュ / プル 日本モレックス(molex)Molex, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, メス 104031-0811 プッシュ / プル日本モレックス(molex)
649税込714
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様カードタイプ = MicroSD挿入 / 取り外し方法 = プッシュ / プル極数 = 8行数 = 1ピッチ = 1.1mm接続方向 = ストレート実装タイプ = 表面実装コンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金結線方法 = プッシュインハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 11.95mm幅 = 11.4mm深さ = 1.57mmシリーズ番号 = 104031Molex micro SDメモリカードコネクタ - 104031シリーズ. 104031シリーズmicroSDメモリカードコネクタは、1.10 mmピッチで高さがわずか1.42 mmの低プロファイルの製品です。プッシュプル機構により、カードの抜き差しが簡単です。信頼性の高いカード検出スイッチ機能により、カードが挿入されているかがわかります。このコネクタの金属製シェルは、内側のロックでカードをしっかり保持します。端子は、インナーリード設計でコンタクトスタビングを防止しており、電気的に確実に接続可能です。このmicroSDメモリカードコネクタは、リフローはんだ処理の信頼性を高めるために厳格なコプラナリティ機能を採用した設計になっています。シールド付きステンレススチール製の外側シェルにより、EMI干渉から保護します。コネクタシェルの保持機能で、基板にしっかり接続することができます。. 特長と利点. 高さ1.42 mmの低プロファイル コンパクトな省スペース設計 プッシュプル設計によりカードの抜き差しが簡単 カード検出スイッチ機能 インナーリード端子設計でコンタクトスタビングを防止 シェルの内側のロックでカードをしっかり保持 シールド付きステンレススチール製シェルでEMI保護を実現 厳格なコプラナリティ制御で信頼性の高いリフローはんだ付けを実現 基板保持機能. 製品用途の情報. この104031シリーズmicroSDメモリカードコネクタは、バッテリパックの下にカード機能が配置される、モバイル機器の内部用途に最適です。主な用途には、携帯電話、デジタルスチル / ビデオカメラ、ポータブルオーディオカメラ、ポータブルゲーム、カーナビゲーション、パーソナルナビゲータなどがあります。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 10極, 2列, ライトアングル, 電線対基板 3mm MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板ヘッダ, 10極, 2列, ライトアングル, 電線対基板 3mm MICRO-FIT 3.0シリーズ日本モレックス(molex)
2,798税込3,078
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = Micro-Fit 3.0シリーズ番号 = 43045ピッチ = 3mmコンタクト数 = 10行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 5AMolex Micro-Fit 3.0 3.0 mm 2列基板ヘッダ(スナップインプラスチックペグ基板ロック付)、43045シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板2列基板ヘッダは、低~中容量の配電ソリューションを実現するためのコンパクトな電源コネクタシステムの一部です。 電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。 このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。 ハウジングは、耐熱性UL94V-0液晶ポリマー製のため、赤外線リフローはんだ処理時の最高265 ℃の温度に耐えることができます。 また、このMicro-Fit 3.0ヘッダのスルーホール実装タイプはSMTにも対応しているので、プロセスの要件やコストが縮小されます。 このMicro-Fit 3.0ヘッダを基板に固定するために、コネクタにスナップインプラスチックペグ基板ロックが組み込まれています。 Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク放電を抑制するためにハウジング内で完全に絶縁されています。 スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 プラスチックペグ基板ロックで基板にしっかり接続 グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板ヘッダ, 6極, 2列, ライトアングル, 電線対基板 3mm MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板ヘッダ, 6極, 2列, ライトアングル, 電線対基板 3mm MICRO-FIT 3.0シリーズ日本モレックス(molex)
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = Micro-Fit 3.0シリーズ番号 = 43045ピッチ = 3mmコンタクト数 = 6行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = つや消しスズ定格電圧 = 250 V ac/dcMolex Micro-Fit 3.0 3.0 mm 2列基板ヘッダ(スナップインプラスチックペグ基板ロック付)、43045シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板2列基板ヘッダは、低~中容量の配電ソリューションを実現するためのコンパクトな電源コネクタシステムの一部です。 電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。 このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。 ハウジングは、耐熱性UL94V-0液晶ポリマー製のため、赤外線リフローはんだ処理時の最高265 ℃の温度に耐えることができます。 また、このMicro-Fit 3.0ヘッダのスルーホール実装タイプはSMTにも対応しているので、プロセスの要件やコストが縮小されます。 このMicro-Fit 3.0ヘッダを基板に固定するために、コネクタにスナップインプラスチックペグ基板ロックが組み込まれています。 Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク放電を抑制するためにハウジング内で完全に絶縁されています。 スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 プラスチックペグ基板ロックで基板にしっかり接続 グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末RoHS指令(10物質対応)対応
Molex, メモリカードコネクタ, 1.1mm ピッチ, 8 極, メス TRANSFLASH/MICROSD CARD 日本モレックス(molex)Molex, メモリカードコネクタ, 1.1mm ピッチ, 8 極, メス TRANSFLASH/MICROSD CARD日本モレックス(molex)
329税込362
1個
翌々日出荷
仕様カードタイプ = MicroSDジェンダー = メスコンタクト数 = 8行数 = 1ピッチ = 1.1mmボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金端子方法 = はんだハウジング材質 = 液晶ポリマー長さ = 11.4mm幅 = 5.5mm深さ = 2.65mmシリーズ = TRANSFLASH/MICROSD CARDMolex microSDメモリカードコネクタ - シリーズ47309. さまざまなmicroSDカード製品、TransFlashプッシュプルタイプI/Oヘッダ(カード)、ガイド / ホルダスタイル、8回路(検出スイッチ付き)。. ハウジング材質: LCP UL94V-0 挿抜回数: 最大10000RoHS指令(10物質対応)対応
MicroTPA 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)MicroTPA 2.00mmピッチ日本モレックス(molex)
4税込4
1個
3日以内出荷から42日以内出荷
材質(インシュレータ)Polyester
MicroTPA 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)MicroTPA 2.00mmピッチ日本モレックス(molex)
15税込17
1個
3日以内出荷
接続方式ストレート定格電流(A)2.5定格電圧(V)250
MicroClasp 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)MicroClasp 2.00mmピッチ日本モレックス(molex)
31税込34
1個
3日以内出荷
(インシュレータ)ナチュラルピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3仕上(コンタクト-接触部)錫めっき
MicroClasp 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)MicroClasp 2.00mmピッチ日本モレックス(molex)
34税込37
1個
3日以内出荷
材質(インシュレータ)ナイロン(インシュレータ)自然色ピッチ(mm)2極数30
Micro-Lock 1.25mm RA 日本モレックス(molex)Micro-Lock 1.25mm RA日本モレックス(molex)
39税込43
1個
3日以内出荷
(インシュレータ)ベージュピッチ(mm)1.25定格電圧(V)50定格電流(A)1.5接続方式ライトアングル仕上(コンタクト-接触部)錫材質(コンタクト)黄銅
...