カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • ケーブル(1)
  • 制御機器(26)
    • 基板用コネクタ(13)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(390)
  • サンワサプライ(412)
  • PANDUIT(パンドウイット)(107)
  • 変換名人(28)
  • ユーボン(12)
  • コーニング(19)
  • StarTech.com(736)
  • タカチ電機工業(2)
  • 東朋テクノロジー(1)
  • RS PRO(112)
  • Dell Technologies(192)
  • NEC(184)
  • BUFFALO(バッファロー)(184)
  • TP-LINK(160)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(159)
  • ATEN(156)
  • フエニックス・コンタクト(131)
  • Dynabook(113)
  • Panasonic(パナソニック)(105)
規格
  • CAT5e(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RJ45」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex RJ45レセプタクル 日本モレックス(molex)Molex RJ45レセプタクル日本モレックス(molex)
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●シールドタイプ:シールド付き●取り付けタイプ:PCBマウント●向き:ストレート●IP保護等級:IP67●ソケットタイプ:ジャムナット●深さ:49.53mm●直径:38.1mm●BradR RJ-LNXX(TM) RJ45レセプタクル. BradR産業イーサネットソリューションを使用して、製造現場からフロントオフィスのコンピューティングデバイスへシームレスにリアルタイムデータを抽出 生産ダウンタイムは収益に大幅な損失を引き起こすので、自動化されたプラントでは懸念の対象となります。 IP67のシール構造インターフェイスは、過酷な環境で信頼性の高い接続性を提供します。 Ultra-LockRプッシュロック式技術は、多様なカップリングオプションを備えた、オペレータに依存しないシンプルで迅速な接続を提供します。 これにより、労力と配線コストを削減できます。 Brad'sRレセプタクルは、従来のねじ込み式クイックコネクトとプッシュプル式クイックコネクト向けに設計されているので、M12 Dコードねじ込み式コードセットとUltra-Lockプッシュプル式コードセットの両方と確実にかん合できます。ケーブルのオプション: シールドなし シールド付き、Cat 5eのデータ性能を発揮するツイストペア IP67シール構造インターフェイス Ultra-LockRプッシュロック技術 ねじ込み及びバヨネット式のカップリング 伝送性能は、TIA-568及びISO/IEC 11801 Cat6A規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45モジュラジャック Molex 日本モレックス(molex)RJ45モジュラジャック Molex日本モレックス(molex)
449税込494
1個ほか
7日以内出荷
RJ45 モジュラーコネクタ 日本モレックス(molex)RJ45 モジュラーコネクタ日本モレックス(molex)
799税込879
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Molex RJ45モジュラジャック 8P8C極 Cat3 ライトアングル スルーホール メス モジュラージャック 日本モレックス(molex)Molex RJ45モジュラジャック 8P8C極 Cat3 ライトアングル スルーホール メス モジュラージャック日本モレックス(molex)
559税込615
1個
翌々日出荷
仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat3実装タイプ = スルーホール極数 = 8P8C種類 = モジュラージャック方向 = ライトアングル長さ = 16.38mm幅 = 13.53mm深さ = 15.75mmコンタクト材質 = リン青銅シリーズ番号 = 43860Molexシリーズ43860シールド付き低プロファイル、ライトアングル反転モジュラジャック. Molexシリーズ43860の各種タイプの低プロファイル、ライトアングル、反転モジュラジャック:. 内容(一部):. ; 800-6784 800-6784 RJ45 8/8シールドなし ; 800-6769 800-6769 RJ11 6/6シールドなし ; 800-6807 800-6807 パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き ; 800-6790 800-6790 パネルアースタブによるRJ11 6/6シールド付き ; 800-6810 800-6810 パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり ; 800-6804 800-6804 サイドスタック用のオフセットパネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き ; 800-6801 800-6801 サイドスタック用のオフセットパネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり ; 800-6794 800-6794 RJ45 8/8シールド付き、パネルアース なし ; 800-6817 800-6817 パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり、高温耐性あり長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
Molex RJ45モジュラジャック 85510シリーズ 8 / 8極 Cat3 垂直 表面実装 メス モジュラージャック 日本モレックス(molex)Molex RJ45モジュラジャック 85510シリーズ 8 / 8極 Cat3 垂直 表面実装 メス モジュラージャック日本モレックス(molex)
439税込483
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat3実装タイプ = 表面実装極数 = 8 / 8種類 = モジュラージャック方向 = 垂直長さ = 15.08mm幅 = 15.24mm深さ = 15.7mmシリーズ = 85510コンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金Molex 85510シリーズCat 3垂直トップエントリRJモジュラジャック. 85510シリーズCat 3垂直トップエントリRJ11 / RJ45基板表面実装モジュラジャックは、黒色のUL94V-0高温熱可塑性ハウジングと金めっきのコンタクトを備えています。 実装部のピッチは1.27 mmで、基板保持用のはんだタブを装備しています。パネル切り抜きは小さくて済みます(詳細はデータシートを参照のこと)。 かん合するプラグについては90075シリーズを参照してください。長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)17質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
RJ12 モジュラーコネクタ 日本モレックス(molex)RJ12 モジュラーコネクタ日本モレックス(molex)
839税込923
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex RJ11ジャック 日本モレックス(molex)Molex RJ11ジャック日本モレックス(molex)
159税込175
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラーコネクタ Mole×8P8C極 Cat5, Cat5e ライトアングル スルーホール メス 日本モレックス(molex)モジュラーコネクタ Mole×8P8C極 Cat5, Cat5e ライトアングル スルーホール メス日本モレックス(molex)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex RJ11モジュラジャックコネクタ 日本モレックス(molex)Molex RJ11モジュラジャックコネクタ日本モレックス(molex)
489税込538
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
Molex RJコネクタ 日本モレックス(molex)Molex RJコネクタ日本モレックス(molex)
989税込1,088
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Molex RJ11モジュラジャックコネクタ 95503シリーズ 6P6C極 ストレート 表面実装 メス 日本モレックス(molex)Molex RJ11モジュラジャックコネクタ 95503シリーズ 6P6C極 ストレート 表面実装 メス日本モレックス(molex)
719税込791
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス極数 = 6P6C実装タイプ = 表面実装方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 13.21mm深さ = 15.08mmシリーズ = 95503UL認定部品、CSA認定. Molex 95503シリーズCat 3基板実装垂直標準プロファイルRJモジュラジャック. 標準プロファイル(高さ15.7 mm)と業界標準のフットプリント採用の、95503シリーズCat 3 SMT及びスルーホール基板実装垂直RJ45及びRJ11モジュラジャックです。これらの95503シリーズCat 3モジュラジャックには、基板の位置決め及び保持に使用する高い信頼性の金めっき角型コンタクトが備わっています。スルーホール基板実装RJモジュラジャックはSMTにも対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)15質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
Molex RJ11ジャック 95503シリーズ 6極 ストレート スルーホール メス モジュラージャック 日本モレックス(molex)Molex RJ11ジャック 95503シリーズ 6極 ストレート スルーホール メス モジュラージャック日本モレックス(molex)
159税込175
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス極数 = 6実装タイプ = スルーホール方向 = ストレートコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 金シールドタイプ = シールドなし長さ = 12.7mm幅 = 13.21mm深さ = 15.08mm種類 = モジュラージャックシリーズ = 95503UL認定部品、CSA認定. Molex 95503シリーズCat 3基板実装垂直標準プロファイルRJモジュラジャック. 標準プロファイル(高さ15.7 mm)と業界標準のフットプリント採用の、95503シリーズCat 3 SMT及びスルーホール基板実装垂直RJ45及びRJ11モジュラジャックです。これらの95503シリーズCat 3モジュラジャックには、基板の位置決め及び保持に使用する高い信頼性の金めっき角型コンタクトが備わっています。スルーホール基板実装RJモジュラジャックはSMTにも対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
Molex RJ11モジュラジャックコネクタ 95009シリーズ 6P6C極 ライトアングル スルーホール メス モジュラージャック 日本モレックス(molex)Molex RJ11モジュラジャックコネクタ 95009シリーズ 6P6C極 ライトアングル スルーホール メス モジュラージャック日本モレックス(molex)
719税込791
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス極数 = 6P6C実装タイプ = スルーホール方向 = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = パラジウムニッケルの上に金シールドタイプ = シールドなし長さ = 13.21mm幅 = 16mm深さ = 20.57mm種類 = モジュラージャックシリーズ = 95009Molex 95009シリーズCat 3 RJモジュラジャック、パネルストップ付き. 95009シリーズCat 3ライトアングル(サイドエントリ) RJ11 / RJ45基板モジュラジャックは、黒色のUL94V-0高温熱可塑性ハウジングと金めっきのコンタクトを備えています。 実装部のピッチは1.27 mmで、基板位置決め機構 / 基板保持機構、パネル取り付け用のパネルストップを装備しています。 かん合コネクタについては、FCC 68プラグを参照してください。長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)14質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex RJ11ソケット 85502シリーズ 6P4C極 ライトアングル 表面実装 メス モジュラーソケット 日本モレックス(molex)Molex RJ11ソケット 85502シリーズ 6P4C極 ライトアングル 表面実装 メス モジュラーソケット日本モレックス(molex)
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス実装タイプ = 表面実装極数 = 6P4C種類 = モジュラーソケットシールドタイプ = UTP方向 = ライトアングル長さ = 16.16mm幅 = 11.5mm深さ = 18.1mmシリーズ = 85502コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金Molex Cat 3モジュラ低プロファイル基板ジャック、85502シリーズ. Category 3ライトアングルSMT RJ11、RJ12及びRJ45モジュラジャック、業界標準のフットプリント、11.5 mmの低プロファイルこれらのCat 3低プロファイルモジュラRJジャックは、黒色のUL 94V-0熱可塑性ハウジング、信頼性の高い金めっき角型コンタクト、基板保持機能及び0.10 mmの共平面性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。長さ(mm)254幅(mm)100高さ(mm)15質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Double RJ45 Cat5e UTP 1 Gang Wallplate 日本モレックス(molex)Double RJ45 Cat5e UTP 1 Gang Wallplate日本モレックス(molex)
取扱停止中
RoHS指令(10物質対応)対応
Single RJ45 Cat5e UTP 1 Gang Wallplate 日本モレックス(molex)Single RJ45 Cat5e UTP 1 Gang Wallplate日本モレックス(molex)
取扱停止中
仕様極数:1Cat 5eウォールプレート. シングル、ダブル、クワッドアウトレットのウォールプレートで、すべてシャッター付きのCategory 5e RJ45ソケットを備えています。 KATT IDCのパンチダウン終端は、非常にプロファイルが低いため、バックボックスやトランキング内の許容ケーブルスペースを増やすことができます。 終端は568B配線規定に従ってカラー識別されています。 各ウォールプレートのスナップインラベルにより、ソケットをすばやく識別できます。 ウォールプレートは、BS1363に適合するパットレスやボックスに取り付けます。 固定ねじが付属しています。 ワイヤの終端処理用パンチダウン工具については、「パンチダウンIDC工具」を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex RJ45モジュラジャック 95623シリーズ 8P8C極 Cat3 ストレート スルーホール メス モジュラージャック 日本モレックス(molex)Molex RJ45モジュラジャック 95623シリーズ 8P8C極 Cat3 ストレート スルーホール メス モジュラージャック日本モレックス(molex)
取扱停止中
仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat3実装タイプ = スルーホール極数 = 8P8C種類 = モジュラージャックシールドタイプ = シールド付き方向 = ストレート長さ = 17.3mm幅 = 16.6mm深さ = 16.5mmシリーズ = 95623コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅表面処理:コンタクト = パラジウムニッケルの上に金Molex 95623シリーズCat 3垂直シールド付きRJ45モジュラジャック. 95623シリーズCat 3スルーホール垂直取り付けISDN標準完全シールドRJ45モジュラジャックは、業界標準のフットプリントと高さを備えています。 このCat 3 RJ45モジュラジャックは高度なEMI / RFI保護を提供する外部シールド、基板配置 / 保持機能、基板アースを備えているだけでなく、SMTにも対応します。 RJ45モジュラコネクタのかん合製品については、95043シリーズプラグを参照してください。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex Premise Networks Cat5e Lanケーブル 2m 日本モレックス(molex)Molex Premise Networks Cat5e Lanケーブル 2m日本モレックス(molex)
取扱い終了
仕様長さ = 2m終端処理 = 終端処理済みコネクタ タイプ = オス RJ45 / オス RJ45 ですシールド構造 = U/UTP外被色 = 青外側シース材質 = PVCPowerCatシステム カテゴリ5eパッチリード. さまざまな色及び長さのPowerCatシステム「カテゴリ5E」4ペアパッチコードを用意 高速伝送システムに最適 特にMolex Premise Networkケーブルとの使用に最適. カテゴリ5の要件を大幅に上回るように設計された高性能構造配線コンポーネントで、次の用途での使用に適しています。. 100Base - T4 ギガビットイーサネット(1000Base - T) 155 Mbps ATM 622 Mbps ATM 4ペアシステムのPowerCatシステムのクロストークは、3ペアの力率の和(パワーサム)を4ペアに追加して計測します。 従来のペア対ペア計測では、複数のペアの伝送での累積クロストークを計測できません。 結果のクロストーク性能は、従来のカテゴリ5システムよりも大幅に良くなり、 ACR(減衰対漏話比)の向上により帯域幅は高くなります。 PowerCatシステムのリンク特性により、高速用途(上記を参照)で卓越した性能を実現可能 PowerCatシステムには、パネル及びパッチリードなど、必要なすべての基本コンポーネントが付属。 接続を区別できるように、すべてのコンポーネントが赤いシャッター及びマーカー付き 終端はEIA 568B配線の識別カラー付きで、パンチダウン工具を(品番 ; 472-6740 472-6740 )に対応 PowerCatシステムのケーブルについては、「ケーブル」セクションを参照幅(mm)173高さ(mm)16質量(g)80規格カテゴリ5eケーブル長(m)2結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応爪折れ防止あり
Molex RJ45モジュラジャック 8P8C極 ライトアングル 表面実装 オス 1ポート 日本モレックス(molex)Molex RJ45モジュラジャック 8P8C極 ライトアングル 表面実装 オス 1ポート日本モレックス(molex)
取扱い終了
仕様オス/メス = オスポート数 = 1極数 = 8P8C方向 = ライトアングル長さ = 18.1mm幅 = 15.24mm深さ = 11.5mmコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = 85502長さ(mm)180幅(mm)180高さ(mm)15質量(g)100
Molex RJ45 モジュラーコネクタ 8P8C極 Cat3 ライトアングル 表面実装 メス モジュラージャック 1ポート 日本モレックス(molex)Molex RJ45 モジュラーコネクタ 8P8C極 Cat3 ライトアングル 表面実装 メス モジュラージャック 1ポート日本モレックス(molex)
取扱い終了
仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat3ポート数 = 1極数 = 8P8C種類 = モジュラージャックシールドタイプ = シールド付き方向 = ライトアングル長さ = 16.6mm幅 = 13mm深さ = 18.8mmコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = 95622長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)17質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
Molex RJ11ジャック 43860シリーズ 6極 ライトアングル パネルマウント メス モジュラージャック 日本モレックス(molex)Molex RJ11ジャック 43860シリーズ 6極 ライトアングル パネルマウント メス モジュラージャック日本モレックス(molex)
取扱い終了
仕様オス/メス = メス極数 = 6実装タイプ = パネルマウント方向 = ライトアングルコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金シールドタイプ = STP長さ = 13.53mm幅 = 16.38mm深さ = 15.75mm種類 = モジュラージャックシリーズ = 43860Molexシリーズ43860シールド付き低プロファイル、ライトアングル反転モジュラジャック. Molexシリーズ43860の各種タイプの低プロファイル、ライトアングル、反転モジュラジャック:. 内容(一部):. ; 800-6784 800-6784 RJ45 8/8シールドなし ; 800-6769 800-6769 RJ11 6/6シールドなし ; 800-6807 800-6807 パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き ; 800-6790 800-6790 パネルアースタブによるRJ11 6/6シールド付き ; 800-6810 800-6810 パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり ; 800-6804 800-6804 サイドスタック用のオフセットパネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き ; 800-6801 800-6801 サイドスタック用のオフセットパネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり ; 800-6794 800-6794 RJ45 8/8シールド付き、パネルアース なし ; 800-6817 800-6817 パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり、高温耐性あり長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
Molex Premise Networks RJアダプタ Cat5 日本モレックス(molex)Molex Premise Networks RJアダプタ Cat5日本モレックス(molex)
取扱い終了
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = RJ45 メス, RJ45 オスLANカテゴリ = Cat5回線アダプタ装置(LAU) ISDN. ISDN回線アダプタ装置により、ISDNベーシックレート「S」バスの終端処理を容易に行うことができます。 最大8個のISDNデバイスを、終端のRJ45ウォールプレート又は終端抵抗が含まれた回線アダプタ装置でISDNベーシックレート「S」バスに配置でき、回線終端用の適切なインピーダンスを提供します。. 特長と利点. 容易に設置可能なプラグインデバイス Cat. 5対応の高品質なコネクタとケーブル 標準RJ45ソケット長さ(mm)126幅(mm)77高さ(mm)26質量(g)28
Molex RJアダプタ 日本モレックス(molex)Molex RJアダプタ日本モレックス(molex)
取扱い終了
Molex エクステンダ 日本モレックス(molex)Molex エクステンダ日本モレックス(molex)
取扱い終了
仕様タイプ:エクステンダ●インタフェースタイプ:RJ45●延長長さ:150 mm●回線アダプタ装置. 標準の電話ジャック(BT 4 (431A)極又は6 (631A)極ラインプラグ)を、RJ45オスプラグに変換できます。 さまざまなネットワーク上でのデータと音声の統合により、回線アダプタ装置の普及が進んでいます。 この装置は、差し込むだけで使用でき、長さもわずか150 mmです。
ネットワークインターフェース 日本モレックス(molex)ネットワークインターフェース日本モレックス(molex)
取扱い終了
PC Network Interface Cards
種別Ethernet Card質量(g)140使用温度範囲(℃)0~+65シリーズ112000対応OSWindows7, Windows8/8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Vista, WindowsXPチャンネル数1参考/旧型式DRL-EIP-PCIEインターフェースDLL, OPC DAEMC規格EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2スロットPCI Express 1xプロセッサーAMD SC520ネットワークタイプEthernet: RJ45プロトコルEtherNet/IP通信速度Ethernet: 10/100 Mbps実装方法PC Slot供給電圧(V)3.3
ネットワークインターフェース 日本モレックス(molex)ネットワークインターフェース日本モレックス(molex)
取扱い終了
PC Network Interface Cards
種別Ethernet Card質量(g)140使用温度範囲(℃)0~+65シリーズ112000対応OSWindows7, Windows8/8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Vista, WindowsXPチャンネル数1参考/旧型式DRL-EIP-PCUインターフェースDLL, OPC DAEMC規格EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2スロットUniversal PCI 3.3V/5VプロセッサーAMD SC520ネットワークタイプEthernet: RJ45プロトコルEtherNet/IP通信速度Ethernet: 10/100 Mbps実装方法PC Slot供給電圧(V)3.3/5
Molex RJ22モジュラジャックコネクタ 日本モレックス(molex)Molex RJ22モジュラジャックコネクタ日本モレックス(molex)
取扱い終了
仕様オス・メス:メス●極数:4P4C●取り付けタイプ:表面実装●向き:ストレート●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:11.18mm●深さ:15.08mm●シリーズ番号:95503●UL認定部品、CSA認定. Molex 95503シリーズCat 3基板実装垂直標準プロファイルRJモジュラジャック. 標準プロファイル(高さ15.7 mm)と業界標準のフットプリント採用の、95503シリーズCat 3 SMT及びスルーホール基板実装垂直RJ45及びRJ11モジュラジャックです。これらの95503シリーズCat 3モジュラジャックには、基板の位置決め及び保持に使用する高い信頼性の金めっき角型コンタクトが備わっています。スルーホール基板実装RJモジュラジャックはSMTにも対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応