カテゴリ

  • 制御機器(14)
    • 基板用コネクタ(8)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(106)
  • サンワサプライ(228)
  • PANDUIT(パンドウイット)(84)
  • 変換名人(18)
  • ユーボン(7)
  • コーニング(15)
  • StarTech.com(281)
  • タカチ電機工業(2)
  • 東朋テクノロジー(1)
  • RS PRO(69)
  • TP-LINK(106)
  • ATEN(104)
  • フエニックス・コンタクト(90)
  • BUFFALO(バッファロー)(85)
  • BLACK BOX(73)
  • ダイヤトレンド(69)
  • BELDEN(63)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(61)
  • Dynabook(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RJ45」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Molex RJ45レセプタクル 日本モレックス(molex)Molex RJ45レセプタクル日本モレックス(molex)
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●シールドタイプ:シールド付き●取り付けタイプ:PCBマウント●向き:ストレート●IP保護等級:IP67●ソケットタイプ:ジャムナット●深さ:49.53mm●直径:38.1mm●BradR RJ-LNXX(TM) RJ45レセプタクル. BradR産業イーサネットソリューションを使用して、製造現場からフロントオフィスのコンピューティングデバイスへシームレスにリアルタイムデータを抽出 生産ダウンタイムは収益に大幅な損失を引き起こすので、自動化されたプラントでは懸念の対象となります。 IP67のシール構造インターフェイスは、過酷な環境で信頼性の高い接続性を提供します。 Ultra-LockRプッシュロック式技術は、多様なカップリングオプションを備えた、オペレータに依存しないシンプルで迅速な接続を提供します。 これにより、労力と配線コストを削減できます。 Brad'sRレセプタクルは、従来のねじ込み式クイックコネクトとプッシュプル式クイックコネクト向けに設計されているので、M12 Dコードねじ込み式コードセットとUltra-Lockプッシュプル式コードセットの両方と確実にかん合できます。ケーブルのオプション: シールドなし シールド付き、Cat 5eのデータ性能を発揮するツイストペア IP67シール構造インターフェイス Ultra-LockRプッシュロック技術 ねじ込み及びバヨネット式のカップリング 伝送性能は、TIA-568及びISO/IEC 11801 Cat6A規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45モジュラジャック Molex 日本モレックス(molex)RJ45モジュラジャック Molex日本モレックス(molex)
449税込494
1個ほか
7日以内出荷
RJ45 モジュラーコネクタ 日本モレックス(molex)RJ45 モジュラーコネクタ日本モレックス(molex)
799税込879
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Single RJ45 Cat5e UTP 1 Gang Wallplate 日本モレックス(molex)Single RJ45 Cat5e UTP 1 Gang Wallplate日本モレックス(molex)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
仕様極数:1Cat 5eウォールプレート. シングル、ダブル、クワッドアウトレットのウォールプレートで、すべてシャッター付きのCategory 5e RJ45ソケットを備えています。 KATT IDCのパンチダウン終端は、非常にプロファイルが低いため、バックボックスやトランキング内の許容ケーブルスペースを増やすことができます。 終端は568B配線規定に従ってカラー識別されています。 各ウォールプレートのスナップインラベルにより、ソケットをすばやく識別できます。 ウォールプレートは、BS1363に適合するパットレスやボックスに取り付けます。 固定ねじが付属しています。 ワイヤの終端処理用パンチダウン工具については、「パンチダウンIDC工具」を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex RJ45モジュラジャック 8P8C極 Cat3 ライトアングル スルーホール メス モジュラージャック 日本モレックス(molex)Molex RJ45モジュラジャック 8P8C極 Cat3 ライトアングル スルーホール メス モジュラージャック日本モレックス(molex)
559税込615
1個
翌々日出荷
仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat3実装タイプ = スルーホール極数 = 8P8C種類 = モジュラージャック方向 = ライトアングル長さ = 16.38mm幅 = 13.53mm深さ = 15.75mmコンタクト材質 = リン青銅シリーズ番号 = 43860Molexシリーズ43860シールド付き低プロファイル、ライトアングル反転モジュラジャック. Molexシリーズ43860の各種タイプの低プロファイル、ライトアングル、反転モジュラジャック:. 内容(一部):. ; 800-6784 800-6784 RJ45 8/8シールドなし ; 800-6769 800-6769 RJ11 6/6シールドなし ; 800-6807 800-6807 パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き ; 800-6790 800-6790 パネルアースタブによるRJ11 6/6シールド付き ; 800-6810 800-6810 パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり ; 800-6804 800-6804 サイドスタック用のオフセットパネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き ; 800-6801 800-6801 サイドスタック用のオフセットパネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり ; 800-6794 800-6794 RJ45 8/8シールド付き、パネルアース なし ; 800-6817 800-6817 パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり、高温耐性あり長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
Molex RJ45モジュラジャック 85510シリーズ 8 / 8極 Cat3 垂直 表面実装 メス モジュラージャック 日本モレックス(molex)Molex RJ45モジュラジャック 85510シリーズ 8 / 8極 Cat3 垂直 表面実装 メス モジュラージャック日本モレックス(molex)
439税込483
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat3実装タイプ = 表面実装極数 = 8 / 8種類 = モジュラージャック方向 = 垂直長さ = 15.08mm幅 = 15.24mm深さ = 15.7mmシリーズ = 85510コンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金Molex 85510シリーズCat 3垂直トップエントリRJモジュラジャック. 85510シリーズCat 3垂直トップエントリRJ11 / RJ45基板表面実装モジュラジャックは、黒色のUL94V-0高温熱可塑性ハウジングと金めっきのコンタクトを備えています。 実装部のピッチは1.27 mmで、基板保持用のはんだタブを装備しています。パネル切り抜きは小さくて済みます(詳細はデータシートを参照のこと)。 かん合するプラグについては90075シリーズを参照してください。長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)17質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
RJ12 モジュラーコネクタ 日本モレックス(molex)RJ12 モジュラーコネクタ日本モレックス(molex)
839税込923
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラーコネクタ Mole×8P8C極 Cat5, Cat5e ライトアングル スルーホール メス 日本モレックス(molex)モジュラーコネクタ Mole×8P8C極 Cat5, Cat5e ライトアングル スルーホール メス日本モレックス(molex)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Molex RJ11モジュラジャックコネクタ 日本モレックス(molex)Molex RJ11モジュラジャックコネクタ日本モレックス(molex)
489税込538
1袋(2個)
7日以内出荷
Molex RJ11モジュラジャックコネクタ 95503シリーズ 6P6C極 ストレート 表面実装 メス 日本モレックス(molex)Molex RJ11モジュラジャックコネクタ 95503シリーズ 6P6C極 ストレート 表面実装 メス日本モレックス(molex)
719税込791
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス極数 = 6P6C実装タイプ = 表面実装方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 13.21mm深さ = 15.08mmシリーズ = 95503UL認定部品、CSA認定. Molex 95503シリーズCat 3基板実装垂直標準プロファイルRJモジュラジャック. 標準プロファイル(高さ15.7 mm)と業界標準のフットプリント採用の、95503シリーズCat 3 SMT及びスルーホール基板実装垂直RJ45及びRJ11モジュラジャックです。これらの95503シリーズCat 3モジュラジャックには、基板の位置決め及び保持に使用する高い信頼性の金めっき角型コンタクトが備わっています。スルーホール基板実装RJモジュラジャックはSMTにも対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)15質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
Molex RJ11ジャック 95503シリーズ 6極 ストレート スルーホール メス モジュラージャック 日本モレックス(molex)Molex RJ11ジャック 95503シリーズ 6極 ストレート スルーホール メス モジュラージャック日本モレックス(molex)
159税込175
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス極数 = 6実装タイプ = スルーホール方向 = ストレートコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 金シールドタイプ = シールドなし長さ = 12.7mm幅 = 13.21mm深さ = 15.08mm種類 = モジュラージャックシリーズ = 95503UL認定部品、CSA認定. Molex 95503シリーズCat 3基板実装垂直標準プロファイルRJモジュラジャック. 標準プロファイル(高さ15.7 mm)と業界標準のフットプリント採用の、95503シリーズCat 3 SMT及びスルーホール基板実装垂直RJ45及びRJ11モジュラジャックです。これらの95503シリーズCat 3モジュラジャックには、基板の位置決め及び保持に使用する高い信頼性の金めっき角型コンタクトが備わっています。スルーホール基板実装RJモジュラジャックはSMTにも対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
Molex RJ11モジュラジャックコネクタ 95009シリーズ 6P6C極 ライトアングル スルーホール メス モジュラージャック 日本モレックス(molex)Molex RJ11モジュラジャックコネクタ 95009シリーズ 6P6C極 ライトアングル スルーホール メス モジュラージャック日本モレックス(molex)
719税込791
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス極数 = 6P6C実装タイプ = スルーホール方向 = ライトアングルコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = パラジウムニッケルの上に金シールドタイプ = シールドなし長さ = 13.21mm幅 = 16mm深さ = 20.57mm種類 = モジュラージャックシリーズ = 95009Molex 95009シリーズCat 3 RJモジュラジャック、パネルストップ付き. 95009シリーズCat 3ライトアングル(サイドエントリ) RJ11 / RJ45基板モジュラジャックは、黒色のUL94V-0高温熱可塑性ハウジングと金めっきのコンタクトを備えています。 実装部のピッチは1.27 mmで、基板位置決め機構 / 基板保持機構、パネル取り付け用のパネルストップを装備しています。 かん合コネクタについては、FCC 68プラグを参照してください。長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)14質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex RJコネクタ 日本モレックス(molex)Molex RJコネクタ日本モレックス(molex)
989税込1,088
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex RJ11ソケット 85502シリーズ 6P4C極 ライトアングル 表面実装 メス モジュラーソケット 日本モレックス(molex)Molex RJ11ソケット 85502シリーズ 6P4C極 ライトアングル 表面実装 メス モジュラーソケット日本モレックス(molex)
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス実装タイプ = 表面実装極数 = 6P4C種類 = モジュラーソケットシールドタイプ = UTP方向 = ライトアングル長さ = 16.16mm幅 = 11.5mm深さ = 18.1mmシリーズ = 85502コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金Molex Cat 3モジュラ低プロファイル基板ジャック、85502シリーズ. Category 3ライトアングルSMT RJ11、RJ12及びRJ45モジュラジャック、業界標準のフットプリント、11.5 mmの低プロファイルこれらのCat 3低プロファイルモジュラRJジャックは、黒色のUL 94V-0熱可塑性ハウジング、信頼性の高い金めっき角型コンタクト、基板保持機能及び0.10 mmの共平面性を備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。長さ(mm)254幅(mm)100高さ(mm)15質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応