カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • モノタロウ(15)
  • P・O・Pプロダクツ(1,265)
  • Panasonic(パナソニック)(541)
  • BIGM(丸山製作所)(352)
  • ノーブランド(231)
  • 京セラ(198)
  • 住友電工ハードメタル(197)
  • 三菱マテリアル(184)
  • タンガロイ(157)
  • ホンダ(132)
  • 日東工器(131)
  • TRUSCO(129)
  • 新越ワークス(Three Snow)(128)
  • StarTech.com(117)
  • ケナメタル(115)
  • フェリック(114)
  • 黒田精工(112)
  • ハンマーキャスター(88)
  • INAX(LIXIL)(88)
  • コクヨ(84)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SN」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556日本モレックス(molex)(18件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
定格電流(A)9(最大)種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)適合ハウジング5557、51010
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558日本モレックス(molex)(7件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 3.68mmピッチ 1625ミニチュアターミナル日本モレックス(molex)(8件のレビュー)
859税込945
1パック(100個)
当日出荷から11日以内出荷
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ターミナル 5263 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ターミナル 5263日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷から11日以内出荷
電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ターミナル 5194 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ターミナル 5194日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(100個)
当日出荷から11日以内出荷
基板用コネクタ 1.25mmピッチ ストレートタイプ 53047 日本モレックス(molex)基板用コネクタ 1.25mmピッチ ストレートタイプ 53047日本モレックス(molex)(5件のレビュー)
219税込241
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:51021種別基板用ヘッダーナチュラル(Nylon Off White)ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1.0(最大)表面処理PCテール部:Tin(Sn)材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート接触抵抗(mΩ)20以下難燃性94V-0適合パネル厚さ(mm)0.8挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)ピンサイズBlade
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ストレートタイプ 5566 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ストレートタイプ 5566日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
279税込307
1パック(10個)ほか
当日出荷から36日以内出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み材質ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)列数2定格電流(A)(最大)9挿抜耐久30 cycles(回数)min.回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.7抜去力3.0N(0.67lb)(最小、1極あたり)適合リセプタクル:5557種別基板用ヘッダー規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75142耐電圧AC1500V/1分間表面処理PCテール部:2.5μm(100μ″)Tin(Sn)下地:0.5μm(20μ″)Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下挿入力6.85N(1.54lb)(最大、1極あたり)適合パネル厚さ(mm)1.8(.07″)接触力1.96N(0.44lb)(最小、1極当り)基板挿入力49.0N(11.01 lb)(最大、総合)ピンサイズ1.07mm(.042″)、Square
電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5273 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5273日本モレックス(molex)
229税込252
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ピンサイズ1.14mm(.045")、Square仕様ロック付きELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5195種別基板用ヘッダー長さ(mm)PCテール:3.60(.142″)幅(mm)10.75(.423″)高さ(mm)13.85(.545″)ピッチ(mm)3.96使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1500V/1分間列数1定格電流(A)7.0(最大)表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力19.6N(4.41lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.60(.063″)
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ストレートタイプ 5267 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ストレートタイプ 5267日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
289税込318
1袋(10個)
当日出荷から20日以内出荷
定格電圧(V)(最大)250定格電流(A)(最大)3仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5264種別基板用ヘッダー材質ウエハー:ナイロン66(ガラス入り)、UL94V-0ピン:黄銅、銅下地錫メッキ長さ(mm)PCテール:3.50(.138″)幅(mm)4.90(.193″)高さ(mm)5.90(.232″)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980耐電圧AC1000V/1分間列数1表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66(ガラス入り)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力9.8N(2.20lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.45(.096″)ピンサイズ0.70mm(.027″)、Round
電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5281 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5281日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
319税込351
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
長さ(mm)PCテール:3.6幅(mm)11.4高さ(mm)13.85ピッチ(mm)5.08使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)(最大)250耐電圧AC1500V/1分間列数1定格電流(A)(最大)7材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下仕様ロック付きELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5197種別基板用ヘッダー表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)難燃性UL94V-2適合パネル厚さ(mm)1.6挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力19.6N(4.41lb)(最小、1極あたり)ピンサイズ1.14mm(.045")、Square
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ライトアングルタイプ 5569 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ライトアングルタイプ 5569日本モレックス(molex)
499税込549
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
耐電圧AC1500V/1分間接触抵抗(mΩ)10以下
中継用コネクタ 6.7mmピッチ 基板用ヘッダー ストレートタイプ 5219 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 6.7mmピッチ 基板用ヘッダー ストレートタイプ 5219日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:3191-R1種別基板用ヘッダーピッチ(mm)6.7使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Nickel(Ni)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.抜去力6.67N(1.50lb)(最小、1極あたり)ピンサイズ2.36mm(0.93″)、Diameter
電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ストレートタイプ 53047 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ストレートタイプ 53047日本モレックス(molex)
1,998税込2,198
1袋(100個)
6日以内出荷
難燃性94V-0表面処理PCテール部:Tin(Sn)仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:51021種別基板用ヘッダー長さ(mm)PCテール:2.30幅(mm)3.20ナチュラル(Nylon Off White)高さ(mm)4.20ピッチ(mm)1.25使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1.0(最大)材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下適合パネル厚さ(mm)0.8挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.50ピンサイズBlade
Molex 基板接続用ヘッダ MLXシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ MLXシリーズ日本モレックス(molex)
659税込725
1袋(5個)
7日以内出荷
関連キーワード
nsn特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nsn
  • sn65