カテゴリ
- 制御機器(6)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(99)
- フェリック(71)
- TRUSCO(57)
- ホンダ(54)
- SWITCHCRAFT(54)
- 京セラ(35)
- AZLA(アズラ)(27)
- エレコム(15)
- BELKIN(ベルキン)(14)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- brembo(13)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
- JTC(9)
- WatchGuard(9)
- スーパーツール(8)
- PanzerGlass(8)
- タンガロイ(6)
- ロイヤル化成(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「TCR」の検索結果

電線用コネクタ 2.0mmピッチ Mico-Latch ハウジング 51065
日本モレックス(molex)(5件のレビュー)¥82~税込¥90~1袋(10個)ほか当日出荷から92日以内出荷材質PBT、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)最大:125耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)最大:2絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
中継用コネクタ 2.0mmピッチ Micro-Latch ターミナル 50212
日本モレックス(molex)(3件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#24~#30定格電圧(V)最大/125定格電流(A)最大/2被覆ストリップ長(mm)1.3~1.8被覆外径(mm)Φ1.4MAX.適合ハウジング51065
Standard .093 Socket Crimp Terminal (100本入り)
日本モレックス(molex)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)当日出荷大電流端子とダブル圧着オプション適合手動圧着工具:63811-1000、63819-1100トラスコ品番339-8194適合電線(AWG)14161820適合コネクタ1619シリーズ、1545シリーズ、1396シリーズ、1490シリーズ、2629シリーズ、1261シリーズ、1292シリーズ被覆外径(mm)1.65~4.06RoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ 2.0mmピッチ ストレートタイプ 53253
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷キンク付(2極を除く)種別ウエハー材質ウエハー/PAピッチ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)125(最大)定格電流(A)2(最大)材質(コンタクト)/処理黄銅/錫メッキ形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0適合プリント基板厚さ(mm)16耐電圧(V/min)AC500
Micro-Latch 2.00mmピッチ
日本モレックス(molex)¥94税込¥1031個3日以内出荷ピッチ(mm)2極数11定格電圧(V)125定格電流(A)2接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)錫めっき
基板用コネクタ 2.0mmピッチ ライトアングルタイプ 53254
日本モレックス(molex)¥75~税込¥83~1袋(10個)7日以内出荷キンク付(2極を除く)種別ウエハー材質ウエハー/PAピッチ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)125(最大)定格電流(A)2(最大)材質(コンタクト)/処理黄銅/錫メッキ形態ライトアングル絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0適合プリント基板厚さ(mm)16耐電圧(V/min)AC500