カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本モレックス(molex)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • 星和電機(SEIWA)(16)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • CKD(7)
  • エスコ(5)
  • OSRAM(3)
  • Telegartner(3)
  • ELPA(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • ニッサン(2)
  • KSフィルター(2)
  • イーグルクランプ(1)
  • SMC(1)
  • ケナメタル(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • 三菱電機(1)
  • ハリケーン(1)
  • KITACO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a046j」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4 日本モレックス(molex)Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4日本モレックス(molex)
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
ワイヤタイプ:3→5極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.34mm8極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.25mm構成8RxE30xxxxxxxx:M148RxM26xxxxxxxx:M208RxJ30/J40/J46xxxxxxxx:PG9.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディングオスパネル取り付けレセプタクル.Brad(R)Micro-Change(R)オスパネル取り付けレセプタクルは、ニッケルめっき黄銅製のM12シングルキー溝(Aコーディング)と、金めっき銅合金コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12オスパネル取り付けレセプタクルは、様々な接続構成のフロントパネル取り付け用、又はPCBピン(品番::751-9191751-9191)とPG9接続による背面パネル取り付け用をご用意しています。.IEC準拠のパネル取り付けレセプタクル完全密閉型アセンブリIP67、NEMA6規格準拠
仕様コーディング:A長さ(mm)300サイズ22AWGタイプ(シールド/非シールド)シールドなし取付方式パネル取り付け定格電流(A)4保護等級IP67芯数4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダーコネクタ1:メスコネクタ2未処理終端
Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4 日本モレックス(molex)Brad from Molex, センサアクチュエータケーブル, コア数:4日本モレックス(molex)
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
ワイヤタイプ:3→5極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.34mm:sup>:2:/sup>:8極:PVC絶縁:300V、80℃、UL1061、0.25mm:sup>:2:/sup>:構成8RxE30xxxxxxxx:M148RxM26xxxxxxxx:M208RxJ30/J40/J46xxxxxxxx:PG9.Brad(R)Micro-Change(R)M12Aコーディングオスパネル取り付けレセプタクル.Brad(R)Micro-Change(R)オスパネル取り付けレセプタクルは、ニッケルめっき黄銅製のM12シングルキー溝(Aコーディング)と、金めっき銅合金コンタクトを備えています。これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12オスパネル取り付けレセプタクルは、様々な接続構成のフロントパネル取り付け用、又はPCBピン(品番::751-9191751-9191)とPG9接続による背面パネル取り付け用をご用意しています。.IEC準拠のパネル取り付けレセプタクル完全密閉型アセンブリIP67、NEMA6規格準拠
仕様コーディング:A長さ(mm)300タイプ(シールド/非シールド)シールドなし取付方式パネル取り付け定格電圧250Vac、250Vdc芯数4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1M12コネクタ2未処理終端